切削工具・研磨材 :「台所用」の検索結果

関連キーワード
6,759件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三菱マテリアルホルダ(左勝手)
適合チップひし形80° 勝手 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)0 切込み角度(°)95
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
7,098 税込7,808
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1ケース(10個)
27,980 税込30,778
16日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1ケース(10個)
27,980 税込30,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚さ(mm)22 アゴの深さ(mm)80 質量(kg)4.3、7(ワーク最大) 精度平行度/直角度:0.002mm以内 適合ワークスタンド取付穴M8
1個
269,800 税込296,780
3日以内出荷

特殊球面軸受の採用によりワークの水平心出しが簡単にでき段取り時間の大幅な短縮が計れ、機械稼働率が向上します。 また、スイベル調整機能もあります。 特別付属品の大・小の丸物ワーク用Vブロック、薄物ワーク用口金等を組み合わせる事により、種々のワークを効率よくセッティングできます。 マルテンサイト系ステンレス鋼(焼入研削仕上げ)を採用し、防錆力に優れています。
1個
899,800 税込989,780
3日以内出荷

外径(Φmm)190 内径(Φmm)20 刃厚(mm)(鋸身)1.0 刃数52 適合機種マルノコ/造作用精密:電気、電子190mm全機種、5832BLA端切:5803BLASP1、充電:SS710D 刃先厚(mm)1.6
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

1個
7,098 税込7,808
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途逆勝手用マルノコ用。一般木工用 適合機種マルノコ/造作用精密:電気、電子165mm全機種、5632BLA充電:(5621D)、(5026D) 刃先厚(mm)1.5
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

1個
119,000 税込130,900
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

勝手 基準コーナーR0.8 クランプシステムピンロック方式(レバーロック方式)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クーラントコネクター径(mm)Φ6(追加オプションΦ4)
1本
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸法B(mm)0.5 寸法W(mm)3.4 勝手 寸法R(mm)0.1 角度α(°)30 角度β(°)12 使用コーナー数3 H(mm)4.3
1ケース(5個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ケース(5個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1ケース(5個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1ケース(5個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

クーラントコネクター径(mm)Φ6(追加オプションΦ4)
1本
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全長(mm)125 寸法L1(mm)8 取付ねじ(チップ)SR-S26P レンチSR-K11P
1個ほか
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)125 寸法L1(mm)8 取付ねじ(チップ)SR-S26P レンチSR-K11P
1本
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1ケース(5個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ケース(5個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

寸法B(mm)0.5 寸法T(mm)5.4 寸法W(mm)3.4 勝手 寸法R(mm)0.1 角度α(°)30 角度β(°)12 使用コーナー数3 H(mm)4.3
1ケース(5個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃長(mm)20 切刃長さ(mm)3.5 刃幅(mm)3 勝手 刃厚(mm)2
1本
3,698 税込4,068
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1ケース(5個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ねじタイプ:External 勝手 母材超硬
1箱(10個)ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

JIS規格品です。
幅(mm)8 高さ(mm)8 全長(mm)150 適合機種自動旋盤 JIS規格8形
1セット(10本)
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途ねじタイプ:External 勝手 母材超硬
1箱(10個)
28,980 税込31,878
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

厚さ(mm)22 質量(kg)4.3 直角度(mm)0.002以内 アゴの深さ(mm)80 平行度(mm)0.002以内 RoHS指令(10物質対応)対応 最大ワーク質量(kg)7
1台
259,800 税込285,780
6日以内出荷

1箱(10個)ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

JIS規格品です。
幅(mm)12 高さ(mm)12 全長(mm)150 適合機種自動旋盤 質量(kg)2 JIS規格12形
1セット(10本)
53,980 税込59,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS規格品です。
幅(mm)10 高さ(mm)10 全長(mm)150 適合機種自動旋盤 質量(kg)1 JIS規格10形
1セット(10本)
53,980 税込59,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ねじタイプ;Internal 勝手 コーティングTIN 母材超硬 ねじ部M60 内接円径(mm)12.7
1箱(10個)
42,980 税込47,278
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(10個)
19,980 税込21,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1箱(10個)
19,980 税込21,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


1ケース(5個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1ケース(5個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途ねじタイプ;Internal 材質1125 勝手 コーティングTIALN 母材超硬 ねじ部NPTF60 内接円径(mm)9.525
1箱(10個)
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)