勝手右
基準コーナーR0.8
クランプシステムピンロック方式(レバーロック方式)
厚さ(mm)22
アゴの深さ(mm)80
質量(kg)4.3、7(ワーク最大)
精度平行度/直角度:0.002mm以内
適合ワークスタンド取付穴M8
1個
¥269,800
税込¥296,780
3日以内出荷
特殊球面軸受の採用によりワークの水平心出しが簡単にでき段取り時間の大幅な短縮が計れ、機械稼働率が向上します。
また、スイベル調整機能もあります。
特別付属品の大・小の丸物ワーク用Vブロック、薄物ワーク用口金等を組み合わせる事により、種々のワークを効率よくセッティングできます。
マルテンサイト系ステンレス鋼(焼入研削仕上げ)を採用し、防錆力に優れています。
1個
¥899,800
税込¥989,780
3日以内出荷
外径(Φmm)190
内径(Φmm)20
刃厚(mm)(鋸身)1.0
刃数52
適合機種マルノコ/造作用精密:電気、電子190mm全機種、5832BLA端切:5803BLASP1、充電:SS710D
刃先厚(mm)1.6
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
用途逆勝手用マルノコ用。一般木工用
適合機種マルノコ/造作用精密:電気、電子165mm全機種、5632BLA充電:(5621D)、(5026D)
刃先厚(mm)1.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
寸法B(mm)0.5
寸法W(mm)3.4
勝手右
寸法R(mm)0.1
角度α(°)30
角度β(°)12
使用コーナー数3
H(mm)4.3
全長(mm)125
寸法L1(mm)8
取付ねじ(チップ)SR-S26P
レンチSR-K11P
全長(mm)125
寸法L1(mm)8
取付ねじ(チップ)SR-S26P
レンチSR-K11P
寸法B(mm)0.5
寸法T(mm)5.4
寸法W(mm)3.4
勝手左
寸法R(mm)0.1
角度α(°)30
角度β(°)12
使用コーナー数3
H(mm)4.3
JIS規格品です。
幅(mm)8
高さ(mm)8
全長(mm)150
適合機種自動旋盤
JIS規格8形
刃長(mm)20
切刃長さ(mm)3.5
刃幅(mm)3
勝手右
刃厚(mm)2
厚さ(mm)22
質量(kg)4.3
直角度(mm)0.002以内
アゴの深さ(mm)80
平行度(mm)0.002以内
RoHS指令(10物質対応)対応
最大ワーク質量(kg)7
1台
¥259,800
税込¥285,780
6日以内出荷
JIS規格品です。
幅(mm)12
高さ(mm)12
全長(mm)150
適合機種自動旋盤
質量(kg)2
JIS規格12形
JIS規格品です。
幅(mm)10
高さ(mm)10
全長(mm)150
適合機種自動旋盤
質量(kg)1
JIS規格10形
用途ねじタイプ;Internal
勝手左
コーティングTIN
母材超硬
ねじ部M60
内接円径(mm)12.7
勝手L
コーティングTiAlSiN
材種1230
切刃数2
勝手R
コーティングTiAlSiN
材種1230
切刃数2
勝手N
コーティングTiAlSiN
材種1230
用途ねじタイプ;Internal
材質1125
勝手右
コーティングTIALN
母材超硬
ねじ部NPTF60
内接円径(mm)9.525
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。