切削工具・研磨材 :「C16R」の検索結果
特価
本日7月8日(火)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様I.C.:3/8"
形状スパイラル刃
適合ホルダH27、28、29
角度α(°)90
チップタイプSI16
ジェットストリーム仕上げ加工用インデューサーになります。
仕様ジェットストリームホルダ用パーツ
RoHS指令(10物質対応)対応
適合チップ正三角形60°
クランプシステムクランプオン式
切込み角Kr(°)91
チップ逃げ角(°)11
RoHS指令(10物質対応)対応
ミディアム刃長タイプのエンドミルです。
用途フライス加工用。
材質IC900
材種IC900
RoHS指令(10物質対応)対応
適合チップひし形80°
クランプシステムスクリューオン
切込み角Kr(°)95
チップ逃げ角(°)11
広いインサートポケットにより切りくず排出性を向上。3次元加工に対応したボディ逃がし形状。インサート回転止め:インサートの切欠けに合わせてセッティング。押え金が不要なため、切りくず排出がスムーズ。
用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り
種別オイルホール:あり
刃数2
RoHS指令(10物質対応)対応
エキストラロング仕様です。
用途フライス加工用。
トラスコ品番199-6624
材質IC903
材種IC903
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥47,980
税込¥52,778
29日以内出荷
6つのヘリカル刃を持つ両面トリゴンチップを搭載しています。
用途フライス加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。調整式ポケット付き。リード角70°。15タイプ
最大切込深さ(mm)6.5
Dodekaシリーズ。12コーナー使用。フェイスミーリング第一推奨。シェルミル。09タイプ
最大切込深さ(mm)4.5
高送り加工対応エンドミルです。
用途高送り加工用。
材種IC902
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウムと非鉄材加工用。薄壁や固定が不十分なワーク加工。24°のポジのすくい角が高い切削性を実現。調整式ポケット
最大切込深さ(mm)9.5
鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。調整式ポケット付き。リード角90°。12タイプ
最大切込深さ(mm)6
アルミ加工用超硬エンドミルです。
粗加工用。
仕様●Dソリッドエンドミル●原産国:イスラエル●コード番号:202-1502
アズワン品番67-9169-09
1個
¥50,980
税込¥56,078
8日以内出荷
鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。調整式ポケット付き。リード角70°。12タイプ
最大切込深さ(mm)5.9
アルミ加工用超硬エンドミルです。
用途粗加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途ドリル加工用。
切込み角度(°)【KAPR】90
アルミ加工用超硬エンドミルです。
用途粗加工用。
材質IC08
材種IC08
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。