カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具(747)
      • 研磨材(129)
絞り込み
粒度・番手
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

切削工具・研磨材 :「CBN」の検索結果

関連キーワード
  • cbnチップ
  • cbnホイール
  • cbnバー
876件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CBNホイール 日本ダイヤモンド

    CBNホイール

    日本ダイヤモンド
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    当日出荷
    主に高速度工具鋼の研削に適しています。乾式重研削用ボンドであり、サーメット等の難削材にも使用出来ます。心地良い研削音で綺麗に削れます。
    形状11V9色赤寸法100D×38T×5U×2X×31.75H砥粒CBN
  • CBNバー エスコ

    CBNバー

    エスコ
    ¥5,000税込¥5,500
    1本
    翌日出荷
    切れ味が良く、砥粒が長持ちします。
    軸径(Φmm)6形状ボール粒度ボラゾン (CBN)B126 電着#140全長(mm)60刃径(mm)10
  • CBNヤスリ(鉄工用タイプ/精密タイプ) TRUSCO

    CBNヤスリ(鉄工用タイプ/精密タイプ)

    TRUSCO
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷
    耐熱超合金、高速度鋼(ハイス)、ダイス鋼等高硬度難削金属(焼結合金)、主に鉄を含む金属との相性が良いです。ダイヤモンドに次ぐ硬さを持つ砥粒です。砥粒の切れ味が最後まで持続します。ダイヤモンド砥粒の耐熱性は空気中で約600℃で酸化しますがCBN砥粒は約1000℃で酸化します。より耐熱性に優れた砥粒です。台金に弾力があり被削材にフィットします。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
    用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。タイプ5本組刃長(mm)80適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックス
  • SMK-13用 CBN砥石 ビックツール

    SMK-13用 CBN砥石

    ビックツール
    ¥14,980税込¥16,478
    1枚
    当日出荷
  • CBN スーパーボール 2刃 CBN-SXB OSG(オーエスジー)

    CBN スーパーボール 2刃 CBN-SXB

    OSG(オーエスジー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    鋭い切れ味で、小径での深切込み加工を実現しました。
  • CBNバー エスコ

    CBNバー

    エスコ
    ¥2,110~税込¥2,321~
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)3粒度#120全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])70000
  • CBNバー エスコ

    CBNバー

    エスコ
    ¥1,770税込¥1,947
    1本
    翌日出荷
    用途精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に軸径(Φmm)3粒度#325全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000刃径×刃長(mm)0.6×3
  • CBNバー エスコ

    CBNバー

    エスコ
    ¥2,200税込¥2,420
    1本
    翌日出荷
    切れ味がよく、砥粒が長持ちします。
    軸径(Φmm)3形状ボール粒度電着ダイヤモンド#140全長(mm)45砥粒【N】ボラゾン (CB)刃径(mm)3
  • 電着CBNバー NSK(ナカニシ)

    電着CBNバー

    NSK(ナカニシ)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷
    対応材質鉄系金属材料(鉄鋼材で焼きの入った材料(HRC60以上)に効果的)、炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS、SKD)、軸受鋼(SUJ)、構造用合金鋼(SCM、SNCM、SCr、SACM)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS3、SUS4) ● 合金......超耐熱合金Co系(ハイネス合金、ステライト、エアレジスト、ワレックス、インコネル)、超耐熱合金Ni系(インコネル、ハステロイ、コルモイ、ワスパロイ)鋳鉄(FC、FCD)ステンレス鋼(SUS)、溶射金属、チタン合金、アルニコ、パーマロイ、センダスト砥粒CBN
  • D-KEN13用 CBN砥石 ビックツール

    D-KEN13用 CBN砥石

    ビックツール
    ¥25,980税込¥28,578
    1枚
    当日出荷
  • CBN 2刃 ボールエンド形 CBN-EBD OSG(オーエスジー)

    CBN 2刃 ボールエンド形 CBN-EBD

    OSG(オーエスジー)
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1本
    4日以内出荷
  • エポックCBNボール MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックCBNボール

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    3日以内出荷
    材質超硬合金(CARBIDE)全長(mm)50シャンク径(Φmm)4
  • エポックCBNエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックCBNエンドミル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質超硬合金(CARBIDE)刃数2シャンク径(Φmm)4
  • RMB用CBNスケールベルト 5本入り オフィスマイン

    RMB用CBNスケールベルト 5本入り

    オフィスマイン
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(5本)
    当日出荷
    トラスコ品番755-0243材質砥材:CBN粒度60質量(g)130ベルト寸法(mm)60×260
  • CBN エアーファイル 平 ツボサン

    CBN エアーファイル 平

    ツボサン
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    スタンダードやブライト900では削りにくい、焼き入れ処理後などの硬度の高い材料を削れます。CBN粒は、熱伝導率の高い砥粒でDIA粒より耐熱性に優れ長寿命を実現します。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。CBN粒の粗さも#100、#200、#300の3種類ラインナップしています。
    全長(mm)160対応材質鉄系・硬鉄系
  • CBNロングネックボールエンドミル ユニオンツール

    CBNロングネックボールエンドミル

    ユニオンツール
    ¥12,768~税込¥14,045~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    CBNで高硬度材の高精度、長寿命加工
    用途焼き入れ鋼用材質CBN刃数2
  • ターニング CBN イスカル

    ターニング CBN

    イスカル
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番582-0342材種IB05S
  • エポックCBNエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックCBNエンドミル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質超硬合金(CARBIDE)刃数2シャンク径(Φmm)4
  • CBNバー (シャンク3mm) TRUSCO

    CBNバー (シャンク3mm)

    TRUSCO
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷
    鉄系金属の加工に最適です。微小破砕(自生作用)を有するため、安定した加工面が得られます。耐熱性は約1400℃でダイヤモンドより優れます。
    用途凹部研磨・内径研磨・面取り・バリ取り。適合被削材種炭素鋼・ハイス鋼・ダイス鋼・軸受鋼・工具鋼など
  • PBJ用CBNスケールベルト 5本入り オフィスマイン

    PBJ用CBNスケールベルト 5本入り

    オフィスマイン
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(5本)
    当日出荷
    トラスコ品番755-0251材質砥材:CBN粒度60質量(g)200ベルト寸法(mm)50×490
  • 超硬電着CBNバー(#600) CBNバー#600 TRUSCO

    超硬電着CBNバー(#600) CBNバー#600

    TRUSCO
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
    形状円筒質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸長(mm)41先端角(°)0首下長(mm)6
  • チップ ダイヤ・CBN フライス用 京セラ

    チップ ダイヤ・CBN フライス用

    京セラ
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
  • 軸付CBN砥石(30本セット) VERTEX(バーテックス)

    軸付CBN砥石(30本セット)

    VERTEX(バーテックス)
    ¥10,980税込¥12,078
    1式
    翌々日出荷
    合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・炭素鋼等の研削・研磨に最適です。
  • チップ ダイヤ・CBN 旋削用 京セラ

    チップ ダイヤ・CBN 旋削用

    京セラ
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    厚さ許容差(mm)±0.13穴の有無あり
  • 超硬電着CBNバー(#230) CBNバー#230 TRUSCO

    超硬電着CBNバー(#230) CBNバー#230

    TRUSCO
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
    軸径(Φmm)3形状円筒粒度230全長(mm)50質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸長(mm)41刃長(mm)3先端角(°)0首下長(mm)6
  • 超硬電着CBNバー(#325) CBNバー#325 TRUSCO

    超硬電着CBNバー(#325) CBNバー#325

    TRUSCO
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
    軸径(Φmm)3形状円筒粒度325全長(mm)50質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸長(mm)41刃長(mm)3先端角(°)0首下長(mm)6
  • 電着CBNバー NSK(ナカニシ)

    電着CBNバー

    NSK(ナカニシ)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷
    仕様CBN砥粒軸径(Φmm)6
  • CBN電着バー NSK(ナカニシ)

    CBN電着バー

    NSK(ナカニシ)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷
    軸径(Φmm)3形状円筒質量(g)8砥粒CBN
  • CBN インターナルバー PFERD 馬印

    CBN インターナルバー

    PFERD 馬印
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ダイヤモンドより、やや硬さで劣るものの、耐熱性に優れ鉄鋼の研磨に適します。高い耐久性のコーティング技術により、粉塵の排出を少なくして、騒音・振動を抑え、高度な環境適合能力を有しています。
    用途ハイス鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ベアリング鋼、彫版、曲線部の加工・バリ取りに。適合材ハイス鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ベアリング鋼、彫版など
  • CBN 超仕上げ加工用ロングネックラジアス ユニオンツール

    CBN 超仕上げ加工用ロングネックラジアス

    ユニオンツール
    ¥11,376~税込¥12,514~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高硬度材加工に最適なCBN素材を採用し、刃形状の改良により高精度と長寿命を実現しました。優れた耐摩耗性と耐欠損性により長時間加工でも良好な加工面粗さと精度を実現しました。高精度のコーナRと超仕上げ加工を実現しました。
    用途対応被削材:焼入れ鋼(~60HRC)(~70HRC)。材質CBN形状(工具)ラジアスタイプ刃数1枚全長(mm)50シャンク径(Φmm)4ねじれ角(°)0
  • MEGA COAT CBN 京セラ

    MEGA COAT CBN

    京セラ
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質KBN05M厚さ(mm)4.76材質(本体)KBN05M穴径(Φmm)5.16内接円直径(Φmm)12.7刃先形状Eコーナー数2逃げ角(°)0
  • CBN電着バー NSK(ナカニシ)

    CBN電着バー

    NSK(ナカニシ)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷
    仕様CBN砥粒軸径(Φmm)3
  • 電着CBNバー NSK(ナカニシ)

    電着CBNバー

    NSK(ナカニシ)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様CBN砥粒軸径(Φmm)3質量(g)9
  • ミニモ 電着CBNバー ミニター

    ミニモ 電着CBNバー

    ミニター
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本ほか
    当日出荷から10日以内出荷
  • CBNハイグレードロングネックラジアス ユニオンツール

    CBNハイグレードロングネックラジアス

    ユニオンツール
    ¥12,682~税込¥13,950~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高能率加工に耐え得る4枚刃形状です。2枚刃と比べ加工時間の大幅短縮が可能です。高硬度材に最適なCBN素材と刃形状を採用し、優れた耐摩耗性と耐欠損性により長時間加工でも良好な加工面粗さと精度を実現しました。
    用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼材質CBN刃数4枚全長(mm)50表面処理ノンコート
  • 電着ダイヤモンド(CBN)バー(球型) ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤモンド(CBN)バー(球型)

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本ほか
    当日出荷から41日以内出荷
    砥材CBNRoHS指令(10物質対応)対応
  • CBN電着バー NSK(ナカニシ)

    CBN電着バー

    NSK(ナカニシ)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様CBN砥粒軸径(Φmm)6
  • CBNコーナRエンドミル 2刃 ショート CBN-CR-EDS OSG(オーエスジー)

    CBNコーナRエンドミル 2刃 ショート CBN-CR-EDS

    OSG(オーエスジー)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1本
    4日以内出荷
    材質CBN刃数2シャンク径(Φmm)6
  • CBN 小径 2刃 ロングネックボールエンド形 CBN-LN-SXB OSG(オーエスジー)

    CBN 小径 2刃 ロングネックボールエンド形 CBN-LN-SXB

    OSG(オーエスジー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    4日以内出荷
    材質CBN刃数2
  • 旋削用CBNインサート(ネガ) 三菱マテリアル

    旋削用CBNインサート(ネガ)

    三菱マテリアル
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    翌々日出荷
...
cbnチップ特集
おすすめ人気ランキング