絞り込み
ブランド
- BIG DAISHOWA(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(5)
- NACHI(不二越)(1)
- NORITAKE(ノリタケ)(1)
- RS PRO(2)
- S&K(三興製作所)(1)
- TAG(6)
- TAG BUR(4)
- アマダマシナリー(NCC)(1)
- イスカル(14)
- エスコ(6)
- サンドビック(3)
- ベストツール(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- 京セラ(1)
- 住友電工ハードメタル(7)
- 日本オートマチックマシン(JAM)(1)
- 日機(29)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
商品レビュー
- 以上(3)
- 以上(4)
- 以上(4)
- 以上(4)
価格
- 1,500円以下(28)
- 1,500-10,000円(50)
- 10,000-50,000円(34)
- 50,000-100,000円(2)
- 100,000円以上(3)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
切削工具・研磨材 :「GSI」の検索結果

ソリッドボーリングバー ピコインデックス PICIN-MGSIR/L
イスカル¥49,980税込¥54,9781個翌日出荷インサートタイプ、抜群の切屑処理性能を発揮します。用途小径加工用。トラスコ品番696-5176勝手右最小加工径(Φmm)DMIN:7.3すくい角(°)GAMF:-18.5シャンク高さH(mm)5.4機能長さ(mm)LF:40接続径(Φmm)DCON:6
Gショートドリル
NACHI(不二越)(11件のレビュー)¥849~税込¥934~1本ほか当日出荷から4日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
標準タイプ超硬バー シャンク径6mm Gシリーズ
TAG BUR¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から8日以内出荷先端強度が強く、寿命が長い。コントロールしやすく、使いやすい。ロー付け強度の管理が厳重。
EZバー チップ EZG ショートタイプ(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手)
京セラ¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から11日以内出荷溝入れ加工 高精度な溝幅公差±0.03を設定。 突出し長さ(LU)は標準タイプとショートタイプの2種類をレパートリー。 溝幅0.5~2.0mm。 チップ材種 PR1225:炭素鋼・合金鋼(SxxC・SCM等)、ステンレス鋼(SUS304等) 第1推奨。 チップ材種 GW05:非鉄金属 第1推奨。用途溝入れ加工 小内径溝入れ形状ひし形75°タイプ小内径溝入れ勝手右勝手材種PR1225距離切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離:0
コネクタ PT1/4" 82026Gシリーズ
日機¥309~税込¥340~1袋(2個)ほか当日出荷から7日以内出荷金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。材質ポリアセタール樹脂(POM)ねじ径PT1/4寸法(inch)2023/01/04
六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズ
エスコ¥6,710税込¥7,3811個翌日出荷仕様●呼び:1/4"×18●材質:SKS2●対辺(mm):約27●厚み(mm):約12.7●アメリカ管用テーパーねじ
六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズ
エスコ¥18,000税込¥19,8001個翌日出荷仕様●呼び:3/4"×14●材質:SKS2●対辺(mm):約46●厚み(mm):約25.4●アメリカ管用テーパーねじ
六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズ
エスコ¥8,050税込¥8,8551個翌日出荷仕様●呼び:3/8"×18●材質:SKS2●対辺(mm):約32●厚み(mm):約16●アメリカ管用テーパーねじ
六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズ
エスコ¥27,000税込¥29,7001個翌日出荷仕様●呼び:1"×11-1/2"●材質:SKS2●対辺(mm):約55.5●厚み(mm):約25.4●アメリカ管用テーパーねじ
六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズ
エスコ¥10,300税込¥11,3301個翌日出荷仕様●呼び:1/2"×14●材質:SKS2●対辺(mm):約36.5●厚み(mm):約19●アメリカ管用テーパーねじ
六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズ
エスコ¥5,100税込¥5,6101個翌日出荷仕様●呼び:1/8"×27●材質:SKS2●対辺(mm):約20●厚み(mm):約9.5●アメリカ管用テーパーねじ
Gショートテーパドリル G-TDS
三菱マテリアル¥4,298~税込¥4,728~1本翌々日出荷から3日以内出荷メーカー独自の製造技術とコーティング技術によりドリル剛性が高く、精度の高い穴あけができます。用途用途材質SKH51先端角(°)118表面処理Gコートねじれ角(°)32~33
ホルダ CGFGシリーズ
イスカル¥85,980~税込¥94,578~1個翌々日出荷から9日以内出荷超深溝入れMAX120mmブレード。 画像はイメージです。用途ブレード交換式・突切り溝入れブレード・重切削用勝手右勝手
面取機 GCV-Gシリーズ用 専用チップ(JTC127シリーズ)
日本オートマチックマシン(JAM)¥22,980税込¥25,2781箱(10個)翌々日出荷面取機 GCV-Gシリーズ用の専用チップです。適合【カッタボディ】JCB42S 専用
超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用
F.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本3日以内出荷材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレート全長L(mm)50シャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)2刃長l1(mm)18
超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレート全長L(mm)90シャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)9刃長l1(mm)40
超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥33,980税込¥37,3781本3日以内出荷材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレート全長L(mm)90シャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)12刃長l1(mm)45
インラインバルブ 3/8" 83722Gシリーズ
日機¥1,798~税込¥1,978~1袋(2個)ほか5日以内出荷から7日以内出荷金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。材質ポリアセタール樹脂(POM)寸法(inch)2023/03/08
バルブオネジ PT1/2" 84723Gシリーズ
日機¥1,998~税込¥2,198~1袋(2個)ほか5日以内出荷から7日以内出荷金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。材質ポリアセタール樹脂(POM)ねじ径PT1/2寸法(inch)2023/01/02
SG 仕上げディスク
ヤナセ(柳瀬)¥16,980税込¥18,6781箱(5枚)5日以内出荷穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])8000外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応