カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル(3)
        • タップ・ダイス(6)
        • エンドミル(2)
        • チップ(11)
        • ホルダ(5)
        • フライスカッター(5)
        • ツーリング(5)
        • リーマ(5)
        • クーラント用品(29)
        • ホールソー・コアドリル(1)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
表面処理
チタン系コーティング
ブランド
BIG DAISHOWA・F.P.(エフ・ピー・ツール)・NACHI(不二越)・S&K(三興製作所)・アマダマシナリー(NCC)・イスカル・エスコ・サンドビック・ベストツール・三菱マテリアル・京セラ・住友電工ハードメタル・日本オートマチックマシン(JAM)・日機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

切削工具 :「GSI」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

72件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    翌日出荷から13日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピコカット/ホルダ イスカル

    ピコカット/ホルダ

    イスカル
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    パスポートシステム
    用途内径旋削、内径ねじ切り加工RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピコカット/ホルダ イスカル

    ピコカット/ホルダ

    イスカル
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    5日以内出荷
    パスポートシステム 内径旋削、内径ねじ切り加工
  • ソリッドボーリングバー ピコインデックス PICIN-MGSIR/L イスカル

    ソリッドボーリングバー ピコインデックス PICIN-MGSIR/L

    イスカル
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    翌日出荷
    インサートタイプ、抜群の切屑処理性能を発揮します。
    用途小径加工用。トラスコ品番696-5176勝手右最小加工径(Φmm)DMIN:7.3すくい角(°)GAMF:-18.5シャンク高さH(mm)5.4機能長さ(mm)LF:40接続径(Φmm)DCON:6
  • ねじ切り イスカル

    ねじ切り

    イスカル
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    19日以内出荷から29日以内出荷
  • Gショートドリル NACHI(不二越)

    Gショートドリル

    NACHI(不二越)(11件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • EZバー チップ  EZG ショートタイプ(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手) 京セラ

    EZバー チップ EZG ショートタイプ(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手)

    京セラ
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    溝入れ加工 高精度な溝幅公差±0.03を設定。 突出し長さ(LU)は標準タイプとショートタイプの2種類をレパートリー。 溝幅0.5~2.0mm。 チップ材種 PR1225:炭素鋼・合金鋼(SxxC・SCM等)、ステンレス鋼(SUS304等) 第1推奨。 チップ材種 GW05:非鉄金属 第1推奨。
    用途溝入れ加工 小内径溝入れ形状ひし形75°タイプ小内径溝入れ勝手右勝手材種PR1225距離切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離:0
  • コネクタ PT1/4" 82026Gシリーズ 日機

    コネクタ PT1/4" 82026Gシリーズ

    日機
    ¥309~税込¥340~
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)ねじ径PT1/4寸法(inch)2023/01/04
  • 六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズ エスコ

    六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズ

    エスコ
    ¥6,710税込¥7,381
    1個
    翌日出荷
    仕様●呼び:1/4"×18●材質:SKS2●対辺(mm):約27●厚み(mm):約12.7●アメリカ管用テーパーねじ
  • 六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズ エスコ

    六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズ

    エスコ
    ¥18,000税込¥19,800
    1個
    翌日出荷
    仕様●呼び:3/4"×14●材質:SKS2●対辺(mm):約46●厚み(mm):約25.4●アメリカ管用テーパーねじ
  • EDG シリーズ イスカル

    EDG シリーズ

    イスカル
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズ エスコ

    六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズ

    エスコ
    ¥8,050税込¥8,855
    1個
    翌日出荷
    仕様●呼び:3/8"×18●材質:SKS2●対辺(mm):約32●厚み(mm):約16●アメリカ管用テーパーねじ
  • 六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズ エスコ

    六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズ

    エスコ
    ¥27,000税込¥29,700
    1個
    翌日出荷
    仕様●呼び:1"×11-1/2"●材質:SKS2●対辺(mm):約55.5●厚み(mm):約25.4●アメリカ管用テーパーねじ
  • 六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズ エスコ

    六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズ

    エスコ
    ¥10,300税込¥11,330
    1個
    翌日出荷
    仕様●呼び:1/2"×14●材質:SKS2●対辺(mm):約36.5●厚み(mm):約19●アメリカ管用テーパーねじ
  • 六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズ エスコ

    六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズ

    エスコ
    ¥5,100税込¥5,610
    1個
    翌日出荷
    仕様●呼び:1/8"×27●材質:SKS2●対辺(mm):約20●厚み(mm):約9.5●アメリカ管用テーパーねじ
  • Gショートテーパドリル  G-TDS 三菱マテリアル

    Gショートテーパドリル G-TDS

    三菱マテリアル
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    メーカー独自の製造技術とコーティング技術によりドリル剛性が高く、精度の高い穴あけができます。
    用途用途材質SKH51先端角(°)118表面処理Gコートねじれ角(°)32~33
  • レンチ ESG シリーズ イスカル

    レンチ ESG シリーズ

    イスカル(1件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • ホルダ CGFGシリーズ イスカル

    ホルダ CGFGシリーズ

    イスカル
    ¥85,980~税込¥94,578~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    超深溝入れMAX120mmブレード。 画像はイメージです。
    用途ブレード交換式・突切り溝入れブレード・重切削用勝手右勝手
  • EMAG社製機械用手動クランプホルダ サンドビック

    EMAG社製機械用手動クランプホルダ

    サンドビック
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1個
    翌々日出荷から20日以内出荷
  • 面取機 GCV-Gシリーズ用 専用チップ(JTC127シリーズ) 日本オートマチックマシン(JAM)

    面取機 GCV-Gシリーズ用 専用チップ(JTC127シリーズ)

    日本オートマチックマシン(JAM)
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    面取機 GCV-Gシリーズ用の専用チップです。
    適合【カッタボディ】JCB42S 専用
  • RING シリーズ イスカル

    RING シリーズ

    イスカル
    ¥289税込¥318
    1個
    3日以内出荷
  • Oリング溝加工用エンドミル(Gシリーズ) S&K(三興製作所)

    Oリング溝加工用エンドミル(Gシリーズ)

    S&K(三興製作所)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    刃幅(mm)4.25公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)30
  • 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    3日以内出荷
    材質K10全長(mm)50刃形ストレートシャンクストレートシャンク
  • 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    3日以内出荷
    材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    3日以内出荷
    材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレート全長L(mm)50シャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)2刃長l1(mm)18
  • 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    3日以内出荷
    材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレート全長L(mm)90シャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)9刃長l1(mm)40
  • 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥33,980税込¥37,378
    1本
    3日以内出荷
    材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレート全長L(mm)90シャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)12刃長l1(mm)45
  • ポイントマスター(PMGシリーズ) BIG DAISHOWA

    ポイントマスター(PMGシリーズ)

    BIG DAISHOWA
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    4日以内出荷
  • インラインバルブ 3/8" 83722Gシリーズ 日機

    インラインバルブ 3/8" 83722Gシリーズ

    日機
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(2個)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)寸法(inch)2023/03/08
  • バルブオネジ PT1/2" 84723Gシリーズ 日機

    バルブオネジ PT1/2" 84723Gシリーズ

    日機
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(2個)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)ねじ径PT1/2寸法(inch)2023/01/02
  • スモウカム ヘッド ICGシリーズ イスカル

    スモウカム ヘッド ICGシリーズ

    イスカル
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    5日以内出荷から33日以内出荷
    ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。ドリル加工用。被削材:ステンレス、合金鋼。
  • フィッティングT型 64626Gシリーズ 日機

    フィッティングT型 64626Gシリーズ

    日機
    ¥899~税込¥989~
    1袋(2個)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)呼び1/2寸法(inch)2023/01/02
  • バルブメネジ PT1/2" 84724Gシリーズ 日機

    バルブメネジ PT1/2" 84724Gシリーズ

    日機
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(2個)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)ねじ径PT1/2寸法(inch)2023/01/02
  • インラインバルブ 1/2" 84722Gシリーズ 日機

    インラインバルブ 1/2" 84722Gシリーズ

    日機
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(2個)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)寸法(inch)2023/01/02
  • バルブオネジ PT3/8" 83723Gシリーズ 日機

    バルブオネジ PT3/8" 83723Gシリーズ

    日機
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(2個)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)ねじ径PT3/8寸法(inch)2023/03/08
  • バルブオネジ PT1/4" 82723Gシリーズ 日機

    バルブオネジ PT1/4" 82723Gシリーズ

    日機
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(2個)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)ねじ径PT1/4寸法(inch)2023/01/04
  • フィッティングL型 1/2" 64620Gシリーズ 日機

    フィッティングL型 1/2" 64620Gシリーズ

    日機
    ¥799~税込¥879~
    1袋(2個)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)寸法(inch)2023/01/02
  • フレアノズル 口径5×76.2mm 86067Gシリーズ 日機

    フレアノズル 口径5×76.2mm 86067Gシリーズ

    日機
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(2個)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)寸法(inch)2023/03/04口径(mm)5×76.2
  • インラインチェックバルブ PT1/2" 84725Gシリーズ 日機

    インラインチェックバルブ PT1/2" 84725Gシリーズ

    日機
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(2個)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)寸法(inch)2023/01/02

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具