絞り込み
ブランド
- EFFORT(エホート)(38)
- 理研製鋼(15)
- OSG(オーエスジー)(12)
- 三菱マテリアル(12)
- EIKO(栄工舎)(8)
- ワルター(7)
- 住友電工ハードメタル(7)
- RS PRO(6)
- タンガロイ(5)
- MSTコーポレーション(4)
- 大見工業(4)
- 京セラ(4)
- リューター(日本精密機械工作)(4)
- イシハシ精工(3)
- エスコ(3)
- イスカル(2)
- グーリング(2)
- サンドビック(2)
- アークランドサカモト(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
商品レビュー
- 以上(8)
- 以上(8)
- 以上(8)
- 以上(9)
価格
- 1,500円以下(30)
- 1,500-10,000円(61)
- 10,000-50,000円(72)
- 50,000-100,000円(25)
- 100,000円以上(12)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
切削工具・研磨材 :「HSC」の検索結果

機械装着用h4スピンドル パワーサプライ HSC-3300
リューター(日本精密機械工作)¥199,800税込¥219,7801台21日以内出荷HSM-3300シリーズのパワーサプライです。適合機種HSM-3300シリーズ質量(kg)3.8電圧(V)(50/60Hz)三相200~240(単相200~240)容量(kVA)【消費電力】1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×142×231アズワン品番64-8557-49
機械装着用h4スピンドル パワーサプライ HSC-2550
リューター(日本精密機械工作)¥219,800税込¥241,7801台21日以内出荷HSM-2550シリーズのパワーサプライです。適合機種HSM-2550シリーズ質量(kg)3.8電圧(V)(50/60Hz)三相200~240(単相200~240)容量(kVA)【消費電力】1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×142×231アズワン品番64-8557-31
機械装着用h4スピンドル パワーサプライ HSC-3400
リューター(日本精密機械工作)¥199,800税込¥219,7801台21日以内出荷HSM-3400シリーズのパワーサプライです。適合機種HSM-3400シリーズ質量(kg)3.8電圧(V)(50/60Hz)三相200~240(単相200~240)容量(kVA)【消費電力】1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×142×231アズワン品番64-8557-50
DHSホールカッター アレンジセット DHS-C
大見工業¥22,980税込¥25,2781セット翌々日出荷デュアルホールカッターの六角軸シャンクタイプ電気ドリル、充電インパクトドライバーで使用可能な6.35 六角軸を採用しております。トラスコ品番212-8040セット内容Φ22、28、35×各1本
着脱ストッパー
MSTコーポレーション¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷から6日以内出荷スリムライン専用焼ばめ装置に必要なオプションです。 工具の焼ばめ・焼はずし時に突出し長さを調整するストッパーとして使用します。
超硬面取りカッタ ネガタイプ レギュラ HSCT-N
OSG(オーエスジー)¥9,198~税込¥10,118~1本翌日出荷から8日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお薦めします。材質超硬合金切刃形状3枚刃テーパ半角公差±30'
HY-PRO 面取り用3枚刃超硬エンドミル W-HSCT-P(ポジタイプ レギュラ)
OSG(オーエスジー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から4日以内出荷高能率・安定加工を実現する刃数。3枚刃:加工中のびびりを抑制し安定加工。 40°ねじれ:切れ味と仕上げ面を高次元で両立。返り・バリが激減。用途アルミニウム合金、銅合金、耐熱合金、ステンレス鋼材質超硬合金刃数3枚刃タイプポジタイプ角度(°)テーパ半角:45表面処理WXLコーティング許容差テーパ半角:±30′RoHS指令(10物質対応)対応
超硬面取りカッタ ポジタイプ レギュラ HSCT-P
OSG(オーエスジー)¥9,198~税込¥10,118~1本翌日出荷から8日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお薦めします。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、アルミ合金:◎、チタン合金:◎、耐熱合金:◎テーパ半角公差±30'
HY-PRO 面取り用3枚刃超硬エンドミル W-HSCT-N(ネガタイプ レギュラ)
OSG(オーエスジー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から4日以内出荷高能率・安定加工を実現する刃数。3枚刃:加工中のびびりを抑制し安定加工。 40°ねじれ:切れ味と仕上げ面を高次元で両立。返り・バリが激減。用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼材質超硬合金刃数3枚刃タイプネガタイプ角度(°)テーパ半角:45表面処理WXLコーティング許容差テーパ半角:±30′RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートクラゲCタイプ
ヤナセ(柳瀬)¥58,980税込¥64,8781個3日以内出荷他にはないセラミック砥材で研削力アップしました。従来品よりも毛量が増量になっており、長寿命です。幅(mm)340粒度(#)180外径(Φmm)300毛材セラミック穴径(mm)32スリット幅(mm)4
ホルダ
三菱マテリアル¥34,980税込¥38,4781本当日出荷最小加工径はΦ5から。7°ポジチップの使用・超硬シャンク形。突き出し量が自在に調節可能。L/=5倍用途内径加工トラスコ品番151-3893全長(mm)100切刃長さ(mm)4シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき)シャンク径d(Φmm)5寸法l1(mm)100
コロターン107 旋削加工用ボーリングバイト
サンドビック¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から9日以内出荷内部クーラントにより、チップ寿命の延長と良好な切りくず処理が可能です。高い工具剛性により、突出しの長い加工でも安定した加工が可能です。用途内径旋削加工用。
WXLコーティング超硬面取りカッタ レギュラ 3刃(ポジタイプ)
OSG(オーエスジー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から3日以内出荷加工中のびびりを抑制し、切りくず排出性がよく美しい仕上げ面が得られます。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金。コーナー面取り用。材質超硬合金刃数3コーティングWXLコーティング
ホルダ
三菱マテリアル¥44,980税込¥49,4781本翌々日出荷用途内径加工トラスコ品番659-0756全長(mm)100切刃長さ(mm)6.5シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき)シャンク径d(Φmm)8寸法l1(mm)100
内径用ホルダ A/E-SCLCR/L
タンガロイ(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から4日以内出荷適合チップひし形80°シャンク油穴付き鋼シャンクRoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7クランプシステムスクリューオン式
内径用TACバイト ストリームジェットバー
タンガロイ(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷ホルダ剛性をアップさせ、たわみ、びびりを抑制。 切りくず排出性に優れたポケット形状。 使いやすさの追求。 工具寿命延長の実現用途内径切削シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)8寸法l1(mm)100クランプシステムスクリューオン式
WXLコーティング超硬面取りカッタ レギュラ 3刃 W‐HSCT‐N(ネガタイプ)
OSG(オーエスジー)¥9,798~税込¥10,778~1本翌々日出荷から3日以内出荷加工中のびびりを抑制し、切りくず排出性がよく美しい仕上げ面が得られます。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金。コーナー面取り用。材質超硬合金刃数3先端角(°)45コーティングWXLコーティング
SEC-ボーリングバイト
住友電工ハードメタル¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から3日以内出荷用途内径仕上~中切削用。勝手右[R]クランプスクリューオン式材質(シャンク)鋼オフセットあり
超硬面取りカッタ ネガタイプ ロングシャンク LS-HSCT-N
OSG(オーエスジー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から4日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお薦めします。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、アルミ合金:○、チタン合金:○、耐熱合金:○テーパ半角公差±30'
HY-PRO 面取り用多刃超硬エンドミル HY-HSCM-P(ポジタイプ レギュラ)
OSG(オーエスジー)¥11,980~税込¥13,178~1本翌日出荷から4日以内出荷高能率・安定加工を実現する刃数:多刃仕様による高送り・高能率加工。 40°ねじれ:切れ味と仕上げ面を高次元で両立。返り・バリが激減。材質超硬合金角度(°)テーパ半角:45表面処理WXLコーティングねじれ角(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
内径用ホルダ A/E-SVUCR/L
タンガロイ(1件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から3日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応チップ逃げ角(°)7クランプシステムスクリューオン式
超硬面取りカッタ ポジタイプ ロングシャンク LS-HSCT-P
OSG(オーエスジー)¥9,998~税込¥10,998~1本翌日出荷から4日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお薦めします。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、アルミ合金:◎、チタン合金:◎、耐熱合金:◎材質超硬合金切刃形状3枚刃テーパ半角公差±30'