鋭い刃先をもつ研磨材(砂)を使用しているため、軽い力で楽に研磨できます。
基材(紙)・研磨材(砂)はネバリ強く、さらに目詰まり防止加工をしているため耐久性に優れています。
手研ぎからクリツプ止めのサンダーまで、幅広い用途で使用できます。
レジンボンドは湿気に影響されることが少ないため、四季を通じて耐久力が落ちません。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。FRPやプラスチック製品の素地研磨。建機、工作機械などのパテ研磨と中研ぎ。金属塗装における下地調整から硬質塗膜の中研ぎまで。アルミ・ステンレスなどのバリ取り、及びヘアーライン。木工木地研磨。建設塗装、インテリア工事における研磨作業。
適合材金属、木工、樹脂など
RoHS指令(10物質対応)対応
材質DX110
寸法LE(mm)2.4
コーナー数1
寸法RE(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.05~1
送りf(mm/rev)0.05~0.2
材質DX110
寸法S(mm)3.18
寸法D1(mm)2.8
寸法LE(mm)2.2
コーナー数1
寸法RE(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.05~1
送りf(mm/rev)0.05~0.2
寸法IC(mm)6.35
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
アルミの仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。
材種ID5
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼の中仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。
材質IC520N
材種IC520N
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。