絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 京セラ(342)
- イスカル(297)
- タンガロイ(190)
- サンドビック(156)
- OSG(オーエスジー)(113)
- 住友電工ハードメタル(100)
- セコ・ツールズ・ジャパン(77)
- 三菱マテリアル(73)
- NS(日進工具)(72)
- EIKO(栄工舎)(72)
- ケナメタル(71)
- ワルター(57)
- カーメックス(48)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(31)
- SANDVIK(31)
- 岡崎精工(30)
- NACHI(不二越)(30)
- 大洋ツール(26)
- DIJET(ダイジェット工業)(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(636)
グリーン購入法適合(11)
再生紙使用マーク適合(1)
商品レビュー
- 以上(89)
- 以上(103)
- 以上(105)
- 以上(106)
価格
- 1,500円以下(28)
- 1,500-10,000円(515)
- 10,000-50,000円(1,470)
- 50,000-100,000円(287)
- 100,000円以上(181)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
切削工具・研磨材 :「R12」の検索結果

六角軸ドリル TiNコート
(262件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR
OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1本当日出荷から9日以内出荷ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR
OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から9日以内出荷汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
AG-SUSドリルレギュラ
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷から5日以内出荷ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR
OSG(オーエスジー)¥9,898~税込¥10,888~1本当日出荷から9日以内出荷高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7ねじれ角(°)40
マジック式研磨紙HNARタイプロール(75mm幅)
FUJI STAR(三共理化学)(16件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。目詰まりが少なく長持ち(ロングライフ)。ペーパー目が出にくい。パット面がいつも平滑。用途自動車補修研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工、家具メーカーでの各種研磨作業。幅(mm)75長さ(m)15砥粒AAケース色グリーン適合材金属、木工
くるくるリーマー
JEFCOM(ジェフコム)(16件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷面取りやバリ取り作業が手軽にできるホールソーで穴を開けた後の面取りや鉄、ステンレススチール、銅、アルミ、プラスチック等のパイプ(内・外面)、板(側面)、ドリル穴等色々な形状の面取り・バリ取りに狭い場所での作業に便利替刃3種類を付属(DKR-121、DKR-122、DKR-123各1枚)全長(mm)125質量(g)40
金柄ワイヤブラシ
KTC(16件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷針金ブラシには真鍮めっきを施し耐久性がアップしました。 握り部の木柄(パーム)は間伐材です。自然環境保護も考慮しています。トラスコ品番807-0824形状直(頭部)寸法(mm)67(ブラシ)全長(mm)260質量(g)87タイプ金柄ワイヤブラシ線径(Φmm)0.25材質(ブラシ部)鋼柄の形状曲材質(柄部)スチール
研磨布ロールペーパー(36.5M巻)
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581巻当日出荷作業しやすい長さにカットして無駄なく経済的に使えるロール状のグルー研磨布です。狭い隙間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。用途金属製品・部品、鋼材などのサビ取り、バリ取り、ビード取りなどに。砥材アルミナ質研削材(A)長さ(m)36.5適合材金属、鋼材
汎用ストレートドリル V-SDR
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷から9日以内出荷低速から中速域まで、機械を選ばない汎用ドリルです。材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理Vコーティングドリルのシンニング形状X形シンニングねじれ角(°)28~38適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:〇、合金鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、マグネシウム合金:〇シャンク形状ストレートシャンク
グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-N 極薄刃
モトユキ(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981枚当日出荷薄刃設計により切断抵抗を低減しました。 軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。 耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。 刃欠けを抑え、長寿命を実現します。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への振れを抑制することで直進性が向上しました。用途鉄・ステンレス兼用
アクアREVO ドリル レギュラ
NACHI(不二越)¥23,980~税込¥26,378~1本当日出荷から10日以内出荷硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。材質超硬先端角(°)135表面処理REVOD許容差(シャンク径)h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
鋼線プレスホイールブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷適合電動・空気工具グラインダー種別プレスホイールブラシ(インターナル用)厚さ(mm)13線径(Φmm)0.3
DLC ドリルレギュラ
NACHI(不二越)¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から3日以内出荷アルミニウム合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。アルミ合金の高能率加工!低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。エンドミルシャンクの採用!高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。用途アルミニウム、アルミニウム合金、アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイキャスト、銅合金。材質超硬合金公差h7先端角(°)118表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状ツーレーキ研削
切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品)
高速電機(富士製砥)(18件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個(5枚)ほか当日出荷両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC仕様両面補強種別両面補強砥材アルミナシリーズ雷鳥最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC
ネクサスドリル レギュラ形 NEXUS-GDR
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から翌々日出荷WDIコーティングにより、外周マージン摩耗を抑制し、高速領域での長寿命を実現した、ステンレス鋼、軟鋼、アルミニウム合金、銅合金などに最適なドリルです。材質高バナジウムハイス(HSSE)タイプレギュラ形表面処理WDIコーティングドリルのシンニング形状Sシンニングねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇シャンク精度h7直径許容差h8
4.0x 69mm/12.0R センタードリル(軸 12.0mm/R型)
エスコ¥5,850税込¥6,4351個翌日出荷エスコ品番EA824EK-4材質SKH51軸径(Φmm)12全長(mm)69刃径(Φmm)4
ハンドリーマー
F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005
トリマー・ルータービットヒョータン面(コロ付)
ライト精機¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷から8日以内出荷SUPER トリマ・ルータービット用途トリマ用シャンク径(Φmm)6寸法S(mm)6寸法D(mm)30寸法E(mm)8
ハンドリーマ
岡崎精工¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
鞘付ルーフドリル
大見工業¥17,980税込¥19,7781本翌々日出荷穴あけ後の切り屑を鞘の中にまとめることで飛散を抑え、屋根上の掃除負担を大幅に軽減します。用途ルーフボルト下穴用。駐車場、駐輪場、倉庫、事務所などに幅広く使用されている折板屋根の施工・張替え時の穴あけに。トラスコ品番397-0299材質ハイス全長(mm)166質量(g)198シャンク径(Φmm)6.35穴あけ寸法(Φmm)12.5
切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 1枚売
高速電機(富士製砥)(41件のレビュー)¥589税込¥6481枚当日出荷両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC種別両面補強砥材アルミナシリーズ雷鳥最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
鞘付ルーフドリル(替刃)
大見工業¥5,498税込¥6,0481本翌々日出荷穴あけ後の切り屑を鞘の中にまとめることで飛散を抑え、屋根上の掃除負担を大幅に軽減します。用途ルーフボルト下穴用。駐車場、駐輪場、倉庫、事務所などに幅広く使用されている折板屋根の施工・張替え時の穴あけに。トラスコ品番397-0281材質ハイス質量(g)24穴あけ寸法(Φmm)12.5
超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ)
ユニカ(28件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から翌々日出荷ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。 25mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。 トリプル刃(3枚組刃)設計により、従来品(平刃)に比べ、より軽くスピーディな穿孔とロングライフ(長寿命)を実現。 カスデルスプリング標準装備(口径/20mm以上)/パイプ・ステンレス対応 10mm/13mmチャック兼用シャンク用途鋼板(HB200以下)、ステンレス板(10mm以下)、パイプ材、アルミ板(5mm以下)、FRP板、塩ビ板、樹脂板適合電動機電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(使用モード/回転専用)
テーパーピンリーマ
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から9日以内出荷テーパピン穴の仕上げ加工用です。用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質/仕上高速度鋼(HSS)
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 12.1
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥5,988税込¥6,5871本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)158直径(Φmm)12.1溝長(mm)101先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)12
EXゴールドドリル 一般加工用 油穴付き レギュラ形 EX-HO-GDR
OSG(オーエスジー)¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から11日以内出荷油穴の効果により高能率加工・長寿命で、ステンレス鋼などの難削材にも効果的です。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):◎、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、銅合金(Cu):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、チタン合金:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状R形シンニング給油方式油穴付きねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
エンデロクロス SDS-プラス EDRタイプ
神王工業¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から翌々日出荷【従来のコンクリート刃の常識を覆す4枚刃 SDS-plus 軽量ハンマードリル用 エンデロクロス】。衝撃の少ない穿孔で、従来にない作業性を実現。鉄筋干渉時の反動が少なく、高い安全性を確保。アンカーの性能発揮に最適な、真円度の高い穿孔が可能。素材の強度低下を防ぐ転造仕様。特殊形状のスパイラルで、切粉の排出を効率化。用途軽量ハンマードリル用被削材コンクリート、モルタル、デッキプレート、石材などシャンク形状SDSプラス
トリマ・ルータービット ヒョウタン面(ベアリング付)
Linc¥1,298税込¥1,4281本4日以内出荷トリマ用ヒョウタン面(ベアリング付)です。用途木材の加工に。軸径(Φmm)6サイズ3分質量(g)83
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 12.6
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥5,998税込¥6,5981本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)158直径(Φmm)12.6溝長(mm)101先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)12
マジック式研磨紙HNARタイプロール(100mm幅)
FUJI STAR(三共理化学)(7件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷から6日以内出荷番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。目詰まりが少なく長持ち(ロングライフ)。ペーパー目が出にくい。パット面がいつも平滑。用途自動車補修研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工、家具メーカーでの各種研磨作業。幅(mm)100長さ(m)15砥粒AAケース色グリーン適合材金属、木工
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 12.3
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥5,988税込¥6,5871本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)158直径(Φmm)12.3溝長(mm)101先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)12
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR
FKD(フクダ精工)¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。材質粉末ハイス表面処理TiAlNコーティング先端角度135°リード角30°
アクアドリルEX レギュラー
NACHI(不二越)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷中低速から高速まで広領域で安定した高能率加工ができる超汎用ドリルです。用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316・SUS420):〇、鋳鉄(FC/FCD):〇材質超硬先端角(°)135表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティングねじれ角(°)30
...