カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨(19)
- 切断(18)
- ディスク研磨材(7)
- マジックディスク・サンディングペーパー(8)
- 研削砥石(3)
- 研磨ブラシ(グラインダー用)(18)
- 軸付研磨(11)
- 研磨材
- 切削工具・研磨材
絞り込み
粒度・番手
適合材
ブランド
- 3M(スリーエム)(6)
- Axel(2)
- DIEWE(ディーベ)(2)
- FUJI STAR(三共理化学)(2)
- KTC(3)
- NTカッター(1)
- TRUSCO(4)
- イチグチ(1)
- エスコ(9)
- サンピース(2)
- ツボ万(5)
- バローベ(2)
- フェアード(4)
- ベルスター研磨材工業(2)
- ミルウォーキーツール(3)
- モトユキ(2)
- 理研ダイヤモンド工業(2)
- 高島産業(15)
- 高速電機(富士製砥)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
研磨材 :「R12」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。

マジック式研磨紙HNARタイプロール(75mm幅)
FUJI STAR(三共理化学)(16件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。目詰まりが少なく長持ち(ロングライフ)。ペーパー目が出にくい。パット面がいつも平滑。用途自動車補修研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工、家具メーカーでの各種研磨作業。幅(mm)75長さ(m)15砥粒AAケース色グリーン適合材金属、木工
研磨布ロールペーパー(36.5M巻)
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581巻当日出荷作業しやすい長さにカットして無駄なく経済的に使えるロール状のグルー研磨布です。狭い隙間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。用途金属製品・部品、鋼材などのサビ取り、バリ取り、ビード取りなどに。砥材アルミナ質研削材(A)長さ(m)36.5適合材金属、鋼材
金柄ワイヤブラシ
KTC(16件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷針金ブラシには真鍮めっきを施し耐久性がアップしました。 握り部の木柄(パーム)は間伐材です。自然環境保護も考慮しています。トラスコ品番807-0824形状直(頭部)寸法(mm)67(ブラシ)全長(mm)260質量(g)87タイプ金柄ワイヤブラシ線径(Φmm)0.25材質(ブラシ部)鋼柄の形状曲材質(柄部)スチール
グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-N 極薄刃
モトユキ(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981枚当日出荷薄刃設計により切断抵抗を低減しました。 軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。 耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。 刃欠けを抑え、長寿命を実現します。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への振れを抑制することで直進性が向上しました。用途鉄・ステンレス兼用
鋼線プレスホイールブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷適合電動・空気工具グラインダー種別プレスホイールブラシ(インターナル用)厚さ(mm)13線径(Φmm)0.3
ポップアップロールペーパー
TRUSCO¥8,198税込¥9,0181巻当日出荷金属研磨のベーシックな研磨材、布やすりをロール状にしました。布地なので切って引き裂いて好みの幅や長さにすることができます。ムダなく使え、とても経済的です。比較的柔軟性があるので曲面研磨にも適しています。巻きの中央からペーパーを引き出して必要な長さに切って使用できるポップアップ式のため、製品がバラけず湿気にくく長期間品質が変わりません。パックしてある為、外から粒度が判別でき、工場内や作業現場で持ち運びがしやすくなっています。用途車両、機械器具等の金属製品、構造用鋼材、エクステリアなどのサビとり、汚れ取り、バリ取り、各種素材のキズ取りや表面研磨に。砥材アルミナ質研削材(A)寸法(幅Wmm×長さLm)93×37適合材各種金属
切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 1枚売
高速電機(富士製砥)(41件のレビュー)¥589税込¥6481枚当日出荷両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC種別両面補強砥材アルミナシリーズ雷鳥最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品)
高速電機(富士製砥)(18件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個(5枚)ほか当日出荷両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC仕様両面補強種別両面補強砥材アルミナシリーズ雷鳥最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC
マジック式研磨紙HNARタイプロール(100mm幅)
FUJI STAR(三共理化学)(7件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷から6日以内出荷番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。目詰まりが少なく長持ち(ロングライフ)。ペーパー目が出にくい。パット面がいつも平滑。用途自動車補修研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工、家具メーカーでの各種研磨作業。幅(mm)100長さ(m)15砥粒AAケース色グリーン適合材金属、木工
ダイヤモンドカッター セグメント
理研ダイヤモンド工業(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181枚当日出荷寿命と切れ味を兼ね備えたプレミアムグレードのシリーズです。用途◎無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト ○インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石適合材無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト、インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石RoHS指令(10物質対応)対応
スティキット トライエムアイト ディスクロール
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381箱(125枚)当日出荷薄く強靱でしなやかな基材に、シリコンカーバイト砥粒を使用、比較的柔らかい塗膜の研磨に適しています。仕様のり付形状ロールタイプ質量(kg)1砥材S(シリコンカーバイド)外径(Φmm)125
スティキット ゴールド フィニッシングロール 75mm巾
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181箱(1ロール)当日出荷から20日以内出荷ライナー紙のない、のり付きロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。幅(mm)75
A型チャンネルブラシ
KTC(2件のレビュー)¥609税込¥6701個当日出荷針金ブラシには真鍮めっきを施し耐久性がアップしました。 握り部の木柄(パーム)は間伐材です。自然環境保護も考慮しています。トラスコ品番807-0825材質(ブラシ)鋼、(柄)スチール形状(柄・頭部)直寸法(mm)65(ブラシ)全長(mm)215線径(Φmm)0.25ヘッド形状A型
スティキット トライエムアイト フィニッシングロール 95mm巾
3M(スリーエム)¥8,598税込¥9,4581箱(1ロール)当日出荷ライナー紙のない、のり付き研磨ロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。幅(mm)95
J型チャンネルブラシ
KTC¥679税込¥7471個当日出荷針金ブラシには真鍮めっきを施し耐久性がアップしました。 握り部の木柄(パーム)は間伐材です。自然環境保護も考慮しています。トラスコ品番373-9384材質(ブラシ)鋼、(柄)スチール形状(柄・頭部)曲寸法(mm)85(ブラシ)全長(mm)235質量(g)62線径(Φmm)0.25ヘッド形状J型
スティキット ゴールドディスクロール
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381箱(125枚)当日出荷から34日以内出荷耐久性・切削性・カラミ性ほか、すべての面でワンランク上の実力を発揮するペーパーディスク、作業性・保管性に優れるカッター付ボックス入りです。用途荒研ぎ、面だし作業に適しています。
ダイヤモンドカッター ウェーブ
理研ダイヤモンド工業(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181枚当日出荷から8日以内出荷寿命と切れ味を兼ね備えたプレミアムグレードのシリーズです。用途◎無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト ○インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石適合材無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト、インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石RoHS指令(10物質対応)対応
スティキット ゴールド フィニッシングロール 95mm巾
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681箱(1ロール)当日出荷から20日以内出荷ライナー紙のない、のり付きロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。幅(mm)95
電動工具用カップ型ブラシ バンロープ
高島産業¥3,998税込¥4,3981個当日出荷毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。毛材密度・波形状・トリムが最適のバランスで製作されています。高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。用途各種金属製品の錆、汚れの除去。溶接処理前後処理のクリーニング。造船、橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング。塗料剥離材質真鍮メッキ鋼線0.38ねじ径M16(P2.0)毛材真鍮メッキ鋼線線径(mm)0.38
ダイヤモンドカッター リムタイプ
サンピース¥9,998税込¥10,9981枚翌日出荷切り口がきれいに仕上がるリムタイプ。用途コンクリート製品、天然石、人工石、タイル、瓦、レンガ、ALC、FRP、GRP等適合材コンクリート製品、天然石、人工石、タイル、瓦、レンガ、ALC、FRP、GRP主な適合機械電気ディスクグラインダ
GP曲面ディスク アランダム(一般金属用)
TRUSCO¥4,598税込¥5,0581箱(5個)当日出荷から9日以内出荷羽1枚が長方形で適度なアール(曲面)なので曲面になじむ優れ物。アールを付けた研磨布を使用しているため曲がりやすく、小さなアール面でも、簡単に研削作業が行えます。パットが小さく、クッション性があるため、深削りの心配がなく、凹凸面にぴったりフィットします。又、パットの根元まで使用でき非常に経済的です。ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。仕様一般金属用穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽枚数4×18使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)100羽根枚数4×18砥粒アランダム砥粒(A)適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなど羽根の長さ(mm)25
スティキット トライエムアイト サンディングロール
3M(スリーエム)¥5,898税込¥6,4881箱(1ロール)当日出荷から5日以内出荷ライナー紙のない、のり付き研磨ロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。幅(mm)75
アトマ竹ヤスリ
ツボ万¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から15日以内出荷竹を基材にしたダイヤモンドヤスリ。竹のしなりが被削材にフィットします。用途汎用・金型・金属・農機具研磨適合材金型・金属など
グローバルソー ブラッシー 不織布ナイロンブラシ
モトユキ¥12,980税込¥14,2781箱(5本)当日出荷から6日以内出荷不織布技術で研磨材砥粒を分散固着したディスク型ブラシ。 弾力性に優れ、形状に馴染みやすく下地を傷つけない。 合成ナイロン繊維で通気性があり冷却効果に優れ、目詰まりしない。用途サビ取り、塗装はがし、コート材落とし、付着物除去、黒皮除去粒度36適合材一般鋼、ステンレス、アルミ
ダイヤモンドカッター
DIEWE(ディーベ)¥16,980税込¥18,6781枚翌日出荷用途鉄・ワイヤーメッシュ・鋳鉄管・鉄筋コンクリート・自然石・その他建材に。外径(Φmm)125適合材鉄・ワイヤーメッシュ・鋳鉄管・鉄筋コンクリート・自然石・その他建材
カップ型軸付ワイヤーブラシ(6mm軸)
エスコ¥1,970税込¥2,1671個翌日出荷ブラシの中心は中空です。エスコ品番EA819BR-12材質ステンレス軸径(Φmm)6全長(mm)75軸長(mm)25線径(Φmm)0.3毛丈(mm)30回転数3000rpm(最大)
メッキ撚り線ベベルブラシ 電動工具用
高島産業¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷から15日以内出荷高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。 安心・高品質の日本製。用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離線径(Φmm)0.25毛材メッキ撚り線 BBRRoHS指令(10物質対応)対応
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら


































![[EA162SR用]0.5mm ワイヤーホイール(ベンド/スチール製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50585264-170518-02.jpg)