EIKO(栄工舎)当日出荷から翌々日出荷
材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
EIKO(栄工舎)翌々日出荷
住友電工ハードメタル翌日出荷から6日以内出荷
EIKO(栄工舎)翌々日出荷
京セラ翌日出荷から6日以内出荷
京セラ当日出荷から翌日出荷
EIKO(栄工舎)翌々日出荷
材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
京セラ翌日出荷から3日以内出荷
住友電工ハードメタル翌日出荷から3日以内出荷
京セラ翌日出荷から8日以内出荷
京セラ(1件のレビュー)翌日出荷
適合チップひし形55°勝手右クランプシステムスクリュークランプ方式切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)7
タンガロイ3日以内出荷
京セラ3日以内出荷から8日以内出荷
適合チップ16ER/L...寸法LF(mm)120
住友電工ハードメタル3日以内出荷
タンガロイ3日以内出荷
寸法b(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
タンガロイ3日以内出荷
タンガロイ3日以内出荷
タンガロイ3日以内出荷
適合チップ六角形80°勝手右クランプシステムスクリューオン式切込み角Kr(°)95RoHS指令(10物質対応)対応
タンガロイ3日以内出荷
タンガロイ3日以内出荷
京セラ3日以内出荷
クランプシステムスクリュークランプ方式適合チップひし形55°切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)7勝手右
タンガロイ3日以内出荷
セコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
大きな面取り加工を可能にします。ターボミルチップを採用した面取りカッタです、チップの刃先処理、材種の組合せが豊富ですので様々な被削材に対応できます。R217/220.49-XO12面取りミルは、2つの切れ刃を持つXOMX12インサート用で、一般的な被削材種にはさまざまな材種が用意されています。
RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートXO.X12
リューター(日本精密機械工作)¥68,980税込¥75,878
1セット(60本)
3日以内出荷
リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セット。用途に合わせてお選び下さい。
セット内容D1012、D1115、D1418、D1620、D9313、K1008、K1016、K1210、K1218、K1661、K1751、C1216、C1316、C1650、T2005、T2007、T2010、T2012、G1001、G1002、G1003、G1006、G1008、G1035、R1011、R1012、R1021、R1022、R1041、R1042、R1061、R1062、R1071、R1072、R1081、R1082、R1131、R1132、R3211、R3212、R3213、B1111、B1113、B1114、B1115、B1116、B1119、F1206、F1208、F1210、F1610、F1706、F1708、F1710、F8111、F8211(各1本)、G1041(2本)、F1606(2本)、TS-03軸径(Φmm)2.34セット数60本入
丸ノコチップソーDENSAN(デンサン/ジェフコム)税込¥8,138¥7,398
電工パワーギムネDENSAN(デンサン/ジェフコム)税込¥3,850~¥3,500~