絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)(3)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- EARTH MAN(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- NACHI(不二越)(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- THECUT(5)
- TRUSCO(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- イスカル(10)
- サンドビック(2)
- ミヤナガ(2)
- モトユキ(1)
- モーター印(2)
- ユニカ(1)
- 三菱マテリアル(2)
- 京セラ(3)
- 住友電工ハードメタル(10)
- 日本レヂボン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
商品レビュー
- 以上(4)
- 以上(5)
- 以上(6)
- 以上(7)
価格
- 1,500円以下(5)
- 1,500-10,000円(20)
- 10,000-50,000円(26)
- 50,000-100,000円(9)
- 100,000円以上(1)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
切削工具・研磨材 :「SCP」の検索結果

レジン研磨紙 SCP
モーター印(2件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1箱(100枚)4日以内出荷から5日以内出荷一般的に空研ぎと呼ばれる製品で合成樹脂を接着剤に、特殊目詰まり防止加工を施した多目的研磨紙です。 木材、金属の素地及び塗面の研磨、錆び落としに適しています。 基材が丈夫な為、粗研磨にも優れております。砥材AA基材Cwシートサイズ(mm)230×280適合材木材、金属接着剤R/R
エアーハンマーチゼル
SK11¥639税込¥7031本当日出荷粉砕のしやすいポイント形状のチゼルです。エアーハンマー用のフラットチゼルです。用途コンクリートや石材などのハツリ作業。適合機種SK11エアーハンマー(AHM-661K)材質SCM材(クロームモリブデン鋼)軸径(Φmm)10全長(mm)125先端形状ポイント
単機能コアドリル E&S用 センターピン
ユニカ¥2,404税込¥2,6441本翌々日出荷ユニカ 単機能コアドリル E&S用(乾式ダイヤ)のセンターピンです。全長(mm)187サイズ190適合径(Φmm)150~220
スーパーカットプレミアム RSCプレミアム
日本レヂボン(30件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1箱(10枚)当日出荷二兎追う者だけが、二兎を得る。 独自の技術で実現したハイスペック切断砥石。 切断力と耐久性の両立、ましてや同時に引き上げることは技術的に難しいとされている切断砥石。 改良を重ね特殊な製造方法を組み合わせたことにより、業界トップクラスの高切断力と長寿命を同時に実現しました。 従来品「レヂボンスーパーカット RSC」から更なる進化を遂げた、作業効率のアップに貢献するプレミアムな一品です。用途一般鋼・炭素鋼・ステンレス鋼用、薄板・パイプ・厚板・太物の切断砥材セラミック砥粒(CE40S)最高使用回転数(min-1[r.p.m])14550シリーズスーパーカット最高使用周速度(m/s[m/min])80結合剤BF
ラジアル・ブリッスルディスク
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥10,442~税込¥11,486~1セット(1箱×48個)当日出荷から11日以内出荷研磨力が高く、ワイヤーブラシや砥粒入ナイロンブラシでは取りきれなかったバリ取り作業が可能になります。 砥粒入のため、他コンパウンドなどを併用する必要がなく、作業環境がクリーンです。 砥粒の作用によりスピーディーな作業ができ、時間を大幅に短縮できます。 ワイヤーブラシのように飛散物が人体に刺さることがないため、安全です。 ワイヤーブラシのように金属粉を出さないため、金属表面にサビの原因を残しません。 目詰まりがなく、作業の開始から最後まで研磨力が一定です。用途シャープエッジの丸め。切削加工後のバリ、カエリ除去。Mgダイカスト部品のキズ、皮膜除去。エンドミルか交互の抜きバリ除去。溶接箇所の焼け取り。金型のクリーニング。パイプ内面研磨。宝飾品の仕上げ。最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
ラジアル・ブリッスルディスク パーミス ピンク
3M(スリーエム)¥24,980税込¥27,4781セット(40枚)当日出荷仕様シャフト別売材質砥粒:パーミス色ピンク砥材パーミス砥粒<キュービトロン[[TM]]>砥粒、酸化アルミニウム(80、120)酸化アルミニウム(220、400)パーミス(PUM)穴径(mm)9.5
スーパーカットRSC PC鋼用
日本レヂボン(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1箱(10枚)当日出荷圧倒的切断力を誇る切断砥石! 圧倒的切断力でPC鋼材を早く楽に切断 PC鋼材とは、、構造物の強度を高める「プレストレストコンクリート(PC)」に用いられる緊張材のことです。建築物、道路端、鉄道橋などの橋梁のほか、枕木にも使用されます。用途PC鋼線、PC鋼棒の切断に砥材CEシリーズスーパーカット硬度R適合材PC鋼最高使用周速度(m/s)80
仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥8,198~税込¥9,018~1箱(2個)当日出荷から8日以内出荷仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート。取付けR精度±0.01mm。ボール部先端から外周まで、高いR精度を示します。強ねじれ刃形による切削抵抗低減により優れた仕上げ面粗さが得られます。マルチレイヤーコーテイングにより長寿命です。用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、グラファイト、アルミニウム合金鋳物、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用精度F級
ラジアル・ブリッスルディスク
3M(スリーエム)¥12,980税込¥14,2781箱(48個)当日出荷外径14.3mmタイプです。 高い研磨力と優れた柔軟性で簡単バリ取りが可能です。 毛抜けしないので長持ちロングライフです。 狭い個所のバリ取りに最適です。 細かい砥粒で仕上げ研磨も可能です。用途微小バリ取り作業全般。 金型のクリーニング。 宝飾品の仕上げ。仕様Φ2.38mm、Φ3.0mmシャフト各1本付、パーミスは被研磨物にすじを残さない特長を持つ微細砥粒です質量(g)125最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000外径×穴径(Φmm)14.3×1.6
コロターンプライムQSシャンクバイト
サンドビック¥42,980税込¥47,2781本翌々日出荷外径、端面、ぬすみの加工がすべて行え、従来方向の旋削加工だけでなく、プライムターニングでの大幅な高送り加工を可能とする革新的な工具です。用途旋削加工用。
グローバルソー 表面研削用
モトユキ¥7,398税込¥8,1381枚6日以内出荷材質ダイヤモンド砥粒、工具鋼厚さ(mm)5.0最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500刃厚(mm)5.0付属リング穴径(Φmm)15外径(mm)100穴径(mm)20
シート面カッター
THECUT¥30,980~税込¥34,078~1本3日以内出荷総型バニシングの形成やロー付けタイプでしか 出来なかった加工を標準スローアウェイ化 各ネジのシート加工と上面のR加工、ザグリまで工程を集約 再研磨不要で工具費用、ランニングコストを飛躍的に低減
ヘッド交換式シート面カッター Mネジ 円弧切削用 IMSSC
THECUT¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷超硬シャンクの採用により、突き出しの長い加工が可能!!。全てのヘッドとシャンクがクーラント穴付きのため、切屑排出性良好!!。予備ヘッドをご用意頂きインサートを装着しておく事で、作業効率改善!!刃数2寸法L2(mm)7
シート面カッター ヘリカル加工用
THECUT¥62,980~税込¥69,278~1本3日以内出荷総型バニシングの形成やロー付けタイプでしか 出来なかった加工を標準スローアウェイ化 各ネジのシート加工と上面のR加工、ザグリまで工程を集約 再研磨不要で工具費用、ランニングコストを飛躍的に低減切刃形状その他加工内容穴面取り
カットオフバイメタルバンドソー
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781箱(3本)翌々日出荷から95日以内出荷高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。刃先材質は最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対摩耗性が向上しました。ベース材質は最高級合金特殊鋼の採用により長寿命を実現しました。軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。用途軟鋼からステンレス等の難削材の切断に。材質バイメタル
超硬ソリッドドリル SCD-ACP5N
イスカル¥13,980~税込¥15,378~1個ほか当日出荷から29日以内出荷内部クーラント仕様です。用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドドリル SCD-ACP3N
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から29日以内出荷内部クーラント仕様です。用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
カットオフマシン用メタルバンドソー(トルネードPM)
NACHI(不二越)¥58,980税込¥64,8781箱(5本)3日以内出荷から5日以内出荷SUS、SKDや難削異形材の切断に適しています。用途カットオフマシン用材質コバルトハイス(高速度鋼)PM幅(mm)34厚さ(mm)1.07
カッタチップ
住友電工ハードメタル¥10,980税込¥12,0781セット(10個)3日以内出荷適合SCP308寸法A(mm)9.525コーティングA30N[超硬合金]寸法θ°15インサート厚さ(mm)3.18
スミポリゴン ホルダ
住友電工ハードメタル¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から6日以内出荷用途内部給油/外径仕様外径用 ダブルクランプねじ敷板用皿ねじ:BFTX0409N適合チップDN□□1504○○ノズルクーラントノズル:C4-CNZ切刃形状J敷板DNS1504クランプセットSCP-2FIG1