絞り込み
ブランド
- BIG DAISHOWA(34)
- DIJET(ダイジェット工業)(18)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(27)
- NTツール(14)
- S&K(三興製作所)(49)
- TRUSCO(36)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(17)
- イスカル(191)
- ケナメタル(70)
- サンドビック(192)
- セコ・ツールズ・ジャパン(40)
- タンガロイ(260)
- テグテックジャパン(11)
- ユキワ精工(12)
- ワルター(77)
- 三菱マテリアル(88)
- 京セラ(171)
- 住友電工ハードメタル(115)
- 岡崎精工(34)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(607)
商品レビュー
- 以上(53)
- 以上(62)
- 以上(63)
- 以上(67)
価格
- 1,500円以下(17)
- 1,500-10,000円(322)
- 10,000-50,000円(1,301)
- 50,000-100,000円(149)
- 100,000円以上(76)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
切削工具・研磨材 :「T16」の検索結果
商品豆知識

コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ
ユニカ(36件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
旋削 ISOポジインサート TCMT16T3
セコ・ツールズ・ジャパン¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷旋削用ポジインサート、TC・仕様です。仕様AN(deg):7寸法L(mm)16.5寸法S(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート TCGT16T3
セコ・ツールズ・ジャパン¥22,980税込¥25,2781箱(10個)翌々日出荷旋削用ポジインサート、TC・仕様です。仕様AN(deg):7寸法L(mm)16.5寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4材種KXRoHS指令(10物質対応)対応
グローバルソー厚物鉄鋼用チップソー
モトユキ(2件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581枚当日出荷厚物鉄鋼の切断に抜群の耐久性を発揮。 切断材への食い込みが良く、厚物鉄鋼を軽快に切断できます。 耐欠損性に優れた特殊サーメットチップを採用しました。厚物鉄鋼材の強い切断抵抗に耐え、抜群の切れ味が持続します。 山刃と平刃を交互にした高低刃を採用し、最適な刃先角度に設計することで切断抵抗を低減しました。刃欠けを抑え、超寿命を実現します。用途厚物鉄鋼用 切断可能材料:丸鋼、平鋼、アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、しま鋼板、デッキプレート、ハンガーレール刃形高低刃
超硬バー
ニューレジストン(10件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から9日以内出荷切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
ハンドタップ(並目) (中 )
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端中精度JIS3級表面処理ノンコーディング
ST型 超硬ホールソー
MARVEL CORPORATION(マーベル)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から8日以内出荷用途ステンレス板、薄鉄板の穴あけ能力ステンレス(3mm)、鉄板(5mm)
筒型ブラシ G線0.25 スプリング入
FBK(フタバ)¥379税込¥4171本当日出荷ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。 粘りが有り、折れにくく錆に強い。 スプリング入は適度な毛腰があり、広い作業範囲が特徴です。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)用途金属製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。軸径(Φmm)6軸長(mm)25線径(Φmm)0.25毛丈(mm)30適合材各種金属筒径(Φmm)15筒長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
カウンターシンク チタンコーティング
TRUSCO¥6,598税込¥7,2581本当日出荷母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、コバルトハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています。用途面取り。バリ取り。さら座ぐり被削材鉄・鋳物・ステンレス表面処理チタンコーティング面取角度90°刃先角度(°)90
グローバルソー塩ビ・プラスチック用チップソー
モトユキ(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781枚当日出荷多用途使用可能チップソーです。塩ビ・アクリル・プラスチック・樹脂・板金材の切断も可能です。用途塩ビ・プラスチック用。切断能力(mm)鉄鋼-
ハンドタップ(並目) (先)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端先精度JIS3級表面処理ノンコーディング
ステンレスカットソーⅡ
チップソージャパン(3件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781枚当日出荷耐摩耗性に優れたサーメットチップ採用により長く切れます。 制限刃(0.5mm±0.1mm)採用により刃先チップの欠損を減少します。用途ステンレス(3mm以下)・ハンガーレール・ステンレスパイプ・アングル・ガルバリウム鋼板・金属系サイディング全般。材質/仕上台金:工具鋼チップ:サーメット穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.6
サーメットチップソー クイーンタイガー鉄工
サンピース¥5,998税込¥6,5981枚当日出荷から翌日出荷サーメットチップ採用で切削性・耐久性抜群のチップソー用途鉄、ステンレス用刃厚(mm)1.85適合材鉄、ステンレス
グローバルソーステンレス専用チップソー
モトユキ¥6,198税込¥6,8181枚当日出荷から6日以内出荷本体厚みが刃振れをガード。 振動を抑え直進性に優れる、刃先のチップが欠けが少ない、W効果で寿命がアップ! フッ素樹脂コーティング、刃物側面の摩擦を低減! レーザースリット採用、特殊樹脂が不快音を低減!用途ステンレス用。
ハイブリッドX(マルノコ用)
Y'sGOD(28件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷スーパーオールマイティーのホームUSE版。 パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ一枚! 釘があっても切断可能用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下。適合材木材・アルミ・鉄・塩ビなど穴径(mm)20スリットなし
エホート 六角軸コニカルドリルチタン
EFFORT(エホート)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷ステンレス、鉄工、アルミ、真鍮の面取・バリ取りに最適。チタンコーティング仕上により、耐溶着性・耐摩耗性がアップ。シャープな刃先でスムーズな切削が出来ます。鋸刃形状の面取りドリルでは刃先に切粉がコビりつき切削力が低下し、寿命も短くなります。コニカルドリルは面取りする材質が柔らかくても切削した切粉の排出が良いので切削力や寿命が向上します。用途ステンレス、鉄工、アルミ、真鍮の面取・バリ取りに。適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、真鍮、塩ビ、プラスチックなど仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼(チタンコーティング)刃先角度(°)90
筒型ブラシ G線0.25 アルミパイプ入
FBK(フタバ)¥389税込¥4281本当日出荷ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。 粘りが有り、折れにくく錆に強い。(TT161はブラシ先端が広がりにくいタイプです。) アルミパイプ入はブラシ先端が広がりにくい、毛腰も強く重研磨・高耐久向けです。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)用途金属製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。軸径(Φmm)6軸長(mm)25線径(Φmm)0.25毛丈(mm)30適合材各種金属筒径(Φmm)15筒長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ツバなしバイメタルホールソー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から8日以内出荷バイメタルホールソーの安全ストッパー(ツバ)が無いので貫通作業に最適。用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチックなどの穴あけ作業に。全長(mm)104有効長(mm)25適合電動機回転専用切断能力(mm)鉄板3.2以下シャンク形状六角軸六角軸対辺(mm)6.35
筒型ブラシ 真鍮線0.15 スプリング入
FBK(フタバ)¥799税込¥8791本当日出荷ブラシ材質に真鍮波付線Φ0.15(細線)を使用。 鋼線やステンレス線より毛腰が柔らかくソフトなブラッシングが可能。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)用途真鍮・銅製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。 木製品の木目出し等に使用します。軸径(Φmm)6軸長(mm)25線径(Φmm)0.15毛丈(mm)30適合材真鍮・銅、木製品など筒径(Φmm)15筒長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドタップ(並目) (上)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端上精度JIS3級表面処理ノンコーディング
タクトジスク セット ステンレス用(普通回転 12000回転以下用)
TACT(タクト)¥13,980税込¥15,3781セット(6枚)翌々日出荷コーナー仕上げ、微バリ取り、面取り、研削作業が容易にできます。 サビ取り、塗装はがし、ヤケ・汚れ取り、黒皮取りなどと同時に、研磨効果が得られます。 フェノール樹脂等の接着剤で砥粒を保持していないので、粉塵、目づまりが非常に少なく衛生的です。 安全性は抜群、割れのない弾性ラバー砥石です。 研削物への熱伝導が低く、「ヤケ」が入りにくい構造です。 弾性効果により騒音、振動が少なくなりました。 二次バリを出さないので作業時間を短縮できます。 面取り、均一した面を出す研削作業に抜群の威力!用途バリ取り、汚れ取り、微細キズ取り、仕上面の向上、サビ取り、ヤケ取り などセット内容T1-46(粒度#46)、T1-80(粒度#80)、T1-120(粒度#120)、T1-180(粒度#180)、T1-240(粒度#240)、T1-360(粒度#360)厚さ(mm)6タイプステンレス用穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)100
ダイヤモンドバー(1.6mm軸)
TRUSCO(2件のレビュー)¥769税込¥8461本当日出荷から翌々日出荷形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。適合ミニター/ミニモ(オプションコレットで対応)ナカニシ/エレクターGX・インパルスシリーズ(オプションコレットで対応)日本精密機械工作/リューター(オプションコレットで対応)粒度140全長(mm)20.0シャンク径(Φmm)1.6適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
ITドリルカッター
ミヤナガ(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881本当日出荷から7日以内出荷乾式切削により水の後処理や汚れを気にせず工事が可能。 低振動・低騒音により、時間・場所を気にせず工事が可能。 IT超硬ドリル、ITダイヤストレートボディを使用サイズにより使い分けることにより効率的な穿孔が可能。 パルス発生機構内蔵のシャンクを使用することにより、効率よく穴あけが可能。 ITダイヤボディはカッター部とボディ部がネジで結合されており、刃先磨耗時はカッター部のみの交換が可能で大変経済的。 貫通時の裏面剥離を最小限に抑えます。用途コンクリート・モルタル・窯業系サイディングの穴あけに 耐震補強工事、防水工事、外壁補強工事等に 病院、学校、その他騒音を出せない現場や夜間作業に適合材無筋コンクリート、モルタル、ブロック、押し出し成型セメント適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
鉄工用月光テーパーシャンクドリル
ビックツール¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から翌々日出荷待望のテーパーシャンク月光ドリルが登場しました。トータル作業時間が短縮になります。バリも少なくきれいな仕上がりになります。ドリル寿命は3倍以上です。材質ハイス
ハイレグチタンチップソー
ハウスビーエム¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から5日以内出荷切粉排出の良好な刃型設計。チタンコーティングが耐久性をアップ。用途硬質窯業系サイディング、スレート、石膏ボード。木毛板、ケイカル板等の切断に。用途詳細。木質系建材。△(可能)・・・木材、一般合板、プリント合板、天然木化粧板、集成材、パーティクルボード。窯業系建材。◎(最適)・・・ケイカル板、石膏ボード、木毛セメント板、硬質窯業系サイディング、窯業系サイディング、スレート、外壁・モルタル下地材、フレキシブルボード。×(不適切)・・・ALC、押出し成形セメント板。金属系建材。×(不適切)・・・一般軟鋼材、亜鉛鉄板・カラートタン、金属系サイディング、アルミサッシ 樹脂系建材 ×(不適切)・・・FRP板、アクリル板、塩ビ板仕様チタンコーティングとは?チタンコーティングは物理蒸着PVD法によるイオンプレーティング工法で新しい超硬質被覆処理技術です。コーティング皮膜は過酷な難削材の加工にも、摩耗・焼付けから母材を保護します。内径(Φmm)20刃厚(mm)2.0適合材特にケイカル板、石膏ボード、木毛セメント板、硬質窯業系サイディング、窯業系サイディング、スレート、外壁・モルタル下地材、フレキシブルボード使用電動機防じんカッター・集じんマルノコ
4枚刃 超硬スクエアエンドミル ロング
PROCHI(プロチ)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から翌日出荷アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもの。 高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。材質超硬合金(ドイツ母材)刃数4被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)45
ハンドタップ 細目 SKS
TRUSCO¥3,198~税込¥3,518~1本ほか当日出荷から翌々日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)表面処理ノンコーティング
チャッキングリーマ MTシャンク
岡崎精工¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から4日以内出荷材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクMT(モールステーパー)シャンクねじれ角(°)直刃食付角(°)45
グローバルソー鉄鋼用チップソー(ヒルティ対応)
モトユキ¥6,998税込¥7,6981枚当日出荷耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。刃欠けを抑え、長寿命を実現します。 薄刃設計により切断抵抗を低減しました。軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。用途鉄鋼用。適合機種ヒルティ充電式金属切断用丸のこSCM22-A(18-A)歯数40穴径(Φmm)20刃形交換刃外径(Φmm)165本体厚さ(mm)1.1刃厚(mm)1.4適合材鋼管、穴あきアングル、寸切りボルト、ハンガーレール、リップ鋼最高使用回転速度(min-1)4200
ユニバースチタンチップソー
ハウスビーエム¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から5日以内出荷直進切断性能に優れた刃型設計。チタンコーティングが耐久性アップ。用途アングル鋼、鉄筋、ハンガーレール、チャンネル鋼、丸棒、ライニング管、電線管、レースエェイ、塩ビパイプ、電線、デッキプレート、しま鋼板等の切断に。 ステンレス(SUS304)の切断 ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール、チャンネル 用途詳細 ステンレス ◎(最適)・・・パイプ、アングル鋼 鋼管 ◎(最適)・・・鋼管、ライニング鋼管 ×(不適切)・・・ダクタイル鋳鉄管 鋼材 ◎(最適)・・・平鋼、鉄筋 形鋼 ◎(最適)・・・アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼 軽量材 ◎(最適)・・・ハンガーレール ○(良好)・・・スパイラルダクト、軽量天井材 鋼板 ◎(最適)・・・しま鋼板、デッキプレート 金属系建材 △(可能)・・・亜鉛鉄板・カラートタン、金属系サイディング 非鉄金属 ○(良好)・・・アルミサッシ、銅管・銅棒、真鍮管・真鍮棒、軽合金材 その他 ◎(最適)・・・塩ビパイプ、電線ケーブル、ALC
ハンドタップ(並目 ) (セット)
TRUSCO(2件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381セット当日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。タングステンハンド組タップです。用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。仕様材質:低合金鋼(SKS)セット内容先・中・上材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ等級JIS3級精度JIS3級表面処理ノンコーディング
ステンカット(ステン用)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥18,980税込¥20,8781枚当日出荷から5日以内出荷セラミックコーティングされたチップで切れ味も良く寿命も長い。 チップはオルタネイト研磨された高級特殊超硬チップで切り粉の溶着に対応し切れ味を持続します。 切断機は新ダイワ、リョービ、谷、マキタ、日立等でお選び下さい。 ステンレスの切断に最適。FST 100 ~180 - 0.5 ~2.0 mm 、FST 305 - 1.0 ~4.0 mm 、FST 305 LS - 2.0 ~6.0 mm(厚物・パイプ用の消音タイプ) その他:低速切断機はチップソー用のものをご使用ください。
CSD-16T コバルトステップドリル(4-16)
ウイニングボアー(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷材質がコバルトハイスで耐久性が抜群です。 スパイラル溝で切れ味UP。 独自の切れ刃構成で、抜群の能力を発揮します。 1本で径の違う穴あけができ9ます。 ブレがなく、正確に穴あけができます。 バリ取り、穴のくり広げ、面取りなど多用途に使用できます。 センターポンチは作業不要です。用途鉄(2.0mm以下)・ステンレス(1.6mm以下)・アルミ・銅・合板・プラスチック他。 電気・電設工事、自動車修理・板金、ホビー・DIY等。全長(mm)75段数13シャンク径(Φmm)6.35回転数(min-1[r.p.m])600~900
ITダイヤドリルボディ
ミヤナガ(2件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷から4日以内出荷乾式切削により水の後処理や汚れを気にせず工事が可能。 低振動・低騒音により、時間・場所を気にせず工事が可能。 IT超硬ドリル、ITダイヤストレートボディを使用サイズにより使い分けることにより効率的な穿孔が可能。 パルス発生機構内蔵のシャンクを使用することにより、効率よく穴あけが可能。 ITダイヤボディはカッター部とボディ部がネジで結合されており、刃先磨耗時はカッター部のみの交換が可能で大変経済的。 貫通時の裏面剥離を最小限に抑えます。用途コンクリート・モルタル・窯業系サイディングの穴あけに 耐震補強工事、防水工事、外壁補強工事等に 病院、学校、その他騒音を出せない現場や夜間作業に適合材無筋コンクリート、モルタル、ブロック、押し出し成型セメント適合電動機電気ドリル(回転専用でお使い下さい)高速回転ドリル(3000~5000回転/分 例:日立工機DV20VB、工藤工機KD5000等)
...