絞り込み
ブランド
- BIG DAISHOWA(8)
- DIJET(ダイジェット工業)(9)
- EIKO(栄工舎)(10)
- FKD(フクダ精工)(7)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(31)
- NTKカッティングツールズ(7)
- S&K(三興製作所)(12)
- イスカル(104)
- ケナメタル(9)
- サンドビック(31)
- セコ・ツールズ・ジャパン(8)
- タンガロイ(66)
- ノガ(10)
- ムラコ(11)
- ワルター(35)
- 三菱マテリアル(41)
- 京セラ(34)
- 住友電工ハードメタル(28)
- 岡崎精工(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(209)
グリーン購入法適合(1)
商品レビュー
- 以上(11)
- 以上(15)
- 以上(17)
- 以上(18)
価格
- 1,500円以下(7)
- 1,500-10,000円(154)
- 10,000-50,000円(346)
- 50,000-100,000円(57)
- 100,000円以上(30)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
切削工具・研磨材 :「cr1」の検索結果

セラミックディスク ブルーセラック オフセットタイプ
ニューレジストン(5件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1箱(10枚)ほか当日出荷から5日以内出荷【異次元の研削力と耐久性】 三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。 セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。 オフセット形状で接触面が大きく、作業効率がアップします。 ディスク交換で経済的!コストパフォーマンス抜群の研削用ディスクです。 オフセット砥石の約7枚分の総研削量です。(外径100mm#36) オフセット砥石の約4倍の研削力です。(外径100mm#36)用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがしなどの作業
スパイラル刃チャッキングリーマ
岡崎精工(7件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1本当日出荷から4日以内出荷刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 左ネジレ20°、食付き角45°材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差m5ねじれ角(°)20
チャッキングリーマ ストレートシャンク
岡崎精工(3件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から4日以内出荷材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)直刃食付角(°)45
S軸チャッキングリーマ
岡崎精工¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から6日以内出荷刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
センターリーマ 90°
FKD(フクダ精工)(8件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷センター穴の仕上げ又は面取り加工に用いるリーマ。奇数刃でビビり減少。用途被削材:普通鋼・合金鋼など。材質HSS(SKH51)公差(太径)+0.2~+0.6角度(°)90角度公差±15°
ミニ凸面セラカット
ノガ¥5,798税込¥6,3781本当日出荷全てのプラスチックや柔かい金属のバリ取り及びパーティングラインのバリ除去に適しています。付属品ブレードCR1550トラスコ品番818-7076材質セラミックブレード切刃形状その他適合ハンドルCR1400適合替刃CR1550
2枚刃 超硬ボールエンドミル
PROCHI(プロチ)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から翌日出荷良質なドイツ母材の超硬ボールエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。 現場からのご要望にお応えし、最高のコストパフォーマンスを実現しました。材質超硬合金(ドイツ母材)被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼・インコネル表面処理TiAlN公差(mm)(刃先))d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)30
超硬ソリッドチャッキングリーマ(S軸)
岡崎精工¥23,980~税込¥26,378~1個翌日出荷から6日以内出荷ソリッドタイプ 刃径より細い首径により深穴加工が可能 ネジレ角 直刃 刃部が直刃を表します。材質超硬刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
HY-PRO 面取り用超硬Qボールエンドミル HY-QCC
OSG(オーエスジー)¥9,198~税込¥10,118~1本当日出荷から4日以内出荷ボール部282°の刃付け。パイプ形状など様々な穴形状のバリ取りが可能。材質超硬合金表面処理WXLコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
超硬リーマ Rシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥11,980~税込¥13,178~1本3日以内出荷材質超硬超微粒子被削材調資材(~50HRC、~60HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングPurpleコーティング
セラミックディスク ブルーセラック 専用パット
ニューレジストン¥259税込¥2851枚当日出荷ブルーセラックオフセットタイプ15孔用 セパレート専用パットです。トラスコ品番511-2978適合機種BCR100-36RoHS指令(10物質対応)対応
センターリーマ60°
FKD(フクダ精工)(2件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷から翌々日出荷センター穴の仕上げ又は面取り加工に用いるリーマ。奇数刃でビビり減少。材質HSS(SKH51)公差(太径)+0.2~+0.6角度(°)60角度公差±15°
DLCミルボール
NACHI(不二越)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から3日以内出荷DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。曲面加工に適しています。材質超硬合金刃数2表面処理DLCコートねじれ角標準R公差(mm)±0.01
CK面取りツール CKボーリングシステム
BIG DAISHOWA¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷用途CKシャンクの胴部に取り付けて、面取りとボーリングの複合加工が簡単に行えます。付属品45°ブレード(超硬M種)RoHS指令(10物質対応)対応
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR
FKD(フクダ精工)¥8,198~税込¥9,018~1本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。材質粉末ハイス表面処理TiAlNコーティング先端角度135°リード角30°
4枚刃 超硬ボールエンドミル
PROCHI(プロチ)¥31,980税込¥35,1781本当日出荷から翌日出荷良質なドイツ母材の超硬ボールエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。材質超硬合金(ドイツ母材)刃数4被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼表面処理TiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)35
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 11.3
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥4,998税込¥5,4981本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)151直径(Φmm)11.3溝長(mm)94先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)12
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 18.5
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥14,890税込¥16,3791本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)190直径(Φmm)18.5溝長(mm)125先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)20
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 13.5
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥9,388税込¥10,3271本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)165直径(Φmm)13.5溝長(mm)105先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)16
...