絞り込み
ブランド
  • NORGREN
  • モノタロウ(2)
  • SMC(224)
  • RS PRO(208)
  • Legris(レグリ)(38)
  • ニッタ(35)
  • Festo(24)
  • PISCO(ピスコ)(18)
  • 鈴木ブロンズ継手(12)
  • 三興マテリアルサプライ(11)
  • エスコ(9)
  • 前澤給装工業(8)
  • 群協製作所(5)
  • フジキン(4)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4)
  • 鶴見製作所(2)
  • ヤマト産業(2)
  • 東洋アルチタイト(2)
  • ParkerTAIYO(1)
  • KVK(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(71)
  • 10,000-50,000円(8)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チーズユニオン形エア継手 1袋 10個入 NORGRENチーズユニオン形エア継手 1袋 10個入NORGREN
9,598税込10,558
1袋(10個)
7日以内出荷
気中フィット C 継手の IMI Norgren スイベルティーアダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン4 mm●最高使用圧力:10 バール●コード番号:220-3639アズワン品番65-7974-54
空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:M5、オス コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み 1袋 10個入 NORGREN空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:M5、オス コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み 1袋 10個入NORGREN
4,220税込4,642
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren コンパクトストレートアダプタ - オス / テーパー気中フィット C 継手はすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:M5、オス●耐薬品性:なし●コード番号:220-3630アズワン品番65-7974-99
空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 3/8 メス コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み 1袋 10個入 NORGREN空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 3/8 メス コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み 1袋 10個入NORGREN
7,708税込8,479
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren ストレートアダプタ - メス / パラレル Pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 3/8 メス●耐薬品性:なし●コード番号:220-3620アズワン品番65-7972-74
スイベルエルボアダプタ 1袋 10個入 NORGRENスイベルエルボアダプタ 1袋 10個入NORGREN
5,840税込6,424
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C00147 シリーズ 90 ° スイベルエルボアダプタは、すぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、流量を最適化します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。コネクタ A:6 mm コネクタ B:R1/4 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:R 1/4●コード番号:212-9194アズワン品番65-7899-40
Push-in fitting 8mm x R1/4in. straight 1袋 10個入 NORGRENPush-in fitting 8mm x R1/4in. straight 1袋 10個入NORGREN
4,407税込4,848
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C0012 シリーズストレートオス / テーパーアダプタはすぐに使用でき、工具を必要とせずに迅速に組み立てられ、最適な流量を得られます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。コネクタ A:8 mm コネクタ B:R1/4 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気
仕様●空圧継手の種類:ストレートねじ付きアダプタ●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン8 mm●ネジ接続:R 1/4オス●ボディ材質:プラスチック●動作温度 Min:0℃●最高使用圧力:10 bar●耐薬品性:なし●角度:ストレート●コード番号:212-9179アズワン品番65-7898-69
ストレート形締付け継手 16シリーズ 1袋 5個入 NORGRENストレート形締付け継手 16シリーズ 1袋 5個入NORGREN
9,784税込10,762
1袋(5個)
7日以内出荷
IMI Norgren リダクションコネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。銅シールが付属しています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
仕様●メーカーシリーズ:16●コネクタA:G 3/4 オス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:220-3353アズワン品番65-7961-83
ストレート形締付け継手 16シリーズ 1袋 5個入 NORGRENストレート形締付け継手 16シリーズ 1袋 5個入NORGREN
9,368税込10,305
1袋(5個)
7日以内出荷
IMI Norgren リダクションコネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。銅シールが付属しています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
仕様●メーカーシリーズ:16●コネクタA:G 3/4 オス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:220-3354アズワン品番65-7963-63
スイベルエルボアダプタ 1袋 10個入 NORGRENスイベルエルボアダプタ 1袋 10個入NORGREN
10,644税込11,708
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C00147 シリーズ 90 ° スイベルエルボアダプタは、すぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、流量を最適化します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。コネクタ A:12 mm コネクタ B:R1/4 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタB:プッシュイン12 mm●コード番号:212-9206アズワン品番65-7897-26
空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/4 オス コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み 1袋 10個入 NORGREN空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/4 オス コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み 1袋 10個入NORGREN
3,755税込4,131
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren ストレートアダプタ - オス / パラレル pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/4 オス●耐薬品性:なし●コード番号:218-0230アズワン品番65-7907-09
チーズユニオン形エア継手 1袋 10個入 NORGRENチーズユニオン形エア継手 1袋 10個入NORGREN
7,708税込8,479
1袋(10個)
7日以内出荷
気中フィット C 継手の IMI Norgren スイベルティーアダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン4 mm●最高使用圧力:10 バール●コード番号:220-3637アズワン品番65-7975-46
ストレート形締付け継手 15シリーズ 1袋 5個入 NORGRENストレート形締付け継手 15シリーズ 1袋 5個入NORGREN
24,311税込26,742
1袋(5個)
7日以内出荷
IMI Norgren 拡張コネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
仕様●メーカーシリーズ:15●コネクタA:R 3/4 オス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:220-3309アズワン品番65-7908-97
ストレート形締付け継手 15シリーズ 1袋 5個入 NORGRENストレート形締付け継手 15シリーズ 1袋 5個入NORGREN
2,556税込2,812
1袋(5個)
7日以内出荷
IMI Norgren リダクションコネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
ハーフユニオン形エア継手 コネクタA:R 3/8 オス コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み 1袋 10個入 NORGRENハーフユニオン形エア継手 コネクタA:R 3/8 オス コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み 1袋 10個入NORGREN
5,409税込5,950
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:R 3/8 オス●耐薬品性:なし●コード番号:220-3549アズワン品番65-7973-12
Push-in fitting Equal Y connector 4mm 1袋 10個入 NORGRENPush-in fitting Equal Y connector 4mm 1袋 10個入NORGREN
7,298税込8,028
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C008 シリーズプッシュイン式ユニオン Y コネクタフィッティングは、すぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。チューブ接続 A 及び B:4 mm 作動圧力:10 bar
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタA:プッシュイン4 mm●コネクタC:プッシュイン4 mm●ボディ材質:プラスチック●コード番号:212-9157アズワン品番65-7897-92
空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/4 オス コネクタB:プッシュイン12 mm チューブねじ込み 1袋 10個入 NORGREN空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/4 オス コネクタB:プッシュイン12 mm チューブねじ込み 1袋 10個入NORGREN
6,798税込7,478
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren ストレートアダプタ - オス / パラレル pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/4 オス●耐薬品性:なし●コード番号:218-0551アズワン品番65-7905-53
PFITC 4MM STEM Y CONECTOR 1袋 10個入 NORGRENPFITC 4MM STEM Y CONECTOR 1袋 10個入NORGREN
8,432税込9,275
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑える
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタA:プッシュイン4 mm●コネクタC:プッシュイン4 mm●ボディ材質:PBT樹脂●コード番号:220-3520アズワン品番65-7974-94
ストレート形締付け継手 16シリーズ 1袋 5個入 NORGRENストレート形締付け継手 16シリーズ 1袋 5個入NORGREN
10,574税込11,631
1袋(5個)
7日以内出荷
IMI Norgren スリーブアダプタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
スイベルエルボアダプタ 1袋 10個入 NORGRENスイベルエルボアダプタ 1袋 10個入NORGREN
5,298税込5,828
1袋(10個)
7日以内出荷
Pneufit C フィッティングの IMI Norgren 90 ° スイベルエルボアダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン4 mm●コード番号:218-0557アズワン品番65-7903-77
空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/4 メス コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み 1袋 10個入 NORGREN空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/4 メス コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み 1袋 10個入NORGREN
5,851税込6,436
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren ストレートアダプタ - メス / パラレル Pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/4 メス●耐薬品性:なし●コード番号:220-3619アズワン品番65-7972-45
空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/4 チューブねじ込み 1袋 10個入 NORGREN空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/4 チューブねじ込み 1袋 10個入NORGREN
7,531税込8,284
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C0226 シリーズストレートメス / テーパーアダプタはすぐに使用でき、工具を必要とせずに迅速に組み立てられ、最適な流量を提供します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。コネクタ A:8 mm コネクタ B:G1/4 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/4●耐薬品性:なし●コード番号:212-9218アズワン品番65-7893-94
PFITC Swivel Y adap-Parallel G1/8 4mm 1袋 10個入 NORGRENPFITC Swivel Y adap-Parallel G1/8 4mm 1袋 10個入NORGREN
7,708税込8,479
1袋(10個)
7日以内出荷
気中フィット C 継手の IMI Norgren スイベル Y アダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン4 mm●コード番号:220-4769アズワン品番65-7909-89
スイベルエルボアダプタ 1袋 10個入 NORGRENスイベルエルボアダプタ 1袋 10個入NORGREN
5,798税込6,378
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C00147 シリーズ 90 ° スイベルエルボアダプタは、すぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、流量を最適化します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。コネクタ A:8 mm コネクタ B:R1/4 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:R 1/4●コード番号:212-9198アズワン品番65-7894-94
空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/4 オス コネクタB:プッシュイン8 mm チューブねじ込み 1袋 10個入 NORGREN空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/4 オス コネクタB:プッシュイン8 mm チューブねじ込み 1袋 10個入NORGREN
4,698税込5,168
1袋(10個)
8日以内出荷
IMI Norgren ストレートアダプタ - オス / パラレル pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/4 オス●耐薬品性:なし●コード番号:218-0543アズワン品番65-7905-75
空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/4 オス コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み 1袋 10個入 NORGREN空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/4 オス コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み 1袋 10個入NORGREN
4,209税込4,630
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren ストレートアダプタ - オス / パラレル pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/4 オス●耐薬品性:なし●コード番号:218-0540アズワン品番65-7904-84
Push-in fitting 12mm x R1/4in. straight 1袋 10個入 NORGRENPush-in fitting 12mm x R1/4in. straight 1袋 10個入NORGREN
6,598税込7,258
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C0012 シリーズストレートオス / テーパーアダプタはすぐに使用でき、工具を必要とせずに迅速に組み立てられ、最適な流量を得られます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。コネクタ A:12 mm コネクタ B:R1/4 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタB:R 1/4●耐薬品性:なし●コード番号:212-9187アズワン品番65-7898-74
空圧ティーねじ付きアダプタ 1袋 5個入 NORGREN空圧ティーねじ付きアダプタ 1袋 5個入NORGREN
7,659税込8,425
1袋(5個)
7日以内出荷
IMI Norgren T 型コネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
仕様●メーカーシリーズ:15●コネクタA:G 1/4 メス●最高使用圧力:18 バール●コード番号:220-3315アズワン品番65-7959-32
チーズユニオン形エア継手 1袋 10個入 NORGRENチーズユニオン形エア継手 1袋 10個入NORGREN
9,744税込10,718
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C00147 シリーズスイベルティーアダプタは、すぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、流量を最適化します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。コネクタ A:8 mm コネクタ B:R1/4 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●最高使用圧力:10バール●コード番号:212-9213アズワン品番65-7899-71
スイベルエルボアダプタ 1袋 10個入 NORGRENスイベルエルボアダプタ 1袋 10個入NORGREN
5,898税込6,488
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン4 mm●コード番号:220-3552アズワン品番65-7974-31
Push-in fitting 10mm x 10mm elbow 1袋 10個入 NORGRENPush-in fitting 10mm x 10mm elbow 1袋 10個入NORGREN
7,807税込8,588
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C004 シリーズプッシュイン式ユニオン(エルボ)コネクタフィッティングは、すぐに使用できます。工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。チューブ接続 A:10 mm チューブ接続 B:4.
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタA:プッシュイン10 mm●ボディ材質:PBT樹脂●コード番号:212-9146アズワン品番65-7892-23
PFITC 4MM CROSS CONNECTOR 1袋 10個入 NORGRENPFITC 4MM CROSS CONNECTOR 1袋 10個入NORGREN
8,198税込9,018
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●接続スタイル:チューブ間●コネクタA:プッシュイン4 mm●コネクタD:プッシュイン4 mm●ボディ材質:PBT樹脂●コード番号:220-3530アズワン品番65-7972-02
ストレート形締付け継手 16シリーズ 1袋 5個入 NORGRENストレート形締付け継手 16シリーズ 1袋 5個入NORGREN
4,062税込4,468
1袋(5個)
7日以内出荷
IMI Norgren ニップルアダプタは、ニッケルめっき黄銅製です。銅シールが付属しています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
チーズ形エア継手 Pneufit Cシリーズ なし なし 1袋 10個入 NORGRENチーズ形エア継手 Pneufit Cシリーズ なし なし 1袋 10個入NORGREN
6,398税込7,038
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
PFITC 4MM STEM ELBOW CONNECTOR 1袋 10個入 NORGRENPFITC 4MM STEM ELBOW CONNECTOR 1袋 10個入NORGREN
4,844税込5,328
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
仕様●メーカーシリーズ:気中 C●コネクタA:プッシュイン4 mm●ボディ材質:PBT樹脂●コード番号:220-3486アズワン品番65-7975-45
空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/4 オス コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み 1袋 5個入 NORGREN空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/4 オス コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み 1袋 5個入NORGREN
7,998税込8,798
1袋(5個)
7日以内出荷
IMI Norgren、PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじは非 PTFE ベースのシーラントでコーティング済みです。ストレートアダプタは、Allen キー用に内部に六角を備えています。BSP ねじ 非常にコンパクトなユニットです チューブを簡単に挿入できるので、空圧回路を Rapid Assembly として利用できます ポジティブチューブアンカー VMQ フリー「 O 」 - リング
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/4 オス●耐薬品性:なし●コード番号:220-3255アズワン品番65-7953-21
空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/4 チューブねじ込み 1袋 10個入 NORGREN空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/4 チューブねじ込み 1袋 10個入NORGREN
7,313税込8,044
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C0226 シリーズストレートメス / テーパーアダプタはすぐに使用でき、工具を必要とせずに迅速に組み立てられ、最適な流量を提供します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)を
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/4●耐薬品性:なし●コード番号:212-9216アズワン品番65-7894-20
コネクタ コネクタA:G 1/2 オス コネクタB:G 1/4 メス チューブねじ込み 1袋 5個入 NORGRENコネクタ コネクタA:G 1/2 オス コネクタB:G 1/4 メス チューブねじ込み 1袋 5個入NORGREN
4,526税込4,979
1袋(5個)
7日以内出荷
IMI Norgren リダクションコネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。銅シールが付属しています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/2 オス●耐薬品性:なし●コード番号:218-0122アズワン品番65-7903-29
チーズユニオン形エア継手 1袋 10個入 NORGRENチーズユニオン形エア継手 1袋 10個入NORGREN
9,098税込10,008
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
ワンタッチ管継手 気中性 Cシリーズ なし なし 1袋 10個入 NORGRENワンタッチ管継手 気中性 Cシリーズ なし なし 1袋 10個入NORGREN
6,198税込6,818
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C006 シリーズ押イン等価 T 型コネクタフィッティングは、すぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。チューブ接続 A 及び B:4 mm 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタB:プッシュイン4 mm●ボディ材質:プラスチック●食品等級:なし●コード番号:212-9150アズワン品番65-7898-68
ストレート形締付け継手 15シリーズ 1袋 5個入 NORGRENストレート形締付け継手 15シリーズ 1袋 5個入NORGREN
9,998税込10,998
1袋(5個)
7日以内出荷
IMI Norgren ニップルアダプタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
仕様●メーカーシリーズ:15●コネクタA:R 3/4 オス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:220-3290アズワン品番65-7960-16
Push-in fitting 10mm x R1/4in. straight 1袋 10個入 NORGRENPush-in fitting 10mm x R1/4in. straight 1袋 10個入NORGREN
5,119税込5,631
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C0012 シリーズストレートオス / テーパーアダプタはすぐに使用でき、工具を必要とせずに迅速に組み立てられ、最適な流量を得られます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。コネクタ A:10 mm コネクタ B:R1/4 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン10 mm●耐薬品性:なし●コード番号:212-9184アズワン品番65-7898-72