絞り込み
ブランド
  • オーエムヒーター
  • モノタロウ(264)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(469)
  • CKD(636)
  • GAONA(ガオナ)(471)
  • INAX(LIXIL)(621)
  • KITZ(キッツ)(289)
  • KVK(416)
  • PISCO(ピスコ)(661)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1,993)
  • SK11(579)
  • TOTO(723)
  • TRUSCO(616)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(237)
  • アソー(237)
  • エスコ(3,122)
  • カクダイ(1,206)
  • コガネイ(430)
  • ミヤコ(371)
  • 千代田通商(474)
  • 日東工器(390)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【ペール缶用】シリコンラバーヒーター<フックスプリング取付> オーエムヒーター

    【ペール缶用】シリコンラバーヒーター<フックスプリング取付>

    オーエムヒーター
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    当日出荷
    柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。 200Vペール缶ヒーターです。 缶内の液体、各種樹脂原料などの取り出しを簡単に行うためのヒーターです。
    用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。厚さ(mm)1.5寸法(mm)860×150タイプ標準容量公差±10%連続使用温度(℃)200設定温度範囲30~110℃耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)リード線長さ(mm)1000電力密度0.45W/cm2RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンラバーヒーター(マグネットタイプ) オーエムヒーター

    シリコンラバーヒーター(マグネットタイプ)

    オーエムヒーター
    ¥7,420~税込¥8,162~
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)1.5
  • 【ドラム缶用・150幅】シリコンラバーヒーター<フックスプリング取付> オーエムヒーター

    【ドラム缶用・150幅】シリコンラバーヒーター<フックスプリング取付>

    オーエムヒーター
    ¥62,980税込¥69,278
    1台
    当日出荷
    柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。 200Vドラム缶ヒーターです。 缶内の液体、各種樹脂原料などの取り出しを簡単に行うためのヒーターです。
    用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。厚さ(mm)1.5寸法(mm)1780×150タイプ標準容量公差±10%連続使用温度(℃)200設定温度範囲30~110℃耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)リード線長さ(mm)1000電力密度0.47W/cm2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【サイズ選択】シリコンラバーヒーター<標準タイプ> オーエムヒーター

    【サイズ選択】シリコンラバーヒーター<標準タイプ>

    オーエムヒーター
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
    用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。厚さ(mm)1.5タイプ標準容量公差±10%耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)リード線長さ(mm)1000