配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「油圧 流量制御弁」の検索結果

特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油研工業流量調整弁
圧力・温度補償形ですので、圧力(負荷)および温度(作動油粘度)の変化にかかわりなく、設定された流量は一定です。油圧回路の流量を制御し、アクチュエータの精密な速度制御に使用されます。チェック弁付のものは制御流れと逆方向の自由流れが行えます。なお、デジタル目盛付きですので流量再現操作が容易です。
接続方式サブプレート取付形 バルブ種類流量制御弁
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

この弁は比例電磁式方向・流量制御弁の極限性能を追求し、高応答化したものです。メインスプール位置を検出する差動トランス(LVDT)とパワーアンプの複合により、弁内部で閉ループを構成しておりますので、高精度と高信頼性を備えています。開ループでの制御に加え、簡易サーボ弁として閉ループ系にもご使用いただけます。
仕様●ドレンポート許容背圧Mpa:0.1●ヒステリシス:1%以下●周波数特性Hz:45●大きさの呼び:6●管接続形式:サブプレート取付形 最高使用圧力(MPa)15.7 定格流量(L/min)280 繰返し性1%以下 コイル抵抗(Ω)30 最低パイロット圧力(MPa)1.5 供給電圧(V)DC±24
1個
399,800 税込439,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来、比例電磁式流量制御弁を用いてアクチュエータの速度制御を行う場合、方向制御弁と組合せる必要がありました。この速度制御と方向制御の2つの機能を1つの弁にまとめることにより油圧回路の簡略化が計れ、またコストの低減につながります。
最高使用圧力(MPa)25 繰返し性1%以下 供給電圧(V)DC24
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

40Ωソレノイド搭載の比例電磁式流量制御弁の駆動用アンプ・加減速信号形
仕様●ディザ:固定●加減速勾配:0.05~1s/100mA●機能形式:加減速信号形●負荷(Ω):40 温度(℃)設置場所:0~50 電源電圧(V)AC200/220 消費電力(VA)90 最大出力電流(A)0.8
1個
199,800 税込219,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油研工業絞り弁
最高使用圧力(MPa)25 ねじの種類Rc 使用流体石油系作動油 バルブ種類流量制御弁
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

設定流量は弁への入力電流に比例して連続的に変化しますので、増幅器からの入力電流を制御することによりシステム内の流量を任意に遠隔制御することができます。また、圧力・制御補償ですので設定流量は圧力(負荷)および温度(作動油粘度)の変化の影響をうけません。 アクチュエーターの起動・停止・変速をショックなしに行なう場合などに最適です。 なお、この弁は、専用のパワー増幅器と組合せて使用します。
繰返し性1%以下
1個
139,800 税込153,780
70日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
65日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から106日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)31.5 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)35 バルブ種類流量制御弁
1個
14,980 税込16,478
76日以内出荷

10Ωソレノイド搭載の比例電磁式圧力制御弁および流量制御弁の駆動用アンプ
仕様●ディザ:可変●外部設定用可変抵抗(Ω):1k●機能形式:直流入力形●負荷(Ω):10 温度(℃)設置場所:0~50 消費電力(VA)55 入力インピーダンス(kΩ)10 最大入力電圧(V)DC10 最大出力電流(A)1
1個
99,980 税込109,978
10日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小流量の油圧システムあるいは比例電磁式制御弁のパイロット弁として、圧力を入力電流に対して比例的に制御することが可能
最大流量(L/min)2 最高使用圧力(MPa)24.5 コイル抵抗(Ω)10 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70 最小流量(L/min)0.3
1個
59,980 税込65,978
70日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

小形直流ソレノイドと直動形リリーフ弁により構成されております。小流量の油圧システムあるいは比例電磁式制御弁のパイロット弁として、圧力を入力電流に対して比例的に制御することができます。 なお、この弁は専用のパワー増幅器と組合せて使用します。
用途リリーフ弁のベントコントロール用 最高使用圧力(MPa)24.5 仕様安全弁付 質量(kg)2 管接続口径1/8 接続方式サブプレート取付形 圧力調整範囲(MPa)0.5~6.9 流量(L/min)0.3~2 繰返し性1%以下 応差(ヒステリシス)3%以下 定格電流(mA)800 コイル抵抗(Ω)10 バルブ種類圧力制御弁/電磁制御弁
1個
64,980 税込71,478
97日以内出荷