ミニマル継手 ミニマルユニバーサルエルボPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適
用途ねじとチューブの接続形状ユニバーサルエルボ使用流体空気接続ねじ種類M材質(ガスケット)POM材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプバーブタイプ
ミニマル継手 ミニマル違径ニップルPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適
用途チューブとチューブの接続形状違径ニップル使用流体空気材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプバーブタイプ
ミニマル継手 ミニマルティーPISCO(ピスコ)当日出荷から10日以内出荷
一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適
用途ねじとチューブの接続形状ティー使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4接続ねじ種類Mタイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
ミニマル継手 ミニマル違径ニップルPISCO(ピスコ)当日出荷
形状違径ニップルトラスコ品番442-6592材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ質量(g)0.6有効断面積(mm2)0.9オリフィス径(Φmm)1.2寸法B(mm)14寸法C(mm)6寸法D1(mm)2.5寸法D2(mm)2適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)2×3/2.5×4寸法P(Φmm)5
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
水栓TOTO税込¥32,978¥29,980
赤外線節水器アーテック[学校教材・教育玩具]税込¥3,298¥2,998