関連キーワード
54,151件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IDG20M2-02C-X016 I Series(IDG20M2) SMC CADデータあり
接続口径(02) 1/4 ボディサイズ20 ねじの種類(-) Rc ドレン排出(C) N.C.オートドレン 空気流量(L/min)200 基準露点温度(℃)(-)-20
1個
83,980 税込92,378
21日以内出荷

I Series(IDG100M2) SMC CADデータあり
ボディサイズ100 基準露点温度(℃)(-)-20 空気流量(L/min)1000 接続口径(04) 1/2 構成機器(M) プリフィルタ付 マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ 結合方式(2) ニップル結合
1個
229,800 税込252,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

IDG10M2-F02C-X016 I Series(IDG10M2) SMC CADデータあり
接続口径(02) 1/4 ボディサイズ10 ねじの種類(F) G ドレン排出(C) N.C.オートドレン 空気流量(L/min)100 基準露点温度(℃)(-)-20
1個
71,980 税込79,178
21日以内出荷

I Series(IDG60M2) SMC CADデータあり
ボディサイズ60 基準露点温度(℃)(-)-20 空気流量(L/min)600 構成機器(M) プリフィルタ付 マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ 結合方式(2) ニップル結合
1個
159,800 税込175,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

I Series(IDG5M2) SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

I Series(IDG75M2) SMC CADデータあり
ボディサイズ75 基準露点温度(℃)(-)-20 空気流量(L/min)750 接続口径(04) 1/2 構成機器(M) プリフィルタ付 マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ 結合方式(2) ニップル結合
1個
199,800 税込219,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG100M2 SMC CADデータあり
接続口径(04) 1/2 ボディサイズ100 構成機器(M) プリフィルタ付 マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ ねじの種類(-) Rc 空気流量(L/min)1000 結合方式(2) ニップル結合 基準露点温度(℃)(-) -20
1個
219,800 税込241,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG20M2 SMC CADデータあり
1個
77,980 税込85,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG5M2 SMC CADデータあり
1個
47,980 税込52,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG60M2 SMC CADデータあり
ボディサイズ60 基準露点温度(℃)(-) -20 空気流量(L/min)600 構成機器(M) プリフィルタ付 マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ 結合方式(2) ニップル結合
1個
159,800 税込175,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG10M2 SMC CADデータあり
1個
65,980 税込72,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




ボディサイズ25 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7 流れ方向左→右 オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付) 排気機構リリーフタイプ
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷

設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7 ねじの種類Rc 管接続口径1/4 圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付) 排気機構リリーフタイプ 流れ方向左→右 ボディサイズ30 オートドレン仕様オートドレンなし
1個
9,598 税込10,558
10日以内出荷

ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7 流れ方向左→右 オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付) 排気機構リリーフタイプ
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷

設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7 ねじの種類Rc 管接続口径1/4 圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付) 排気機構リリーフタイプ ボディサイズ25 オートドレン仕様オートドレンなし
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボディサイズ25 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7 流れ方向左→右 オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付) 排気機構リリーフタイプ
1個
8,798 税込9,678
17日以内出荷

設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7 ねじの種類Rc 管接続口径1/4 圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付) 排気機構リリーフタイプ 流れ方向左→右 ボディサイズ40 オートドレン仕様オートドレンなし
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷

めねじタイプ(Rc、NPT)追加[New] 最低使用圧力:1×10-6Pa(abs) リーク量:内部1.3×10-9Pa・m3/s、外部1.3×10-11Pa・m3/s 2種の継手を用意 消費電力:最大25%削減 質量:最大18%削減0.5kg→0.41kg
1個
21,980 税込24,178
12日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

AW Series(AW20-02M) SMC CADデータあり
ボディサイズ20 ねじの種類(-) Rc 排気方式(-) リリーフタイプ ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa オートドレン仕様(-) オートドレンなし
1個
5,598 税込6,158
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AW Series(AW40-02M) SMC CADデータあり
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa ケース(-) ポリカーボネートケース
1個
11,980 税込13,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AR Series(AR20-02M) SMC CADデータあり
1個
4,298 税込4,728
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~600 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.05 配管接続口径Rc(NPT, G)1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受型 関連資料カタログ(4.2MB)
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (900種類の商品があります)

ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~800 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)6 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.15 配管接続口径M5×0.8 軸受種類すべり軸受型 関連資料カタログ(4.2MB) ポートねじの種類Mねじ
1個
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (496種類の商品があります)

ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~800 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)10 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.1 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受型 関連資料カタログ(4.2MB) ポートねじの種類Mねじ
1個
9,798 税込10,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (810種類の商品があります)

ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~700 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)16 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.1 配管接続口径M5×0.8 軸受種類すべり軸受型 関連資料カタログ(4.2MB) ポートねじの種類Mねじ
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (901種類の商品があります)

ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~700 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.05 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受型 関連資料カタログ(4.2MB) ポートねじの種類Mねじ
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (900種類の商品があります)

ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~600 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.05 配管接続口径Rc(NPT, G)1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受型 関連資料カタログ(4.2MB)
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (900種類の商品があります)

ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~600 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.05 配管接続口径Rc(NPT, G)1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受型 関連資料カタログ(4.2MB) ポートねじの種類NPT1/8
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (900種類の商品があります)

ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~600 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.05 配管接続口径Rc(NPT, G)1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受型 関連資料カタログ(4.2MB) ポートねじの種類NPT1/8
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (900種類の商品があります)

ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~600 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.05 配管接続口径Rc(NPT, G)1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受型 関連資料カタログ(4.2MB) ポートねじの種類G1/8
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (900種類の商品があります)

レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-02M SMC CADデータあり
管接続口径(02) 1/4 ボディサイズ20 ねじの種類(-) Rc ハンドル(-) 下向き 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa 圧力計(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)
1個
4,298 税込4,728
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~600 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.05 配管接続口径Rc(NPT, G)1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受型 関連資料カタログ(4.2MB) ポートねじの種類G1/8
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (900種類の商品があります)