配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「m3 12 ネジ」の検索結果
ねじの種類(-) R、Rc
材質(ナット)(-) PFA
1個
¥2,698
税込¥2,968
10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)12
作動方式複動形
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用圧力範囲(MPa)0.12~1.0
使用流体空気
給油不要(無給油)
軸受種類ボールプッシュ軸受
チューブ内径(Φmm)12
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)12
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Mねじ
チューブ内径(Φmm)12
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)12
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)12
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)12
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。
チューブ内径(Φmm)12
作動方式複動
・テーブルとアクチュエータが一体化。
・高剛性・高精度のスライドテーブル。
チューブ内径(Φmm)12
作動方式複動片ロッド
軸受種類(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類(-) Mねじ
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
・テーブルとアクチュエータが一体化。
・高剛性・高精度のスライドテーブル。
チューブ内径(Φmm)12
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)12
シリンダストローク(mm)12
作動方式複動片ロッド
軸受種類(M) すべり軸受
チューブ内径(Φmm)12
シリンダストローク(mm)12
作動方式複動片ロッド
仕様(-XB13) 低速シリンダ(5~50mm/s)
ねじの種類(-) M5×0.8
リード線(m)(L) 3
軸受種類(L) ボールブッシュ
オートスイッチ種類M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥26,980
税込¥29,678
10日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)12
作動方式複動片ロッド
軸受種類(M) すべり軸受
ポートねじの種類(-) Mねじ
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
作動方式複動
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
作動方式複動
・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。
・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)
チューブ内径(Φmm)12
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
・テーブルとアクチュエータが一体化。
・高剛性・高精度のスライドテーブル。
チューブ内径(Φmm)12
シリンダストローク(mm)75
作動方式複動片ロッド
軸受種類(M) すべり軸受
ポートねじの種類(-) Mねじ
・テーブルとアクチュエータが一体化。
・高剛性・高精度のスライドテーブル。
チューブ内径(Φmm)12
シリンダストローク(mm)75
作動方式複動片ロッド
軸受種類(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類(-) Mねじ
削減される配管工数とコスト
アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。
自由に設定できる配管方向
スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。
低流量域での速度制御が容易
等質の速度制御が可能
ニードル弁抜け止め機構
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)12
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)12
作動方式複動片ロッド
軸受種類(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類(-) Mねじ
・テーブルとアクチュエータが一体化。
・高剛性・高精度のスライドテーブル。
チューブ内径(Φmm)12
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動片ロッド
リード線(m)(L) 3m
軸受種類(M) すべり軸受
ポートねじの種類(-) Mねじ
オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥37,980
税込¥41,778
10日以内出荷
・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。
・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)
チューブ内径(Φmm)12
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
・テーブルとアクチュエータが一体化。
・高剛性・高精度のスライドテーブル。
チューブ内径(Φmm)12
シリンダストローク(mm)50
作動方式複動片ロッド
軸受種類(M) すべり軸受
ポートねじの種類(-) Mねじ
・テーブルとアクチュエータが一体化。
・高剛性・高精度のスライドテーブル。
チューブ内径(Φmm)12
シリンダストローク(mm)25
作動方式複動片ロッド
軸受種類(M) すべり軸受
ポートねじの種類(-) Mねじ
・テーブルとアクチュエータが一体化。
・高剛性・高精度のスライドテーブル。
チューブ内径(Φmm)12
シリンダストローク(mm)50
作動方式複動片ロッド
軸受種類(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類(-) Mねじ
・テーブルとアクチュエータが一体化。
・高剛性・高精度のスライドテーブル。
チューブ内径(Φmm)12
シリンダストローク(mm)25
作動方式複動片ロッド
軸受種類(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類(-) Mねじ
チューブ内径(Φmm)12
作動方式複動
ポートねじの種類(-) Mねじ
チューブ内径(Φmm)12
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)12
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)12
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)12
作動方式複動
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
クッション/ロッド先端ねじ(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。