プラットホームシリンダ(CXTM12-75~)

プラットホームシリンダ(CXTM12-75~) - SMC

・テーブルとアクチュエータが一体化。
・高剛性・高精度のスライドテーブル。

ストローク(mm)
75
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
12
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
80件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20829584CXTM12-75(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥24,810
¥22,980
¥25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20829593CXTM12-75-A90A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
¥26,900
¥24,980
¥27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20829602CXTM12-75-A90LA90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
¥27,560
¥24,980
¥27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20829611CXTM12-75-A90LSA90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
¥26,180
¥23,980
¥26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20829627CXTM12-75-A90SA90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
¥25,850
¥23,980
¥26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20829636CXTM12-75-A90VA90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
¥27,560
¥24,980
¥27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20829645CXTM12-75-A90VLA90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
¥28,220
¥25,980
¥28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20829654CXTM12-75-A90VLSA90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
¥26,510
¥23,980
¥26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20829663CXTM12-75-A90VSA90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
¥26,180
¥23,980
¥26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20829672CXTM12-75-A93A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥28,220
¥25,980
¥28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20829681CXTM12-75-A93LA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥28,880
¥25,980
¥28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20829697CXTM12-75-A93LSA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥26,840
¥24,980
¥27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20829706CXTM12-75-A93SA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥26,510
¥23,980
¥26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20829715CXTM12-75-A93VA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥28,880
¥25,980
¥28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20829724CXTM12-75-A93VLA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥29,540
¥26,980
¥29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20829733CXTM12-75-A93VLSA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥27,170
¥24,980
¥27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20829742CXTM12-75-A93VSA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥26,840
¥24,980
¥27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20829751CXTM12-75-A96A96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
¥28,440
¥25,980
¥28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20829767CXTM12-75-A96LA96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
¥29,100
¥26,980
¥29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20829776CXTM12-75-A96LSA96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
¥26,950
¥24,980
¥27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20829785CXTM12-75-A96SA96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
¥26,620
¥23,980
¥26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20829794CXTM12-75-A96VA96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
¥29,100
¥26,980
¥29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20829803CXTM12-75-A96VLA96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
¥29,760
¥26,980
¥29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20829812CXTM12-75-A96VLSA96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
¥27,280
¥24,980
¥27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20829821CXTM12-75-A96VSA96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
¥26,950
¥24,980
¥27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20829837CXTM12-75-M9BM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥30,420
¥27,980
¥30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20829846CXTM12-75-M9BVM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥31,300
¥28,980
¥31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20829855CXTM12-75B(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥33,610
¥29,980
¥32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20829864CXTM12-75B-A90A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
¥35,700
¥32,980
¥36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20829873CXTM12-75B-A90LA90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
¥36,360
¥32,980
¥36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20829882CXTM12-75B-A90LSA90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
¥34,980
¥31,980
¥35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20829891CXTM12-75B-A90SA90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
¥34,650
¥31,980
¥35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20829907CXTM12-75B-A90VA90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
¥36,360
¥32,980
¥36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20829916CXTM12-75B-A90VLA90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
¥37,020
¥33,980
¥37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20829925CXTM12-75B-A90VLSA90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
¥35,310
¥31,980
¥35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20829934CXTM12-75B-A90VSA90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
¥34,980
¥31,980
¥35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20829943CXTM12-75B-A93A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥37,020
¥33,980
¥37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20829952CXTM12-75B-A93LA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥37,680
¥33,980
¥37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20829961CXTM12-75B-A93LSA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥35,640
¥31,980
¥35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20829977CXTM12-75B-A93SA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥35,310
¥31,980
¥35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20829986CXTM12-75B-A93VA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥37,680
¥33,980
¥37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20829995CXTM12-75B-A93VLA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥38,340
¥34,980
¥38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20830004CXTM12-75B-A93VLSA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥35,970
¥32,980
¥36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20830013CXTM12-75B-A93VSA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥35,640
¥31,980
¥35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20830022CXTM12-75B-A96A96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
¥37,240
¥33,980
¥37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20830031CXTM12-75B-A96LA96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
¥37,900
¥33,980
¥37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20830047CXTM12-75B-A96LSA96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
¥35,750
¥32,980
¥36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20830056CXTM12-75B-A96SA96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
¥35,420
¥32,980
¥36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20830065CXTM12-75B-A96VA96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
¥37,900
¥33,980
¥37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20830074CXTM12-75B-A96VLA96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
¥38,560
¥34,980
¥38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする