絞り込み
材質
  • SUS201(2)
  • SUS304(31)
  • SUS430(8)
  • スチール(78)
  • ポリアセタール(POM)(1)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • TRUSCO(51)
  • ノーブランド(78)
  • ハイロジック(3)
  • アカギ(392)
  • BEST(ベスト)[金物](5)
  • SMC(32,021)
  • コガネイ(701)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(660)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(659)
  • カクダイ(524)
  • AWJ(412)
  • ミヤコ(252)
  • 昭和コーポレーション(198)
  • 堀内機械(176)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(169)
  • TOTO(137)
  • INAX(LIXIL)(135)
  • コンバム(旧:妙徳)(131)
商品レビュー
  • 以上(11)
  • 以上(11)
  • 以上(13)
  • 以上(13)
価格
  • 1,500円以下(128)
  • 1,500-10,000円(191)
  • 10,000-50,000円(41)
  • 50,000-100,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
関連キーワード
  • 金具 アングル
  • 金具水栓
  • 吊り金具
346件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
W40-16T x Rc 1 " タンク取付金具 エスコW40-16T x Rc 1 " タンク取付金具エスコ
7,200税込7,920
1個
当日出荷
エスコ品番EA432SW-3
接続金具 C型/チャンネル・アングル用 EA439AKシリーズ エスコ接続金具 C型/チャンネル・アングル用 EA439AKシリーズエスコ
265税込292
1個
当日出荷から翌日出荷
チャンネルの組立て、コーナーの補強にご使用ください。ボルトで締め付けるだけで組立が容易にできます。
材質鋼板穴数2
40A吊バンド(VP管用/ステンレス製) エスコ40A吊バンド(VP管用/ステンレス製)エスコ
570税込627
1個
当日出荷
提灯式吊バンド
用途VP管用材質SUS304呼び径(A)40奥行(mm)26適合管外径(Φmm)48
25A吊バンド(VP管用/ステンレス製) エスコ25A吊バンド(VP管用/ステンレス製)エスコ
530税込583
1個
当日出荷
提灯式吊バンド
用途VP管用材質SUS304呼び径(A)25奥行(mm)26適合管外径(Φmm)32
直径175吊バンド(スパイラルダクト管用) エスコ直径175吊バンド(スパイラルダクト管用)エスコ
1,200税込1,320
1個
当日出荷
蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径175寸法H(mm)143適合管外径(Φmm)178
20A 鋼管用防振立バンド エスコ20A 鋼管用防振立バンドエスコ
639税込703特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA440CJ-20
100A ステンレス鋼管用Uボルト エスコ100A ステンレス鋼管用Uボルトエスコ
849税込934特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA440BH-100
W1/2吊バンド用タン エスコW1/2吊バンド用タンエスコ
305税込336
1個
当日出荷
吊ボルトへの吊バンド取付用金具
材質スチール (電気亜鉛メッキ)幅(mm)32全長(mm)62取付ねじ径(inch)W1/2”
単管パイプ用強力サドル エスコ単管パイプ用強力サドルエスコ
670税込737
1個
当日出荷
単管パイプΦ48.6mm用。屋外専用金具。屋外専用シリーズ。
材質寸法(mm)140×38×52質量(g)270適合パイプ径(Φmm)48.6ねじ穴(Φmm)20×12
8mmx 5m 自在バンドセット[ステンレス製] エスコ8mmx 5m 自在バンドセット[ステンレス製]エスコ
1,520税込1,672
1組
当日出荷
用途にあわせて、自由な長さにカットして使用できます。
セット内容バンド(5m)、留め金具×8個材質SUS304引張強度(kg)約15バンド幅(mm)8バンド厚さ(mm)0.7アズワン品番64-7850-93
VP管用吊りバンド (ステンレス) エスコVP管用吊りバンド (ステンレス)エスコ
560税込616
1個
当日出荷
ステンレス製VP管用吊バンドにタンをセットしました。
種類吊りバンド材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)使用材料:1.0寸法F(mm)6寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
鋼管用吊りバンド エスコ鋼管用吊りバンドエスコ(1件のレビュー)
1,160税込1,276
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
蝶番式吊バンド、SGP管、VP管併用。作業性、安全性を最優先させた商品です。配管時のボルト、ナットの取外し、取付作業はいりません。配管吊に時、ボルト、タンバックルと一体化したカシメ機能です。
種類吊りバンド材質スチール製、電気亜鉛メッキ幅(mm)使用材料:25寸法F(mm)8.0寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
300mm タオル掛け エスコ300mm タオル掛けエスコ(1件のレビュー)
1,640税込1,804
1個
当日出荷
エスコ品番EA638LE-61材質パイプ:SUS304(研磨)、受金具:亜鉛ダイカスト(クロムメッキ)奥行(mm)54パイプ径(Φmm)12.7本体寸法(mm)幅タオル掛け幅:300材質(バー)SUS304(研磨)
400mm タオル掛け エスコ400mm タオル掛けエスコ
1,760税込1,936
1個
当日出荷
付属品取付ビスΦ4×30mm(5本)エスコ品番EA638LE-63幅(mm)タオル掛幅:400高さ(mm)49取付方式ビス式奥行(mm)54表面処理SUS304:研磨、亜鉛ダイカスト:クロムメッキパイプ径(Φmm)12.7材質(受金具)亜鉛ダイカスト材質(パイプ)SUS304材質(バー)SUS304寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×54×49
6.5/10.0mmx1.5m エアーホース(スイベル金具付・PVC) エスコ6.5/10.0mmx1.5m エアーホース(スイベル金具付・PVC)エスコ(1件のレビュー)
2,330税込2,563
1個
当日出荷
エアーツールの手元用ホースに便利です。 スイベル式金具付によりホースのねじれを防止します。
エスコ品番EA125EF-6.5常用圧力(MPa)0.98金具R1/4”スイベル式×プラグ使用流体空気特性耐キンク性
直径150吊バンド(スパイラルダクト管用) エスコ直径150吊バンド(スパイラルダクト管用)エスコ
715税込787
1個
当日出荷
蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径150寸法H(mm)130適合管外径(Φmm)153
直径200吊バンド(スパイラルダクト管用) エスコ直径200吊バンド(スパイラルダクト管用)エスコ
925税込1,018
1個
当日出荷
蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径200寸法H(mm)155適合管外径(Φmm)203
鋼管用竪バンド エスコ鋼管用竪バンドエスコ(1件のレビュー)
770税込847特価
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
蝶番式の立てバンドSGP管用ですが、VP管も併用できます。
種類堅バンド材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上幅(mm)使用材料:25寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20使用ボルトM6×20
金具付手元ウレタンホース エスコ金具付手元ウレタンホースエスコ
1,340税込1,474
1本
当日出荷
内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10付属品スイベルジョイントエスコ品番EA125BC材質ウレタン樹脂オレンジ長さ(m)0.3常用圧力(MPa)1.47使用流体空気
鋼管用吊りバンド (ステンレス) エスコ鋼管用吊りバンド (ステンレス)エスコ(1件のレビュー)
1,030税込1,133
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式つりバンドにタンをセットしました。SGP管にご使用の場合は電蝕防止の処理対応(防蝕テープなど)を行ってください。
種類吊りバンド材質ステンレス(SUS304)幅(mm)使用材料:25寸法F(mm)8寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
直径100吊バンド(スパイラルダクト管用) エスコ直径100吊バンド(スパイラルダクト管用)エスコ
545税込600
1個
当日出荷
蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径100寸法H(mm)105適合管外径(Φmm)103
W3/8吊バンド用タン エスコW3/8吊バンド用タンエスコ
105税込116
1個
当日出荷
吊ボルトへの吊バンド取付用金具
材質スチール (電気亜鉛メッキ)幅(mm)25全長(mm)48取付ねじ径(inch)W3/8”
ウレタンエアーホース(プラグ付) エスコウレタンエアーホース(プラグ付)エスコ
1,800税込1,980
1本ほか
当日出荷から翌日出荷
プラグ付。ホースがよじれにくいスイベル金具付。
材質ウレタン樹脂使用圧力(MPa)1内径×外径(Φmm)5×8取付ねじR1/4”
VP管用吊りバンド エスコVP管用吊りバンドエスコ(1件のレビュー)
1,190税込1,309特価
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
種類吊りバンド材質スチール製、電気亜鉛メッキ幅(mm)使用材料:25厚さ(mm)使用材料:1.0寸法F(mm)6寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
直径150吊バンド(スパイラルダクト管用) エスコ直径150吊バンド(スパイラルダクト管用)エスコ
990税込1,089
1個
当日出荷
蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径150奥行(mm)26適合管外径(Φmm)153
8.5/12.5mmx1.5m エアーホース(スイベル金具付・PVC) エスコ8.5/12.5mmx1.5m エアーホース(スイベル金具付・PVC)エスコ(1件のレビュー)
3,110税込3,421
1個
当日出荷
エアーツールの手元用ホースに便利です。 スイベル式金具付によりホースのねじれを防止します。
材質PVCエスコ品番EA125EF-8.5長さ(m)1.5内径(Φmm)8.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)0.98金具R1/4”スイベル式×プラグ使用流体空気特性耐キンク性
直径300吊バンド(スパイラルダクト管用) エスコ直径300吊バンド(スパイラルダクト管用)エスコ
1,170税込1,287
1個
当日出荷
蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径300奥行(mm)26適合管外径(Φmm)303
ティー足 エスコティー足エスコ
835税込919
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
種類T足
直径250吊バンド(スパイラルダクト管用) エスコ直径250吊バンド(スパイラルダクト管用)エスコ
1,040税込1,144
1個
当日出荷
蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径250奥行(mm)26適合管外径(Φmm)253
VP管用竪バンド エスコVP管用竪バンドエスコ(1件のレビュー)
790税込869特価
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
VP管用立てバンドです。
種類堅バンド材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上厚さ(mm)使用材料:1.0寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20
接続金具 L型/チャンネル・アングル用 EA439AKシリーズ エスコ接続金具 L型/チャンネル・アングル用 EA439AKシリーズエスコ
430税込473
1個
当日出荷から翌日出荷
チャンネルの組立て、コーナーの補強にご使用ください。ボルトで締め付けるだけで組立が容易にできます。
材質鋼板穴数3
3/8" 吊金具(QLデッキ/Sデッキ用) エスコ3/8" 吊金具(QLデッキ/Sデッキ用)エスコ
430税込473
1個
当日出荷
エスコ品番EA440AF-111
27.2 mm パイプ用固定金具 エスコ27.2 mm パイプ用固定金具エスコ
1,020税込1,122
1個
当日出荷
エスコ品番EA432MV-7アズワン品番64-7849-59
5/8インチx30m [201SS]ステンレスバンド エスコ5/8インチx30m [201SS]ステンレスバンドエスコ
39,700税込43,670
1個
当日出荷
材質SUS201エスコ品番EA463EG-5幅(mm)15.88(5/8インチ)厚さ(mm)0.76適合ツールEA463EE-3、-4長さ(m)30耐荷重(kg)850
W3/8吊ボルト用T足(ステンレス製) エスコW3/8吊ボルト用T足(ステンレス製)エスコ
1,400税込1,540
1個
当日出荷
材質SUS304取付穴径直径4.5mm吊ボルト径W3/8”
90A吊バンド(ステンレス鋼管用) エスコ90A吊バンド(ステンレス鋼管用)エスコ
1,620税込1,782
1個
当日出荷
蝶番式吊バンド
用途ステンレス鋼管(厚肉管)用材質SUS304呼び径(A)90奥行(mm)26適合管外径(Φmm)101.6
32A吊バンド(ステンレス鋼管用) エスコ32A吊バンド(ステンレス鋼管用)エスコ
1,110税込1,221
1個
当日出荷
蝶番式吊バンド
用途ステンレス鋼管(厚肉管)用材質SUS304呼び径(A)32奥行(mm)26適合管外径(Φmm)42.7
25x 70mm 二つ穴T足(10個) エスコ25x 70mm 二つ穴T足(10個)エスコ
1,010税込1,111
1個
当日出荷
エスコ品番EA440AS-70
25A吊バンド(鋼管用/10個) エスコ25A吊バンド(鋼管用/10個)エスコ
660税込726
1個
当日出荷
蝶番式吊バンド
用途SGP管・VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)25奥行(mm)26適合管外径(Φmm)34
T型バンド 銅管用/蝶番式 EA440BKシリーズ エスコT型バンド 銅管用/蝶番式 EA440BKシリーズエスコ
190税込209
1個
当日出荷から翌日出荷
浮き上がりSGP管用の蝶番式バンド。横走り配管、立て配管に使用できます。固定にはビスをご使用ください。
材質スチール(電気亜鉛メッキ)寸法C(mm)25取付穴径(Φmm)4.5