特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様設置サイズ(幅×奥行×高さ):200×249×104.5mm 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 吐水口長さ(mm)104.5 商品タイプ壁付タイプ
1個
40,000 税込44,000
翌日出荷

1個(2本)
590 税込649
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




シャワーヘッドに吐水、止水のボタンがあります。減圧弁付シャワーエルボ仕様、エルボで減圧させヘッド部で止水します。
材質樹脂 ホース長さ(m)1.6 取付ねじ径(inch)G1/2 アズワン品番65-2128-82
1個
24,700 税込27,170
翌日出荷

1本
6,340 税込6,974
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

節水パッキン、アダプター付き。
材質ABS、PVC、黄銅、POM 寸法(mm)吐水穴外周:Φ38 クリーム 使用圧力範囲(MPa)0~0.75 ホース長さ(m)1.6 ホース寸法(mm)内径:11 外径:16 取付ねじサイズG1/2
1組(1組)
4,400 税込4,840
翌々日出荷

軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。 美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
最高使用圧力(MPa)0.75 材質軟質架橋ポリエチレン エスコ品番EA424BC-6 長さ(m)1.6 使用温度範囲(℃)1~90 内径(Φmm)11.5 呼び13 使用流体 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ナット)黄銅 取付ねじサイズG1/2 特性柔軟性
1個
4,450 税込4,895
翌日出荷

底面テープ付で、簡単に施工ができます。
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:ABSモール2号●号:2号●材質:ABS樹脂●入数:2本●カラー:ホワイト●サイズ:全長/1m、B/21mm、H/10mm、b/16.2mm、h/7.6mm●ケーブル収納本数:VVF1.6x2C、VVF1.6x3C、VVF2.0x2C/1本、UTP0.5x4PLANケーブル/2本、電源コード/3本 アズワン品番65-3899-50
1個(2本)
705 税込776
翌日出荷

おすすめ人気ランキング