絞り込み
ブランド
- 宮入バルブ製作所
- モノタロウ(264)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,166)
- CKD(2,545)
- GAONA(ガオナ)(927)
- INAX(LIXIL)(2,105)
- KVK(2,255)
- ParkerTAIYO(867)
- PISCO(ピスコ)(1,886)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,062)
- SK11(751)
- TOTO(2,284)
- TRUSCO(647)
- エスコ(3,171)
- オンダ製作所(806)
- カクダイ(3,257)
- コガネイ(5,556)
- セキスイ(841)
- ミヤコ(1,264)
- 千代田通商(986)
- 工進(2,058)
- ブランドをもっと見る

黄銅製ねじ込み式ボールバルブ
宮入バルブ製作所¥1,188税込¥1,3071個3日以内出荷0.2MPa未満なら可燃性ガスにも使用可能(ただし法規制が無い用途に限る)材質(本体)C3771相当使用温度範囲(℃)LPG:-10~70、その他流体は温度-圧力線図による最高使用圧力(MPa)LPG:0.2 常温の水、油、空気等:5.0接続Rc1/2使用流体水、油、空気、LPG等バルブ種類ボールバルブ
サニタリーバタフライバルブ
宮入バルブ製作所¥27,880~税込¥30,668~1個3日以内出荷材質シートリング:EPDM材質(本体)ASTM316(SUS316L相当)使用温度範囲(℃)-5~95接続方式ヘルール形接続フェルール材質(ハンドル)ナイロン+AISI304バルブ種類バタフライバルブ
スプレーノズル(二流体ミストノズル)
宮入バルブ製作所¥13,880税込¥15,2681個11日以内出荷水とエアで微粒子ミストをつくりあげる二流体ノズル用途冷却用ミストノズル材質(本体)SUS303流体水、空気接続Rc1/8
逆止弁付根元ボールバルブ
宮入バルブ製作所¥2,088税込¥2,2971個3日以内出荷LPG集合管に取り付けられる逆止弁付根元バルブ用途LPG供給設備(集合管等)サイズ8A材質(本体)C3771B流体LPG適合規格液石法 適合性検査合格品ガスの種類LPガス接続Rc1/4設計圧力(MPa)1.56漏洩量5L/h(空気)以下(差圧0.03MPa以上)バルブ種類ボールバルブ圧力(MPa)閉止差:0.02以上設計温度(℃)-25~70
ねじ込みストップ弁
宮入バルブ製作所¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷用途小型配管用グローブ弁材質(本体)C3771B流体ガス使用温度範囲(℃)-10~70最高使用圧力(MPa)2.4接続Rc1/4
ねじガス栓
宮入バルブ製作所¥2,288~税込¥2,517~1個3日以内出荷用途LPG低圧配管用ボール弁材質(本体)C3771B流体LPG適合規格液石法 適合性検査合格品ガスの種類LPガス圧力(kPa)気密試験:22.5
ねじガス栓(レバーハンドル)
宮入バルブ製作所¥2,488~税込¥2,737~1個3日以内出荷用途LPG低圧配管用レバー式ボール弁材質(本体)C3771B流体LPG適合規格液石法 適合性検査合格品ガスの種類LPガス圧力(kPa)気密試験:22.5
スプレーノズル用取付キット ノズル2個用(ノズル別売り)
宮入バルブ製作所¥24,880税込¥27,3681個11日以内出荷付属品カプラ付きボールバルブ、小型減圧弁Assy(ゲージ付)、ポリウレタンチューブΦ6 10m、ポリウレタンチューブΦ6 2m 2本、ハーフユニオン Φ6×R1/8 4個、フィルターAssy 2個、ワンタッチ継手チーズ流体水、空気
スプレーノズル用取付キット ノズル1個用(ノズル別売り)
宮入バルブ製作所¥19,880税込¥21,8681個11日以内出荷付属品カプラ付きボールバルブ、小型減圧弁Assy(ゲージ付)、ポリウレタンチューブΦ6 5m、ポリウレタンチューブΦ6 2m、ハーフユニオン Φ6×R1/8 2個、フィルターAssy流体水、空気
ねじ込みボールバルブ
宮入バルブ製作所¥2,588税込¥2,8471個3日以内出荷用途LPG集合管等材質(本体)C3771B使用温度範囲(℃)-10~70最高使用圧力(MPa)2.4接続Rc1/4使用流体LPGバルブ種類ボールバルブ
ロック式ねじガス栓
宮入バルブ製作所¥2,988税込¥3,2871個3日以内出荷用途LPG低圧配管用ボール弁(ロック付)サイズ15A材質(本体)C3771B流体LPG適合規格液石法 適合性検査合格品ガスの種類LPガス接続Rc1/2圧力(kPa)気密試験:22.5