絞り込み
ブランド
  • アオイ
  • モノタロウ(406)
  • SMC(194,455)
  • エスコ(5,952)
  • コガネイ(5,566)
  • Festo(3,534)
  • RS PRO(3,380)
  • カクダイ(3,288)
  • CKD(3,114)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,092)
  • 工進(2,755)
  • INAX(LIXIL)(2,468)
  • TOTO(2,315)
  • KVK(2,267)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,876)
  • ミヤコ(1,676)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,354)
  • NORGREN(1,166)
  • 千代田通商(1,135)
  • ヤガミ(1,039)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(98)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーフレックス アオイ

    スーパーフレックス

    アオイ
    1,598税込1,758
    1巻
    4日以内出荷から11日以内出荷
    材質ポリアミド11使用温度範囲(℃)空気:-40~+100RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
  • es-fitステンレス製締付継手ハーフユニオン アオイ

    es-fitステンレス製締付継手ハーフユニオン

    アオイ
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。禁油処理をおこなっています。本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。平滑な本体内径面。サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。流量特性に優れた継手。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インサートリング アオイ

    インサートリング

    アオイ
    179税込197
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
  • es-fitステンレス製締付継手エルボユニオン アオイ

    es-fitステンレス製締付継手エルボユニオン

    アオイ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。禁油処理をおこなっています。本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。平滑な本体内径面。サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。流量特性に優れた継手。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトウレタンチューブ アオイ

    ソフトウレタンチューブ

    アオイ
    1,598税込1,758
    1巻
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質エーテル系TPU使用温度範囲(℃)空気:-40~+80 水:0~+60(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
  • アミドフレックス アオイ

    アミドフレックス

    アオイ
    1,698税込1,868
    1巻
    5日以内出荷から12日以内出荷
    材質ポリアミド11使用温度範囲(℃)空気・油:-40~+100 水:0~+80(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
  • U-フレックスチューブ アオイ

    U-フレックスチューブ

    アオイ
    1,598税込1,758
    1巻
    4日以内出荷から10日以内出荷
    材質エーテル系TPU使用温度範囲(℃)空気:-40~+80 水:0~+60(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
  • フロントフェルール アオイ

    フロントフェルール

    アオイ
    219税込241
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
  • エルボユニオン アオイ

    エルボユニオン

    アオイ
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハーフユニオン アオイ

    ハーフユニオン

    アオイ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
  • リアフェルール アオイ

    リアフェルール

    アオイ
    209税込230
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
  • es-fitステンレス製締付継手ストレートユニオン アオイ

    es-fitステンレス製締付継手ストレートユニオン

    アオイ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。禁油処理をおこなっています。本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。平滑な本体内径面。サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。流量特性に優れた継手。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • USオールステンレス製ワンタッチジョイント エルボユニオン アオイ

    USオールステンレス製ワンタッチジョイント エルボユニオン

    アオイ
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    工具不要のワンタッチ継手。軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで 簡単に取外しができます。配管スペースを大幅に縮小。チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
    仕様負圧(-100kPa):10Torr使用温度(℃)-15~120(凍結なきこと)※使用流体空気、水使用圧力(MPa[kgf/cm2])10kgf/cm2:0~1RoHS指令(10物質対応)対応
  • es-fitステンレス製締付継手T型ユニオン アオイ

    es-fitステンレス製締付継手T型ユニオン

    アオイ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。禁油処理をおこなっています。本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。平滑な本体内径面。サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。流量特性に優れた継手。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅製(フェルール)フロント アオイ

    黄銅製(フェルール)フロント

    アオイ
    56税込62
    1個
    6日以内出荷
    株式会社アオイ|黄銅製締付継手シリーズ
    材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅製インサートリング アオイ

    黄銅製インサートリング

    アオイ
    33税込36
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    株式会社アオイ|黄銅製締付継手シリーズ
    材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅製(フェルール)リア アオイ

    黄銅製(フェルール)リア

    アオイ
    56税込62
    1個
    6日以内出荷
    株式会社アオイ|黄銅製締付継手シリーズ
    材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • PTパネル アオイ

    PTパネル

    アオイ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SUS316
  • 袋ナット アオイ

    袋ナット

    アオイ
    429税込472
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) スリーブ アオイ

    樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) スリーブ

    アオイ
    639税込703
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    液体に安定した気密性を与えられます。樹脂スリーブなので締付けトルク値が低いです。信頼性の高いシール性と同時に耐圧性、耐振動性に優れた締付け継手です。ねじ部にテフロン樹脂をコーティング。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • USオールステンレス製ワンタッチジョイント ハーフユニオン アオイ

    USオールステンレス製ワンタッチジョイント ハーフユニオン

    アオイ
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    工具不要のワンタッチ継手。軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで 簡単に取外しができます。配管スペースを大幅に縮小。チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
    仕様負圧(-100kPa):10Torr使用温度(℃)-15~120(凍結なきこと)※使用流体空気、水使用圧力(MPa[kgf/cm2])10kgf/cm2:0~1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅製ハーフユニオン アオイ

    黄銅製ハーフユニオン

    アオイ
    429税込472
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    株式会社アオイ|黄銅製締付継手シリーズ
    材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレートユニオン アオイ

    ストレートユニオン

    アオイ
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタンコイルチューブ アオイ

    ウレタンコイルチューブ

    アオイ
    1,198税込1,318
    1本
    6日以内出荷
    U-フレックス(U-9500)をコイル状に加工していますので、柔軟性に優れ接続部。への無理がかかりません。 。伸縮配管に最適で、縮んだ時でもチューブの垂れがありません。エーテル系ポリウレタンを使用していますので、水配管にも使用可能です。
    適合負圧(Mpa):-0.1材質エーテル系TPU使用温度範囲(℃)(水)0~+60(凍結不可)、(空気)-40~+80寸法A(mm)コイル:100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) ハーフユニオン アオイ

    樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) ハーフユニオン

    アオイ
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    液体に安定した気密性を与えられます。樹脂スリーブなので締付けトルク値が低いです。信頼性の高いシール性と同時に耐圧性、耐振動性に優れた締付け継手です。ねじ部にテフロン樹脂をコーティング。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) D型ユニオン アオイ

    樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) D型ユニオン

    アオイ
    5,398税込5,938
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    液体に安定した気密性を与えられます。樹脂スリーブなので締付けトルク値が低いです。信頼性の高いシール性と同時に耐圧性、耐振動性に優れた締付け継手です。ねじ部にテフロン樹脂をコーティング。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • es-fitステンレス製締付継手異径ストレートユニオン アオイ

    es-fitステンレス製締付継手異径ストレートユニオン

    アオイ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ・Easy Fit機構(ナット・スリーブ一体化)採用で作業効率向上。・アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。・繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。・禁油処理をおこなっています。・本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。・平滑な本体内径面。・サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。・流量特性に優れた継手。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • es-fitステンレス製締付継手メスユニオン アオイ

    es-fitステンレス製締付継手メスユニオン

    アオイ
    1,698税込1,868
    1個
    12日以内出荷から62日以内出荷
    ・Easy Fit機構(ナット・スリーブ一体化)採用で作業効率向上。・アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。・繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。・禁油処理をおこなっています。・本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。・平滑な本体内径面。・サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。・流量特性に優れた継手。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトウレタンチューブ カット品 アオイ

    ソフトウレタンチューブ カット品

    アオイ
    859税込945
    1巻
    8日以内出荷
    エーテル系ポリウレタン材料使用により、耐水性に優れています。柔軟性に優れ、耐摩耗性、耐屈曲疲労性にも優れており、可動部、狭小部、複雑な配管に適しています。軟質ポリウレタン材料使用により、U- フレックスよりもコンパクトな配管が可能です。耐寒性に優れ、-40℃環境下の耐衝撃性も有しています。
    仕様負圧:-0.1MPa材質エーテル系TPU使用温度範囲(℃)空気:-40~+80 水:0~+60(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハーフユニオン(インチサイズ) アオイ

    ハーフユニオン(インチサイズ)

    アオイ
    1,898税込2,088
    1個
    42日以内出荷
    高圧・高温・低温に耐えられます。締付けトルクが小さく、捻れが生じない理想的なシールです。衝撃・振動に強いです。ナットのねじ部に焼き付きを起こしません。真空ラインに使用できます。繰り返し脱着に優れています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • es-fitステンレス製締付継手C型ユニオン アオイ

    es-fitステンレス製締付継手C型ユニオン

    アオイ
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
    Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。禁油処理をおこなっています。本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。平滑な本体内径面。サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。流量特性に優れた継手。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅製メスユニオン アオイ

    黄銅製メスユニオン

    アオイ
    519税込571
    1個
    5日以内出荷から20日以内出荷
    株式会社アオイ|黄銅製締付継手シリーズ
    材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅製ストレートユニオン アオイ

    黄銅製ストレートユニオン

    アオイ
    569税込626
    1個
    6日以内出荷
    株式会社アオイ|黄銅製締付継手シリーズ
    材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • T型ユニオン アオイ

    T型ユニオン

    アオイ
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
  • メスユニオン アオイ

    メスユニオン

    アオイ
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両口エルボユニオン アオイ

    両口エルボユニオン

    アオイ
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
  • 隔壁メスユニオン アオイ

    隔壁メスユニオン

    アオイ
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製カップル.A ソケットメス アオイ

    ステンレス製カップル.A ソケットメス

    アオイ
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷
    無漏洩タイプ。接続・脱着時に漏れのないシール機構。
    使用温度(℃)-10~150(凍結なきこと)使用流体空気、水、油使用圧力(MPa[kgf/cm2])(バルブ付)0~1.4(14)、(バルブ無)0~2(20)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製カップル.A ソケットオス アオイ

    ステンレス製カップル.A ソケットオス

    アオイ
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷
    無漏洩タイプ。接続・脱着時に漏れのないシール機構。
    使用温度(℃)-10~150(凍結なきこと)使用流体空気、水、油使用圧力(MPa[kgf/cm2])(バルブ付)0~1.4(14)、(バルブ無)0~2(20)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製カップル.A プラグメス アオイ

    ステンレス製カップル.A プラグメス

    アオイ
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    無漏洩タイプ。接続・脱着時に漏れのないシール機構。
    使用温度(℃)-10~150(凍結なきこと)使用流体空気、水、油使用圧力(MPa[kgf/cm2])(バルブ付)0~1.4(14)、(バルブ無)0~2(20)RoHS指令(10物質対応)対応