絞り込み
ブランド
- 八興販売
- モノタロウ(406)
- SMC(194,455)
- エスコ(5,953)
- コガネイ(5,566)
- Festo(3,534)
- RS PRO(3,380)
- カクダイ(3,288)
- CKD(3,114)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,092)
- 工進(2,755)
- INAX(LIXIL)(2,468)
- TOTO(2,315)
- KVK(2,267)
- New-Era(ニューエラー)(1,932)
- PISCO(ピスコ)(1,876)
- ミヤコ(1,676)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,354)
- NORGREN(1,166)
- 千代田通商(1,135)
- ヤガミ(1,039)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

ニューフレックス
八興販売¥42,980税込¥47,2781巻当日出荷軽量・耐圧エアーホースの標準仕様です。耐寒性に優れるポリウレタン素材の使用により、冬場でも柔軟性に優れます。用途建築塗装・自動車整備・移動エアーツール配管用。トラスコ品番267-0634材質内外層:ポリウレタン樹脂(ポリエステル糸入り)長さ(m)100内径(Φmm)8.5使用圧力範囲(MPa)0~1.5(at20℃)外径(Φmm)12.5最小曲げ半径(mm)55使用流体エアーチューブ色オレンジ特性耐圧、耐寒、柔軟
バイオマス スーパー柔軟フッ素チューブ(エコフレンドリー)
八興販売¥22,980~税込¥25,278~1巻6日以内出荷外層に植物由来の原料(バイオマス原料)を使用しています。従来品に比べ石油資源由来プラスチックを25%削減した商品です。用途理化学実験機器などの液薬移送用として。半導体関連機器・フラットパネル製造装置の液薬移送用として。飲料・食品機械の飲料・食品移送用として。香料・着色料・添加剤の充填ライン用として。材質スーパー柔軟フッ素チューブ色透明使用温度範囲(℃)-20~80全長(m)20適合流体薬液・飲料など
”サンフーズ”
八興販売¥77,980税込¥85,7781巻6日以内出荷補強糸により耐圧力が優れています。サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。トラスコ品番149-2757材質軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り)長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~70使用圧力(MPa)0~0.5(20℃)許容曲げ半径(mm)190以上外径(mm)41内径(mm)32
バイオマス スーパー柔軟フッ素チューブ(エコフレンドリー)
八興販売¥99,980税込¥109,9781巻6日以内出荷外層に植物由来の原料(バイオマス原料)を使用しています。従来品に比べ石油資源由来プラスチックを25%削減した商品です。用途理化学実験機器などの液薬移送用として。半導体関連機器・フラットパネル製造装置の液薬移送用として。飲料・食品機械の飲料・食品移送用として。香料・着色料・添加剤の充填ライン用として。トラスコ品番531-4320材質スーパー柔軟フッ素チューブ色透明使用温度範囲(℃)-20~80全長(m)100使用圧力(MPa)0~0.6最小曲げ半径(mm)25適合流体薬液・飲料など外径(mm)6内径(mm)4
”サンフーズ”
八興販売¥129,800税込¥142,7801巻6日以内出荷補強糸により耐圧力が優れています。サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。トラスコ品番149-2759材質軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り)長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~70使用圧力(MPa)0~0.3(20℃)許容曲げ半径(mm)300以上外径(mm)63内径(mm)50
高圧エアーホース KH6シリーズ
八興販売¥10,980~税込¥12,078~1巻7日以内出荷柔らかく、滑り抜群で、軽量の高圧用エアーホース、高圧ツータッチカップリング、滑り性抜群!折れ防止プロテクター付
フェルール継手 PFAライニング スーパー柔軟フッ素スプリングホース E-SJSPシリーズ
八興販売¥219,800~税込¥241,780~1本45日以内出荷から47日以内出荷ニップル内面からフェルール部端面までをPFAライニングすることにより、従来の金属製フェルールと比較して酸・アルカリ流体に対して耐食性が向上しました。粘りのある流体をスムーズに流せます。酸・アルカリ・アルコールなどの薬品や、溶剤の輸送。食品・飲料・薬品・油・化粧品・医療機器・有機溶剤・塗料などの移送配管。材質ホース内層:フッ素樹脂(PVDF系)、外層:ポリウレタン樹脂、補強糸:ポリエステル、継手:SUS316L(接液面PFAライニング)長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80
フェルール継手 PFAライニング スーパー柔軟フッ素ホース E-SJBシリーズ
八興販売¥200,981~税込¥221,079~1本45日以内出荷から47日以内出荷ニップル内面からフェルール部端面までをPFAライニングすることにより、従来の金属製フェルールと比較して酸・アルカリ流体に対して耐食性が向上しました。粘りのある流体をスムーズに流せます。酸・アルカリ・アルコールなどの薬品や、溶剤の輸送。食品・飲料・薬品・油・化粧品・医療機器・塗料などの移送配管。材質ホース内層:フッ素樹脂(PVDF系)、外層:ポリウレタン樹脂、補強糸:ポリエステル、継手:SUS316L(接液面PFAライニング)長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80
フェルール継手 PFAライニング 柔軟フッ素ホース E-PDBシリーズ
八興販売¥203,294~税込¥223,623~1本45日以内出荷から47日以内出荷ニップル内面からフェルール部端面までをPFAライニングすることにより、従来の金属製フェルールと比較して酸・アルカリ流体に対して耐食性が向上しました。粘りのある流体をスムーズに流せます。酸・アルカリ・アルコールなどの薬品の輸送。食品・飲料・薬品・油・化粧品・医療機器・塗料などの移送配管。長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80
酸素アセチレンツインホース 5×5×20m
八興販売¥27,980税込¥30,7781本5日以内出荷軽量化により疲れが軽減できます。酸素、アセチレンの配管に。材質合成ゴム内径(Φmm)5.0外径(mm):11.8外径(Φmm)11.8商品番号126-3206アズワン品番64-7415-03
酸素アセチレンツインホース 5×5×10m
八興販売¥10,980税込¥12,0781本7日以内出荷軽量化により疲れが軽減できます。酸素、アセチレンの配管に。材質合成ゴム内径(Φmm)5.0外径(mm):11.7外径(Φmm)11.7商品番号126-3205アズワン品番64-7415-02
”プレッシャーホース”
八興販売¥37,980税込¥41,7781巻翌々日出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。透明性に優れ、液体物が確認できます。トラスコ品番267-2118材質軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り)色クリアブルー長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)25全長(m)50使用圧力(MPa)1外径(Φmm)33許容曲げ半径(mm)175以上RoHS指令(10物質対応)対応
高圧エアーホース
八興販売¥6,898~税込¥7,588~1巻翌々日出荷高圧用プラグ、ソケットを採用しています。ロータリー機能によりホースのよじれを解消します。用途高圧くぎ打ち機などのエアー配管に材質塩ビ、鋼鉄色グリーン内径(Φmm)6使用圧力(MPa)0~2.8外径(Φmm)10
”プレッシャーホース”
八興販売¥26,980税込¥29,6781巻当日出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。透明性に優れ、液体物が確認できます。トラスコ品番267-0632材質軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り)色クリアブルー長さ(m)100使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)10全長(m)100使用圧力(MPa)1外径(Φmm)16許容曲げ半径(mm)70以上
”プレッシャーホース”
八興販売¥19,980税込¥21,9781巻当日出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。透明性に優れ、液体物が確認できます。トラスコ品番267-0621材質軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り)色クリアブルー長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15全長(m)50使用圧力(MPa)1外径(Φmm)22許容曲げ半径(mm)105以上
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
PF0708 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)BRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥111,132¥101,029
PF0708 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)BRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥111,132¥101,029
PF1408 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)BRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥128,087¥116,443
PF1408 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)BRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥128,087¥116,443