絞り込み
ブランド
  • 八興販売
  • モノタロウ(204)
  • SMC(198,231)
  • コガネイ(5,569)
  • Festo(3,348)
  • CKD(3,108)
  • エスコ(2,393)
  • RS PRO(1,967)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,722)
  • NORGREN(1,133)
  • 千代田通商(1,098)
  • ParkerTAIYO(569)
  • SK11(559)
  • TRUSCO(510)
  • 日東工器(453)
  • フジキン(377)
  • ニッタ(374)
  • 潤工社(324)
  • CEJN(セイン)(289)
  • AirTAC(262)
使用流体
  • 薬品(2)
  • 飲料(2)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • 樹脂(6)
最高使用圧力(MPa)
  • 0~0.25(2)
  • 0~0.3(3)
  • 0~0.4(1)
  • 0~0.5(3)
  • 0~0.6(2)
  • 0~1.0(2)
  • 0.15(1)
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイオマス スーパー柔軟フッ素チューブ(エコフレンドリー) 八興販売バイオマス スーパー柔軟フッ素チューブ(エコフレンドリー)八興販売
19,980税込21,978
1巻
5日以内出荷
外層に植物由来の原料(バイオマス原料)を使用しています。従来品に比べ石油資源由来プラスチックを25%削減した商品です。
用途理化学実験機器などの液薬移送用として。半導体関連機器・フラットパネル製造装置の液薬移送用として。飲料・食品機械の飲料・食品移送用として。香料・着色料・添加剤の充填ライン用として。材質スーパー柔軟フッ素チューブ透明使用温度範囲(℃)-20~80全長(m)20適合流体薬液・飲料など
”サンフーズ” 八興販売”サンフーズ”八興販売
61,980税込68,178
1巻
5日以内出荷
補強糸により耐圧力が優れています。サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。
用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。トラスコ品番149-2757材質軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り)長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~70使用圧力(MPa)0~0.5(20℃)許容曲げ半径(mm)190以上外径(mm)41内径(mm)32
バイオマス スーパー柔軟フッ素チューブ(エコフレンドリー) 八興販売バイオマス スーパー柔軟フッ素チューブ(エコフレンドリー)八興販売
89,999税込98,999
1巻
5日以内出荷
外層に植物由来の原料(バイオマス原料)を使用しています。従来品に比べ石油資源由来プラスチックを25%削減した商品です。
用途理化学実験機器などの液薬移送用として。半導体関連機器・フラットパネル製造装置の液薬移送用として。飲料・食品機械の飲料・食品移送用として。香料・着色料・添加剤の充填ライン用として。トラスコ品番531-4320材質スーパー柔軟フッ素チューブ透明使用温度範囲(℃)-20~80全長(m)100使用圧力(MPa)0~0.6最小曲げ半径(mm)25適合流体薬液・飲料など外径(mm)6内径(mm)4
”サンフーズ” 八興販売”サンフーズ”八興販売
99,980税込109,978
1巻
5日以内出荷
補強糸により耐圧力が優れています。サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。
用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。トラスコ品番149-2759材質軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り)長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~70使用圧力(MPa)0~0.3(20℃)許容曲げ半径(mm)300以上外径(mm)63内径(mm)50
ニューフレックス 八興販売ニューフレックス八興販売
37,980税込41,778
1巻
当日出荷
軽量・耐圧エアーホースの標準仕様です。耐寒性に優れるポリウレタン素材の使用により、冬場でも柔軟性に優れます。
用途建築塗装・自動車整備・移動エアーツール配管用。トラスコ品番267-0634材質内外層:ポリウレタン樹脂(ポリエステル糸入り)内径(Φmm)8.5使用圧力(MPa)(20℃時)1.5外径(Φmm)12.5最小曲げ半径(mm)55特性耐圧、耐寒、柔軟
高圧エアーホース KH6シリーズ 八興販売高圧エアーホース KH6シリーズ八興販売
10,980税込12,078
1巻
7日以内出荷
柔らかく、滑り抜群で、軽量の高圧用エアーホース、高圧ツータッチカップリング、滑り性抜群!折れ防止プロテクター付
フェルール継手 PFAライニング スーパー柔軟フッ素スプリングホース E-SJSPシリーズ 八興販売フェルール継手 PFAライニング スーパー柔軟フッ素スプリングホース E-SJSPシリーズ八興販売
219,800税込241,780
1本
45日以内出荷から47日以内出荷
ニップル内面からフェルール部端面までをPFAライニングすることにより、従来の金属製フェルールと比較して酸・アルカリ流体に対して耐食性が向上しました。粘りのある流体をスムーズに流せます。酸・アルカリ・アルコールなどの薬品や、溶剤の輸送。食品・飲料・薬品・油・化粧品・医療機器・有機溶剤・塗料などの移送配管。
材質ホース内層:フッ素樹脂(PVDF系)、外層:ポリウレタン樹脂、補強糸:ポリエステル、継手:SUS316L(接液面PFAライニング)長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80
フェルール継手 PFAライニング スーパー柔軟フッ素ホース E-SJBシリーズ 八興販売フェルール継手 PFAライニング スーパー柔軟フッ素ホース E-SJBシリーズ八興販売
200,981税込221,079
1本
45日以内出荷から47日以内出荷
ニップル内面からフェルール部端面までをPFAライニングすることにより、従来の金属製フェルールと比較して酸・アルカリ流体に対して耐食性が向上しました。粘りのある流体をスムーズに流せます。酸・アルカリ・アルコールなどの薬品や、溶剤の輸送。食品・飲料・薬品・油・化粧品・医療機器・塗料などの移送配管。
材質ホース内層:フッ素樹脂(PVDF系)、外層:ポリウレタン樹脂、補強糸:ポリエステル、継手:SUS316L(接液面PFAライニング)長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80
フェルール継手 PFAライニング 柔軟フッ素ホース E-PDBシリーズ 八興販売フェルール継手 PFAライニング 柔軟フッ素ホース E-PDBシリーズ八興販売
203,294税込223,623
1本
45日以内出荷から47日以内出荷
ニップル内面からフェルール部端面までをPFAライニングすることにより、従来の金属製フェルールと比較して酸・アルカリ流体に対して耐食性が向上しました。粘りのある流体をスムーズに流せます。酸・アルカリ・アルコールなどの薬品の輸送。食品・飲料・薬品・油・化粧品・医療機器・塗料などの移送配管。
長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80
酸素アセチレンツインホース 5×5×20m 八興販売酸素アセチレンツインホース 5×5×20m八興販売
27,980税込30,778
1本
欠品中
軽量化により疲れが軽減できます。酸素、アセチレンの配管に。
材質合成ゴム内径(Φmm)5.0外径(mm):11.8外径(Φmm)11.8商品番号126-3206アズワン品番64-7415-03
酸素アセチレンツインホース 5×5×10m 八興販売酸素アセチレンツインホース 5×5×10m八興販売
10,980税込12,078
1本
欠品中
軽量化により疲れが軽減できます。酸素、アセチレンの配管に。
材質合成ゴム内径(Φmm)5.0外径(mm):11.7外径(Φmm)11.7商品番号126-3205アズワン品番64-7415-02

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース