高圧エアーホース

高圧エアーホース - 八興販売

高圧用プラグ、ソケットを採用しています。
ロータリー機能によりホースのよじれを解消します。

用途
高圧くぎ打ち機などのエアー配管に
材質
塩ビ、鋼鉄
色
グリーン
内径(Φmm)
6
使用圧力(MPa)
0~2.8
外径(Φmm)
10
内容量
1巻
注意
※耐圧、耐熱を超えての使用はしないでください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82603775KN6-20454-994520
オープン
¥9,398
¥10,338(税込)
当日出荷
メーカー直送
82604947KN6-10454-993710
オープン
¥6,898
¥7,588(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする