2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油移送・クーラント・廃水等の移送に最適で、信頼性の高いパフォーマンスを発揮。駆動部には新設計のセラミック部品を採用で、高耐久性を確保。圧縮エアで駆動し、防爆施設でも安心して使用できる高い安全性。0.2~0.7MPaの圧縮エアで作動し、引火性の溶剤にも対応可能。液漏れの心配がないメカニカルシールレス設計で、安心して長期間使用可能。シンプル構造によりメンテナンスも非常に簡単、ダウンタイムを最小限に。自給式で呼び水不要、自吸力でどんな現場でも柔軟に対応。エアの混入や空運転も問題なし、耐久性の高さで安心運転。流量調整が簡単、バルブ操作やエア圧の調整で思い通りにコントロール。バルブ閉止時にもポンプは損傷しないため、トラブルフリーな運用が可能
用途高温の液移送。ろ過器ポンプ・フィルタープレス・自吸式機械のユニット用ポンプ。渦巻きポンプで移送不可な、粘度性液や高比重液の移送。水中ポンプだと、短期間で故障するような現場の置き換え。塗料・排水・クーラント液・油種 材質【ダイヤフラム】PTFE【バルブシート】アルミ【バルブボール】PTFE 材質(本体)アルミ 接続Rp配管メネジ 材質(Oリング)PTFE
1台
63,980 税込70,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油移送・クーラント・廃水等の移送に最適で、信頼性の高いパフォーマンスを発揮。駆動部には新設計のセラミック部品を採用で、高耐久性を確保。圧縮エアで駆動し、防爆施設でも安心して使用できる高い安全性。0.2~0.7MPaの圧縮エアで作動し、引火性の溶剤にも対応可能。液漏れの心配がないメカニカルシールレス設計で、安心して長期間使用可能。シンプル構造によりメンテナンスも非常に簡単、ダウンタイムを最小限に。自給式で呼び水不要、自吸力でどんな現場でも柔軟に対応。エアの混入や空運転も問題なし、耐久性の高さで安心運転。流量調整が簡単、バルブ操作やエア圧の調整で思い通りにコントロール。バルブ閉止時にもポンプは損傷しないため、トラブルフリーな運用が可能
用途高温の液移送。ろ過器ポンプ・フィルタープレス・自吸式機械のユニット用ポンプ。渦巻きポンプで移送不可な、粘度性液や高比重液の移送。水中ポンプだと、短期間で故障するような現場の置き換え。塗料・排水・クーラント液・油種 材質【ダイヤフラム】NBR【バルブシート】アルミ【バルブボール】NBR 接続口径15(A) 質量(kg)3.8 材質(本体)アルミ 最大吐出量(L/min)49 接続Rp配管メネジ 最大吐出圧力(MPa)0.69 材質(Oリング)NBR
1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷