4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルの逆流防止機構付です。低振動、低ノイズです。ユニークな給油システムです。
用途分析装置、半導体装置、各種実験装置、真空冶金。 仕様サーマルプロテクタ付、2ステージ、ガスバラスト付 材質アルミニウム、鋳鉄 電圧(V)200-220/380-415、3相(50Hz)、200-230/460、3相(60Hz) 電源AC 吐出口径NW25 吸込口径NW25 ポンプの種類油回転
1台
269,800 税込296,780
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オイルの逆流防止機構付です。ガスバラスト付です。
用途分析装置、半導体装置、各種実験装置、真空冶金。 仕様サーマルプロテクタ付、2ステージ、ガスバラスト付 材質アルミニウム、鋳鉄 電源AC 吐出口径Φ15mm、BSP3/4 吸込口径NW25 ポンプの種類油回転
1台
439,800 税込483,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オイルの逆流防止機構付です。低振動、低ノイズです。ガスバラスト付です。
用途分析装置、半導体装置、各種実験装置、真空冶金など。 トラスコ品番456-0761 材質アルミニウム、鋳鉄 全長(mm)489 電源(V)三相200 全幅(mm)158 全高(mm)261 排気速度(L/min)【50Hz】200【60Hz】237 到達圧力(Pa)0.2 騒音値(dB)48 使用油ウルトラグレード19 口径【吸気口径】NW25
1台
339,800 税込373,780
21日以内出荷

オイルの逆流防止機構付です。 ガスバラスト付です。
用途分析装置、半導体装置、各種実験装置、真空冶金など 仕様サーマルプロテクタ付 トラスコ品番775-7760 材質アルミニウム、鋳鉄 寸法(mm)554×239×183 質量(kg)40 電圧(V)三相200 電源AC 到達圧力(Pa)0.1 排気速度(50/60Hz)(L/min)458/550 騒音値(dB)(50/60Hz)57 吸込口径NW25 ポンプの種類油回転
1台
549,800 税込604,780
10日以内出荷

おすすめ人気ランキング