配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「ステンレス管」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
浴槽と風呂釜を接続する場合の延長パイプです。
材質ステンレス
1袋(2本)
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
1組(2個)
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
管温度3℃で通電開始、10℃で自動停止(サーモスタット内蔵)。
パイロットランプで通電状態を確認できます。
用途金属管専用(鋼管、銅管、ステンレス管)
定格電圧(V)100
付属品保温テープ
管温度3℃で通電開始、10℃で自動停止(サーモスタット内蔵)
用途金属管専用(鋼管、銅管、ステンレス管)
定格電圧(V)100
電源コード(m)1.8
金属管専用(鋼管、銅管、ステンレス管)
管温度約3℃で通電開始、約10℃で自動停止(サーモスタット内蔵)
保温テープ付き
用途給湯・給水管兼用
材質PVC
アズワン品番64-6501-06
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。排水受部がステンレスメッシュのため、水はねが低減。エコキュートからの排水管路にトラップを使用し、臭気漏れや硫化水素ガスによる装置の腐食を防ぎます。
呼び50
呼び径(A)50
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。ステンレス製網により水はねが低減。呼75VP管でのかさあげができます。本体底部の足にVP・VU50を接続して、空中配管防止用のかさあげをすることができます。
呼び50
呼び径(A)50
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
呼び径(mm)13
仕様固定コマ、ワン:0711-60×16
材質(給水管)75ミリステンレス
規格JIS適合品
アズワン品番64-6494-50
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
内部一式を抜き出して保守、点検が可能。
水抜き操作により水栓柱内の水を地中に排水することで水栓柱の凍結を防止することができます。
吸気機構付きなので、蛇口を万一開け忘れた際でも水が抜けるので安心です。
第三者認証機関(日本水道協会品質認証センター)に認証登録された製品。
寒冷地での使用に適した製品。
仕様●商品サイズ:長さ1000m●材質:表面・アルミニウム/金具・黄銅/給水管・ステンレス
アズワン品番67-9138-20
1個
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
624-610S、624-660Sは湯水兼用。下給水タイプ。ヘアライン仕上げ。
寸法A(mm)1200
材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:PVC(HI仕様)(624-610S、624-660Sの金具、給水管はステンレス)
624-500S、624-550Sは湯水兼用。ヘアライン仕上げ。
材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:PVC(HI仕様)(624-500S、624-550Sの金具、給水管はステンレス)
ヘアライン仕上げ。本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
仕様●材質:表面・ステンレス/保護材・硬質発泡ウレタン/金具・黄銅/給水管・PVC(HI仕様)
アズワン品番67-9140-25
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
仕様●材質:表面・ガルバリウム、ステンレス/保護材・硬質発泡ウレタン/金具・黄銅/給水管・PVC(HI仕様)
アズワン品番67-9138-37
1個
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
下給水タイプ。ヘアライン仕上げ。
上段:湯水混合。
本体横:水専用 554-503ホースドラムなどに接続すると水やりに最適しています。
2ハンドル湯水混合栓柱です。ご使用の際、熱湯吐出にご注意ください。
本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
仕様●材質;表面:ステンレス/保護材:硬質発泡ウレタン/金具:黄銅/給水管:銅●固定コマ仕様●鏡面仕上げ●共用栓カギ:790-706(2個付き)
アズワン品番67-9135-20
1個
¥62,980
税込¥69,278
8日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。