2ハンドルバスシャワー混合栓、シングルレバーバスシャワー混合栓のパイプ、シャワーの切替部
仕様パッケージ品
入数2/箱、40/梱
カクダイのシャワーホースと各社混合栓との接続用アダプター
材質黄銅
吐水口長さ(mm)170
規格JIS規格
シャワー混合栓です。
仕様●取付芯々:120~215ミリ●パイプ:795-916●カートリッジ:101-998●切替部:9178C●節水・低水圧噴板付き●回転クランク仕様個装:白箱重量:3261
アズワン品番67-9139-88
1個
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
なめらかな曲線が特徴的なANTIRAシリーズ。
用途水栓本体
厚さ(mm)5~35
色アンティークゴールド
取付ねじ(パイプ)W26山20、(先端金具)W22山20
取付穴径(Φmm)35
取付穴径(mm)35
シャワー混合栓です。
仕様●取付芯々:110~205ミリ●カートリッジ:104-003●切替部:104-004●節水・低水圧噴板付き個装:白箱重量:2899
アズワン品番67-9134-48
1個
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
イタリア老舗メーカー、CISAL社のクラシックタイプを中心にラインナップしています。重厚な空間からカントリーなイメージのインテリアまでカバーするヨーロッパの伝統的な水栓です。
仕様●上部:0171R(湯水共通)●クランク:0102/501
アズワン品番67-9134-36
1個
¥48,980
税込¥53,878
8日以内出荷
シャワー混合栓です。
仕様●カートリッジ:104-003 切替部:104-005●スパウト:795-916●シャワーホース接続部ネジG1/2●断熱構造
アズワン品番67-9134-52
1個
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
2ハンドル混合栓(台付・1穴)。
用途水栓本体
仕様(上部部品)0171R(湯水共通)
その他泡沫吐水
厚さ(mm)5~35
取付ねじ(パイプ)W26山20、(先端金具)16.5×1.5(本体直付けタイプ)
取付穴径(Φmm)35
取付穴径(mm)35
1個
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
取付ピッチ100~102ミリ。取付台に付着した水アカなどの汚れを隠して水栓金具を取付けできます。厚さ1ミリ。のり付き
材質ステンレス
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
給湯制限シングルレバー混合栓。
仕様●取付穴径:35~38mm●厚さ:5~35mm●カラー:オールドプラス●カートリッジ:101-996
アズワン品番67-9134-33
1個
¥79,980
税込¥87,978
8日以内出荷
取付台に付着した水アカなどの汚れを隠して水栓金具を取付けできます。
用途配管部材
材質ステンレス
厚さ(mm)1
ボイラー、湯沸器、ソーラが併用できます。
用途ソーラーと給湯器を併用接続する場合の混合栓
部品番号パイプ:0751-170
商品タイプ壁付タイプ
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
シャワーヘッドは専用
用途水栓本体
仕様(上部部品)0171R(湯水共通)
厚さ(mm)5~35
長さ(m)(シャワーホース)1.75
取付ねじ(スパウト)W26山20、(先端金具)22×1.0
取付穴径(Φmm)22~27
取付穴径(mm)22~27
水受容器をご使用ください。
仕様●取付穴径:35~37mm●厚さ:5~35mm●カートリッジ:101-999●給湯制限シングルレバー混合栓●逆止弁付き
アズワン品番67-9138-94
1個
¥56,980
税込¥62,678
8日以内出荷
イタリア老舗メーカー、CISAL社のクラシックタイプを中心にラインナップしています。重厚な空間からカントリーなイメージのインテリアまでカバーするヨーロッパの伝統的な水栓です。
仕様●クランク:0102/501●上部:0171R(湯水共通)
アズワン品番67-9134-40
1個
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
フリースタンディング型など高さのあるバスタブに最適。オーバーヘッドシャワー回転範囲は約60°(パイプは回転しません。)。シャワーヘッドは専用
用途水栓本体
仕様(上部部品)0171R(湯水共通)
厚さ(mm)20~30
長さ(m)(シャワーホース)1.75
接続部ねじ(シャワーホース)G1/2
取付ねじ(スパウト)W26山20、(先端金具)M22×1.0
取付穴径(mm)30
用途シングルレバー混合栓をシンクに取付けるアダプター
材質黄銅
適合117-064、117-064K、117-063、117-063K用
厚さが5ミリ未満のシンクにシングルレバー混合栓を取付ける際の補助板です。
材質ラワン合板
シャワーフックは左右どちら側にも取付できます。洗髪ストレーナー付き
取付ねじW26山20
取付穴径(Φmm)22~26
部品番号切替部:0153-3
なめらかな曲線が特徴的なANTIRAシリーズ。
用途水栓本体
一般地・寒冷地共用
用途水栓本体
仕様(上部部品)0171R(湯水共通)
取付穴径32~35ミリ・厚5~35ミリ
上段:湯水混合。
本体横:水専用 554-503ホースドラムなどに接続すると水やりに最適しています。
2ハンドル湯水混合栓柱です。ご使用の際、熱湯吐出にご注意ください。
本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
仕様●材質;表面:ステンレス/保護材:硬質発泡ウレタン/金具:黄銅/給水管:銅●固定コマ仕様●鏡面仕上げ●共用栓カギ:790-706(2個付き)
アズワン品番67-9135-20
1個
¥62,980
税込¥69,278
8日以内出荷
取付穴径32~35ミリ・厚5~35ミリ
一般地・寒冷地共用
黒塗装仕上げ
仕様●取付穴径32~35ミリ・厚5~35ミリ
アズワン品番67-9134-35
1個
¥41,980
税込¥46,178
8日以内出荷
フリースタンディング型など高さのあるバスタブに最適。シャワーヘッドは専用
用途水栓本体
厚さ(mm)20~30
長さ(m)(シャワーホース)1.75
接続部ねじ(シャワーホース)G1/2
取付ねじ(スパウト)W26山20、(先端金具)22×1.0
取付穴径(Φmm)30
取付穴径(mm)30
取付穴径:36~37ミリ
取付台厚み:5~30ミリ
カートリッジ:101-999
上面施工仕様
ブレードホース仕様個装:白箱
仕様●取付穴径:36~37ミリ●取付台厚み:5~30ミリ●カートリッジ:101-999
アズワン品番67-9135-62
1個
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
メンテナンスが簡単!。上部交換可能
用途水栓本体
仕様(上部部品)0171R(湯水共通)
取付穴径(Φmm)(スパウト)ハンドル31~32
適合壁厚(mm)10~20
関連資料(0.06MB)
1個
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
ソーラ専用混合栓
用途ソーラー温水と水を混合調温する水栓
部品番号パイプ:0751-170
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
用途混合栓本体とクランクの間に使用。W28山18
材質NBR
混合栓や自在水栓の取り付けネジをG1/2ネジに変換する為のアダプターです。
材質黄銅
水量調節弁、水抜付き
用途シングルレバー混合栓、2ハンドル混合栓用
アズワン品番64-6492-25
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
用途シングルレバー混合栓、2ハンドル混合栓、海外水栓用
仕様水量調整弁付き
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。