節水アタッチメントカクダイ当日出荷
シャワーホースと混合栓の間に取付けることで節水できます。
使用水圧により、最大30%の流量交差があります。
セット内容8L/分(白)、12L/分(赤)の2種類入り材質ABS、POM
左ハンドル立形自在水栓カクダイ当日出荷
仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)、赤ビス付き厚さ(mm)5~35規格JIS規格取付穴径(Φmm)22~27アズワン品番64-6488-13
エコスワンフレキパイプカクダイ(1件のレビュー)当日出荷
整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。2171エコ泡沫金具付き。
材質ステンレス、黄銅、TPE使用温度範囲(℃)1~60アズワン品番64-6493-26パイプ外径(Φmm)16
シャワーホースセット ホワイト 1.6mカクダイ当日出荷
ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきをなくします。節水効果60%(メーカー比)
用途バス用品仕様節水パッキン付き、アダプター付き材質ABS、PVC、PO色ホワイトホース長さ(m)1.6吐水口径(Φmm)(外周)38止水スイッチなし水流切替×
シャワーホースセット クリーム 1.6mカクダイ当日出荷
節水効果60%(メーカー比)節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし
用途バス用品仕様節水パッキン付き、アダプター付き材質ABS、ステンレス、PVC、黄銅、PO色クリームホース長さ(m)1.6関連資料(0.09MB)吐水口径(Φmm)(外周)38止水スイッチなし水流切替×
万能ホーム水栓カクダイ当日出荷
色シルバーハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地共用
メタリックシャワーホースセットカクダイ4日以内出荷から5日以内出荷
水流切替:レバー操作でシャワー・ソフト・マッサージ節水効果60%(メーカー比)節水パッキンを使用しない場合は30%
用途バス用品仕様節水パッキン付き、アダプター付き【シャワーヘッド】355-814色シルバー吐水口径(Φmm)(外周)66
クビフリキッチンシャワカクダイ(10件のレビュー)当日出荷
整流器に比べて約40%(メーカー比)の節水効果があります。
用途泡沫とシャワーの切替え仕様先端が回転材質ABS、POM取付ねじW22山20最高使用温度(℃)60首振り対応対応水栓W22山20水流切替対応
メタリックシャワーホースセット シルバー 1.6mカクダイ当日出荷
水流切替:リング操作でワイド・スポット節水効果60%(メーカー比)節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし
用途バス用品仕様節水パッキン付き、アダプター付き材質ABS、PVC、黄銅、PO色シルバーホース長さ(m)1.6関連資料(0.11MB)吐水口径(Φmm)(外周)39止水スイッチなし水流切替○
リラックスストップシャワーカクダイ(11件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
こだわりのメタル噴板で、心地よい肌当たりと、しっかりとした刺激を両立した新感覚のシャワーです。
押しやすい大きめのボタンでこまめに止水することで、水のムダ使いを防止し、さらなる節水効果が期待できます。
(※器具保護のため、一時止水時はちょろちょろと水が出た状態になります)
0.3ミリ噴射口の数と配置の工夫により浴びる感覚を損なわずに通常のシャワーと比較して35%の節水効果を実現しました。
横形洗眼水栓カクダイ当日出荷
呼び径(mm)13仕様節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、JIS規格長さ(mm)150規格JISねじ径PJ1/2
シャワーホースセット ホワイト 1.6mカクダイ当日出荷
節水効果60%(メーカー比)節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし
用途バス用品仕様節水パッキン付き、アダプター付き材質ABS、PVC、黄銅、PO色ホワイトホース長さ(m)1.6関連資料(0.09MB)吐水口径(Φmm)(外周)38止水スイッチなし水流切替×
立形洗眼水栓カクダイ欠品中
仕様節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、JIS規格呼び径(mm)13規格JISねじ径PJ1/2取付穴径(Φmm)22~27、厚5~35アズワン品番64-6489-45
立形自在水栓カクダイ当日出荷
仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)直径(Φmm)水栓設置面:約40規格JIS規格アズワン品番64-6488-03
立形スワン水栓カクダイ当日出荷
仕様節水固定コマ厚さ(mm)5~35規格JIS規格取付穴径(Φmm)22~27使用地区一般地・寒冷地共用アズワン品番64-6487-94
立形自在水栓カクダイ当日出荷
仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)厚さ(mm)5~35規格JIS規格取付穴径(Φmm)22~27
共用万能ホーム水栓(首長かぎ式)カクダイ(1件のレビュー)当日出荷
首長かぎ式なので、より盗水防止効果があります。かぎ1個付き
仕様節水固定コマ仕様、首長かき式色シルバー呼び径(mm)13規格JIS規格ハンドル形状首長カギ式使用地区一般地・寒冷地共用ねじ径APJ1/2入数40/箱
双口自在水栓カクダイ当日出荷
節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)G1/2接続パイプは回転吐水口
泡沫Sパイプ(大)カクダイ当日出荷から3日以内出荷
大口径の泡沫金具が付いているため水あたりも良く、水ハネ防止、節水効果にも優れています。
キッチンシャワーカクダイ(1件のレビュー)当日出荷
整流器に比べて約30%(メーカー比)の節水効果があります。
仕様泡沫とシャワーの切替え、パッキン付き材質ABS使用温度(℃)1~60取付ねじW22山20最高使用温度(℃)60対応水栓W22山20水流切替対応
立水栓カクダイ当日出荷
仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)厚さ(mm)5~35呼び径(mm)13規格JIS規格取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地共用アズワン品番64-6488-23
横形スワン水栓カクダイ4日以内出荷
節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
エコ泡沫SUパイプカクダイ4日以内出荷
整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります先端の断熱キャップを付け直すことによりパイプを上向き・下向きに変更できますエコ泡沫金具(2171)付き
材質黄銅/ABS長さ(mm)240パイプ長(mm)170
流量制限泡沫金具カクダイ4日以内出荷
水ハネ防止と節水効果に優れています。先端のボタンを押込むことで、流量制限(5L/分)と解除が切替えできます。
低水圧マッサージストップシャワーホースセット ホワイト 1.6mカクダイ4日以内出荷
水流切替:リング操作でマッサージ・シャワー、ボタン操作でシャワー・一時止水低水圧(低流量)対応用シャワーヘッド 動水圧0.05MPa、流量5L/分の条件で使用できます。節水効果60%(メーカー比)(節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし)節水パッキンを使用することで0.3MPa以上でも使用可能
用途バス用品仕様節水パッキン付き、アダプター付き材質ABS、PVC、黄銅、PO色ホワイトホース長さ(m)1.6吐水口径(Φmm)(外周)39止水スイッチ両側スイッチ水流切替○
ストップシャワーホースセット ホワイト 1.6mカクダイ4日以内出荷
水流切替:ボタン操作でシャワー・一時止水節水効果60%(メーカー比)節水パッキンを使用しない場合は35%
用途バス用品仕様アダプター・調圧弁付き、節水パッキン付き材質ABS、ステンレス、PVC、黄銅、PO色ホワイトホース長さ(m)1.6関連資料(0.14MB)吐水口径(Φmm)(外周)40
ドリップチューブ 573-52シリーズカクダイ当日出荷から8日以内出荷
中低木の密植に適しています。公園・ビル周りの緑地帯、道路の植樹帯、学校、工場の敷地など幅広く使用できます。水圧の変化に影響されない低流量ドリッパーで点滴潅水します。また傾斜地でも均一に潅水できます。1個の取水口から最大125mまで潅水できます。効率的に水を使用できるので、大幅な節水効果があります。地表面から100ミリ以内で埋設施工できます。専用接手(別売り)・クリップバンド(別売り)を使用することで敷地にあわせて自由に配管できます。
立水栓カクダイ4日以内出荷
仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)厚さ(mm)5~35規格JIS規格取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状クロスハンドル使用地区一般地・寒冷地共用アズワン品番64-6488-25
泡沫立形自在水栓カクダイ4日以内出荷
仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)厚さ(mm)5~35規格JIS規格取付穴径(Φmm)22~27
自在水栓(折りたたみ式)カクダイ4日以内出荷
化学実験室などの台の下にパイプが収納できます。
仕様節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、JIS規格アズワン品番64-6488-75
横水栓カクダイ4日以内出荷
秋津(あきつ)シリーズ
「秋津」の雅名を持つトンボは、不退転の精神を表す縁起の良い生きものとして古くから日本人の心を掴んできました。
そんな意匠を頂に宿したこの水栓に触れるたび、人々の心にはどこか懐かしい日本の原風景が映し出されます。
呼び13材質青銅仕上ニッケルメッキタイプ節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
泡沫立形自在水栓カクダイ4日以内出荷
仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)厚さ(mm)5~35規格JIS規格取付穴径(Φmm)22~27アズワン品番64-6487-95
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
水栓TOTO税込¥32,978¥29,980
赤外線節水器アーテック[学校教材・教育玩具]税込¥3,298¥2,998