配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「ステンレス管」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
ヒーターは、フランジを含めオールステンレス製です。耐食性に優れ、長寿命で水加熱に最適です。
ヒーターは、JIS 規格のフランジを使用しています。簡単に装着、組み込むことができます。
センサー保護管付ですので、過昇防止、液温の管理が容易で、ヒーターの断線保護にも最適です。
用途水加熱に最適です。
寸法A(mm)50
ヒーターΦ12×3
絶縁抵抗(MΩ)DC500V 絶縁計にて20以上
最高使用温度(℃)100
絶縁耐圧AC1500V/1 分間
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。