絞り込み
ブランド
  • ニューマシン
  • モノタロウ(264)
  • コガネイ(5,554)
  • カクダイ(3,259)
  • エスコ(3,237)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,065)
  • CKD(2,545)
  • TOTO(2,284)
  • KVK(2,254)
  • INAX(LIXIL)(2,104)
  • 工進(2,061)
  • PISCO(ピスコ)(1,879)
  • ミヤコ(1,265)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,166)
  • 千代田通商(986)
  • GAONA(ガオナ)(928)
  • ParkerTAIYO(867)
  • セキスイ(841)
  • オンダ製作所(806)
  • SK11(753)
  • TRUSCO(647)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(113)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
127件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チェックバルブ NCV- NP型 真鍮 ニューマシン

    チェックバルブ NCV- NP型 真鍮

    ニューマシン(20件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    チェックバルブ本体が両ネジタイプ。ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。
    用途半導体、薬液、液晶、理化学用材質本体/真鍮(BSBM)C3604BD、シールOリング/フッ素ゴム、バルブホルダー/C3604BD、スプリング/SUS304、C型止メ輪/SUS304最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96[20]使用流体空気、水、油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07]
  • チェックバルブ NCV- NP型 ステンレス ニューマシン

    チェックバルブ NCV- NP型 ステンレス

    ニューマシン(3件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷
    チェックバルブ本体が両ネジタイプ。ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。
    用途半導体、薬液、液晶、理化学用材質本体ステンレス/SUS316、シールOリング/フッ素ゴム、バルブホルダー/SUS316、スプリング/SUS316、C型止メ輪/SUS304最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96[20]使用流体空気、水、油耐圧力(MPa[kgf/cm2])9.8[100]クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07]
  • ユニック プラグ(メネジ取付用) ニューマシン

    ユニック プラグ(メネジ取付用)

    ニューマシン
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    液体はソケット側からプラグ側に流します。 連結後のソケットとプラグのよりもどしが極めて軽快です。 エアー配管に使用した場合、コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります。 流量のきわめて大きいタイプもございます。(004・006・008タイプ) エアーには鋼鉄製、水には真鍮製及びステンレス製が適しております。
    材質(本体)鋼鉄製クロームメッキ流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15]耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ユニック ソケット(オネジ取付用) ニューマシン

    ユニック ソケット(オネジ取付用)

    ニューマシン
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    液体はソケット側からプラグ側に流します。 連結後のソケットとプラグのよりもどしが極めて軽快です。 エアー配管に使用した場合、コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります。 流量のきわめて大きいタイプもございます。(004・006・008タイプ) エアーには鋼鉄製、水には真鍮製及びステンレス製が適しております。
    材質(本体)鋼鉄製クロームメッキ流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15]取付ねじオネジ(M)耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • 高圧オートカップ SPH050型 プラグ ニューマシン

    高圧オートカップ SPH050型 プラグ

    ニューマシン
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から48日以内出荷
    高圧力油圧配管継手用として、開発されました。 優れた性能と安全性を実証しました。
    用途油圧機器・圧延機回路・産業機械・油圧プラント回路・航空機・農業機械・機械・その他材質(本体)特殊炭素鋼(無電解ニッケルメッキ)バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ適合流体作動油
  • ニューオートジョイント AP型 プラグ ニューマシン

    ニューオートジョイント AP型 プラグ

    ニューマシン
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    型、軽量でソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ継手です。 大流量タイプも用意しています
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェックバルブ NCV型 ふっ素ゴム ニューマシン

    チェックバルブ NCV型 ふっ素ゴム

    ニューマシン
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    用途に応じてねじ形状・シールパッキンが選べます。 逆圧や漏れに強いシンプルなポペット構造です。
    材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムねじの種類めねじ×めねじ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96(20)使用流体空気/水/油耐圧力(MPa[kgf/cm2])9.8(100)クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007(0.07)RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェックバルブ NCV型 ニトリルゴム ニューマシン

    チェックバルブ NCV型 ニトリルゴム

    ニューマシン
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    用途に応じてねじ形状・シールパッキンが選べます。 逆圧や漏れに強いシンプルなポペット構造です。
    使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96(20)使用流体空気/水/油耐圧力(MPa[kgf/cm2])9.8(100)クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007(0.07)RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックディスコネクター BL型 ソケット ニューマシン

    クイックディスコネクター BL型 ソケット

    ニューマシン
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    材質金属部:ステンレス(SUS304)/不動態化処理形状ソケット材質(本体)樹脂(厚生労働省告示第201号適合品)質量(g)55使用温度範囲(℃)~105寸法L(mm)60寸法T7/16-20UNF寸法D(Φmm)29.7最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.39(4)寸法E(mm)13.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)材質(Oリング)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品)最小断面積(mm2)18.1材質(パッキン)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューオートジョイント AP型 ソケット ニューマシン

    ニューオートジョイント AP型 ソケット

    ニューマシン
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    型、軽量でソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ継手です。 大流量タイプも用意しています
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューオートジョイント AP型 プラグ ニューマシン

    ニューオートジョイント AP型 プラグ

    ニューマシン
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    型、軽量でソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ継手です。 大流量タイプも用意しています
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス プラグ ニューマシン

    ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス プラグ

    ニューマシン
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    6日以内出荷から24日以内出荷
    ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
    形状プラグ材質(本体)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧オートカップ SPH050型 ソケット ニューマシン

    高圧オートカップ SPH050型 ソケット

    ニューマシン
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から48日以内出荷
    高圧力油圧配管継手用として、開発されました。 優れた性能と安全性を実証しました。
    用途油圧機器・圧延機回路・産業機械・油圧プラント回路・航空機・農業機械・機械・その他材質(本体)特殊炭素鋼(無電解ニッケルメッキ)バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット適合流体作動油
  • ニューオートジョイント AP型 ソケット ニューマシン

    ニューオートジョイント AP型 ソケット

    ニューマシン
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    型、軽量でソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ継手です。 大流量タイプも用意しています
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノーバルブタイプ NSP型 真鍮製 ソケット ニューマシン

    ノーバルブタイプ NSP型 真鍮製 ソケット

    ニューマシン
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
    形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • チャージカップリング SPR型 ステンレス ソケット ニューマシン

    チャージカップリング SPR型 ステンレス ソケット

    ニューマシン
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    エアコン、冷蔵庫等の製造アッセンブリ・充填・検査ラインに 対応できるよう特殊なシール材の採用で冷媒ガス(R134a・ R410a・R407c)及び冷凍機油の充填用に最適です。 真空引き及び冷媒ガス充填用に開発されたカップリングです。 ソケットとプラグの両方に自動バルブ機構を備えているので分離時でも、真空度1.3×10-1Pa(1×10-3mmHg)までの用途に対応できます。 YSP型、LCG型チャージガン等と接続できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートカップ YSP型 真鍮 プラグ ニューマシン

    オートカップ YSP型 真鍮 プラグ

    ニューマシン
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
    形状プラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • オートカップ SPZ型 ステンレス プラグ ニューマシン

    オートカップ SPZ型 ステンレス プラグ

    ニューマシン
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。 SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
    形状プラグ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • チェックバルブ NCV型 ふっ素ゴム ニューマシン

    チェックバルブ NCV型 ふっ素ゴム

    ニューマシン
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    用途に応じてねじ形状・シールパッキンが選べます。 逆圧や漏れに強いシンプルなポペット構造です。
    材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムねじの種類おねじ×めねじ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96(20)使用流体空気/水/油耐圧力(MPa[kgf/cm2])9.8(100)クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007(0.07)RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェックバルブ NCV型 ふっ素ゴム ニューマシン

    チェックバルブ NCV型 ふっ素ゴム

    ニューマシン
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    13日以内出荷から17日以内出荷
    用途に応じてねじ形状・シールパッキンが選べます。 逆圧や漏れに強いシンプルなポペット構造です。
    材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムねじの種類おねじ×めねじ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96(20)使用流体空気/水/油耐圧力(MPa[kgf/cm2])9.8(100)クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007(0.07)RoHS指令(10物質対応)対応
  • サスカップ SUSP型 SUS316 プラグ ニューマシン

    サスカップ SUSP型 SUS316 プラグ

    ニューマシン
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    24日以内出荷
    本体材質はSUS316を使用しています。 ソケット、プラグにはバルブが内蔵されていますので、広範囲の用途に使用できます。 耐蝕性及び有機溶剤などの環境にも適しています。
    用途半導体製造設備、特殊ガス機器、薬液タンクの接続、バイオテクノロジー、純水配管、理化学機器、海水機器、その他形状プラグ材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-15~100材質(シール)エチレンプロピレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックディスコネクター BL型 プラグ ニューマシン

    クイックディスコネクター BL型 プラグ

    ニューマシン
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    材質金属部:ステンレス(SUS304)/不動態化処理形状プラグ材質(本体)樹脂(厚生労働省告示第201号適合品)質量(g)25使用温度範囲(℃)~105寸法L(mm)27.7寸法H(mm)21(六角)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.39(4)耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)材質(Oリング)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品)最小断面積(mm2)24.1材質(パッキン)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューオートジョイント AP型 ソケット ニューマシン

    ニューオートジョイント AP型 ソケット

    ニューマシン
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型、軽量でソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ継手です。 大流量タイプも用意しています
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックチューブコネクター CAP型 ソケット ニューマシン

    クイックチューブコネクター CAP型 ソケット

    ニューマシン
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    超小型、軽量、工具不要のワンタッチ継手です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。
    形状ソケット材質(本体)真鍮/クロムメッキ(一部樹脂)使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)26.5寸法D(Φmm)17最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)適合チューブウレタン・ナイロン耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(5.0)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス ソケット ニューマシン

    ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス ソケット

    ニューマシン
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
    形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • ノーバルブタイプ NSP型 真鍮製 ソケット ニューマシン

    ノーバルブタイプ NSP型 真鍮製 ソケット

    ニューマシン
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    6日以内出荷から24日以内出荷
    ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
    形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • ノーバルブタイプ NSP型 真鍮製 プラグ ニューマシン

    ノーバルブタイプ NSP型 真鍮製 プラグ

    ニューマシン
    ¥529~税込¥582~
    1個
    6日以内出荷から24日以内出荷
    ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
    形状プラグ材質(本体)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートカップ YSP型 ステンレス ソケット ニューマシン

    オートカップ YSP型 ステンレス ソケット

    ニューマシン
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
    形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • オートカップ YSP型 真鍮 ソケット ニューマシン

    オートカップ YSP型 真鍮 ソケット

    ニューマシン
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
    形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • ノンスピルカップ N350型 ソケット ニューマシン

    ノンスピルカップ N350型 ソケット

    ニューマシン
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ノンスピル機構なので空気混入量はきわめて微量です。圧力損失が少ない。
    用途産業機械・雪上車・クレーン車・油圧配管・圧延機材質(本体)特殊炭素鋼(亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])34.3[350]耐圧力(MPa[kgf/cm2])51.5[525]適合流体作動油
  • ノンスピルカップ N350型 プラグ ニューマシン

    ノンスピルカップ N350型 プラグ

    ニューマシン
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    ノンスピル機構なので空気混入量はきわめて微量です。圧力損失が少ない。
    用途産業機械・雪上車・クレーン車・油圧配管・圧延機材質(本体)特殊炭素鋼(亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])34.3[350]耐圧力(MPa[kgf/cm2])51.5[525]適合流体作動油
  • ユニック プラグ(オネジ取付用) ニューマシン

    ユニック プラグ(オネジ取付用)

    ニューマシン
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    液体はソケット側からプラグ側に流します。 連結後のソケットとプラグのよりもどしが極めて軽快です。 エアー配管に使用した場合、コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります。 流量のきわめて大きいタイプもございます。(004・006・008タイプ) エアーには鋼鉄製、水には真鍮製及びステンレス製が適しております。
    材質(本体)鋼鉄製クロームメッキ流体空気取付方式メネジ(F)使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15]耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • チェックバルブ NCV型 ニトリルゴム ニューマシン

    チェックバルブ NCV型 ニトリルゴム

    ニューマシン
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    用途に応じてねじ形状・シールパッキンが選べます。 逆圧や漏れに強いシンプルなポペット構造です。
    材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムねじの種類めねじ×めねじ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96(20)使用流体空気/水/油耐圧力(MPa[kgf/cm2])9.8(100)クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007(0.07)RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェックバルブ NCV型 ふっ素ゴム ニューマシン

    チェックバルブ NCV型 ふっ素ゴム

    ニューマシン
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    用途に応じてねじ形状・シールパッキンが選べます。 逆圧や漏れに強いシンプルなポペット構造です。
    材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムねじの種類めねじ×めねじ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96(20)使用流体空気/水/油耐圧力(MPa[kgf/cm2])9.8(100)クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007(0.07)RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェックバルブ NCV型 ニトリルゴム ニューマシン

    チェックバルブ NCV型 ニトリルゴム

    ニューマシン
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    用途に応じてねじ形状・シールパッキンが選べます。 逆圧や漏れに強いシンプルなポペット構造です。
    材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムねじの種類おねじ×めねじ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96(20)使用流体空気/水/油耐圧力(MPa[kgf/cm2])9.8(100)クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007(0.07)RoHS指令(10物質対応)対応
  • サスカップ SUSP型 SUS316 ソケット ニューマシン

    サスカップ SUSP型 SUS316 ソケット

    ニューマシン
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    本体材質はSUS316を使用しています。 ソケット、プラグにはバルブが内蔵されていますので、広範囲の用途に使用できます。 耐蝕性及び有機溶剤などの環境にも適しています。
    用途半導体製造設備、特殊ガス機器、薬液タンクの接続、バイオテクノロジー、純水配管、理化学機器、海水機器、その他形状ソケット材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)0~200材質(シール)パーフロRoHS指令(10物質対応)対応
  • モールドカップリング MSP型 プラグ ニューマシン

    モールドカップリング MSP型 プラグ

    ニューマシン
    ¥309~税込¥340~
    1個
    6日以内出荷
    金型冷却水のホース接続・分離が迅速にできます。 ワンタッチ操作で使用できます。 豊富な取付形状を標準化しています。 従来は金型交換の取り付けに多くの時間を要しましたが、このカップリングを使用することで簡単にセッティングできます。
    形状プラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴム寸法A(mm)15最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックチューブコネクター CAP型 プラグ ニューマシン

    クイックチューブコネクター CAP型 プラグ

    ニューマシン
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    6日以内出荷
    超小型、軽量、工具不要のワンタッチ継手です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。
    形状プラグ材質(本体)真鍮/ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)16.9最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)寸法d(Φmm)4適合チューブウレタン・ナイロン耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(5.0)RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックチューブコネクター CAP型 プラグ ニューマシン

    クイックチューブコネクター CAP型 プラグ

    ニューマシン
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    6日以内出荷
    超小型、軽量、工具不要のワンタッチ継手です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。
    形状プラグ材質(本体)真鍮/クロムメッキ(一部樹脂)使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)12.5最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)適合チューブウレタン・ナイロン耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(5.0)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーラインカップ FR・FM・LC型 ニューマシン

    フリーラインカップ FR・FM・LC型

    ニューマシン
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    10日以内出荷から17日以内出荷
    流体はソケット側からプラグ側に流します。
    材質カップリング:鋼鉄/クロムメッキ材質(本体)アルミ/アルマイト処理使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)RoHS指令(10物質対応)対応