絞り込み
ブランド
  • 三相電機
  • モノタロウ(411)
  • SMC(201,945)
  • エスコ(7,449)
  • コガネイ(5,617)
  • Festo(3,547)
  • RS PRO(3,478)
  • カクダイ(3,155)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,112)
  • CKD(3,089)
  • INAX(LIXIL)(2,432)
  • KVK(2,081)
  • TOTO(2,063)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,787)
  • ミヤコ(1,689)
  • コンサス(1,608)
  • NORGREN(1,167)
  • 千代田通商(1,116)
  • ParkerTAIYO(922)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(902)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットポンプ (ケミカル海水用) 三相電機マグネットポンプ (ケミカル海水用)三相電機(26件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から13日以内出荷
メーカー従来品と比べ、ポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。軸封部のないポンプで、液漏れは無く樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適しています。マグネットカップリング方式によるシールレスポンスで、ポンプ部の液漏れ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間も追放した、装置組込みに最適なポンプです。ポンプ主要部はポリプロリレン製で、軸はセラミック、軸受はPTFE(ルーロン)、Oリングはフッ素ゴムといったケミカル用に適したものを使用し、液の汚染や電食現象もなく優れた性能を発揮します。ケミカル用としてごく一部を除いて酸、アルカリなどの化学液移送に使えます。
用途冷却循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環各種機械セット用・生簀・海水プラント
マグネットポンプ (温水用) 三相電機マグネットポンプ (温水用)三相電機(50件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷から5日以内出荷
樹脂部品は変性PPO(ガラス入)を採用のため、冷水から高温水までに最適。小型高揚程(高圧力)なので、配管抵抗が大きくとも小型で充分な吐出量がえられ、経済的です。モータは高温度液と、高温度雰囲気に耐える充分な耐熱性を持っています。
比重1.1以下設置場所屋内設置用粘度範囲(mm2/s)使用液:~30許容押込圧(kPa)100以下
マグネットポンプ (ケミカル海水用)高揚程タイプ 三相電機マグネットポンプ (ケミカル海水用)高揚程タイプ三相電機(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
高性能で省エネ 従来品に比べポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。 長寿命液モレなし マグネットポンプは、軸封部のないポンプです。液モレの心配は一切なく、樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適し、小型機種から工業プロセス用の大型機種まで、その優れた性能と豊富な機種により幅広い分野で活躍しています。 液モレを完全に追放 マグネットカップリング方式によるシールレスポンプです。ポンプ部の液モレ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間がありません。装置組み込みに最適なポンプです。
用途冷却水循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環 各種機械セット用・生け簀・海水プラント 水耕栽培・植物工場質量(kg)0.6消費電力(W)(50/60Hz)18・20設置場所屋内設置用許容押込圧(kPa)100以下最大揚水量(L/min)(50Hz/60Hz)11・11
鋳鉄製ラインポンプ(全閉モータ) 三相電機鋳鉄製ラインポンプ(全閉モータ)三相電機(8件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
当日出荷から6日以内出荷
エア抜きプラグをたくさん付けておりますので、あらゆる方向からでもエア抜きが簡単にできます。 カプセルタイプの構造で、取付後のサービス点検が簡単です。ポンプの接水部は防錆処理をしています。
寸法S(mm)-液温範囲(℃)0~90(清水)
マグネットポンプ (ケミカル海水用)高揚程タイプ 三相電機マグネットポンプ (ケミカル海水用)高揚程タイプ三相電機(2件のレビュー)
47,980税込52,778
1台
当日出荷
高性能で省エネ 従来品に比べポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。 長寿命液モレなし マグネットポンプは、軸封部のないポンプです。液モレの心配は一切なく、樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適し、小型機種から工業プロセス用の大型機種まで、その優れた性能と豊富な機種により幅広い分野で活躍しています。 液モレを完全に追放 マグネットカップリング方式によるシールレスポンプです。ポンプ部の液モレ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間がありません。装置組み込みに最適なポンプです。 塩ビ配管用ユニオン標準装備 ネジ接続型専用のユニオン継手を付属しました。(13A、16Aはポンプ口径ネジ3/4Bに、20Aはポンプ口径1Bに接続可。耐熱温度0~60℃)シール効果の高いOリングを使用し、ポンプと配管は簡単に付け外しできますのでメンテナンスが容易に行なえます。
用途冷却水循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環 各種機械セット用・生け簀・海水プラント 水耕栽培・植物工場設置場所屋内設置用許容押込圧(kPa)100以下
メカニカルシール 三相電機メカニカルシール三相電機(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
翌日出荷
PB-7523A(50HZ),PB-7523B(60HZ)共用メカニカルシール
ステンレス製循環ポンプ PHSZ型 三相電機ステンレス製循環ポンプ PHSZ型三相電機
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
全閉外扇屋外型モータ 全閉外扇屋外型モータを採用することでモータの耐久性がUPしました。
用途冷温水の循環、揚水ポンプ、各種機械セット用、一般給水フランジポンプ:特殊(ステンレス)電動機形式全閉外扇屋外型液温範囲(℃)0~80(清水)構造(軸封)メカニカルシール許容押込圧(kPa)200モータープロテクター手動復帰材質(ポンプ部)ケーシング・羽根車・主軸(接液部):SUS304
マグネットポンプ (ケミカル海水用)単相200Vタイプ 三相電機マグネットポンプ (ケミカル海水用)単相200Vタイプ三相電機
24,980税込27,478
1台
当日出荷から5日以内出荷
高性能で省エネ 長寿命液モレなし 液モレを完全に追放 豊富な機種 全閉屋内型モータ 塩ビ配管用ユニオン標準装備 ネジ接続型には専用のユニオン継手を付属しました。(13A、16Aはポンプ口径ネジ3/4Bに、20Aはポンプ口径1Bに接続可。耐熱温度0~60℃)シール効果の高いOリングを使用し、ポンプと配管は簡単に付け外しできますのでメンテナンスが容易に行なえます。
用途単相200V仕様 単相200V電源利用の設備用途に 冷却循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環 各種機械セット用・生け簀・海水プラント 水耕栽培・植物工場相数単相設置場所屋内設置用許容押込圧(kPa)100以下
冷温水循環ポンプ(鋳鉄製) 三相電機冷温水循環ポンプ(鋳鉄製)三相電機
73,980税込81,378
1台
4日以内出荷
モータフレームにアルミケースを使用のため軽量・堅牢 軸受け部は外気と遮断しているため長寿命 冷却部は新設計のファンにより低騒音
液温範囲(℃)0~90(清水)許容押込圧(kPa)200モータープロテクター手動復帰
砲金製ラインポンプ (全閉モータ) 三相電機砲金製ラインポンプ (全閉モータ)三相電機
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
ポンプ部の接水部は赤水対策のため、砲金、ステンレス、樹脂材料を使用しています。 軸受け部は外気と遮断しているため長寿命です。
給湯加圧ポンプ(圧力スイッチ・流量スイッチ式) 三相電機給湯加圧ポンプ(圧力スイッチ・流量スイッチ式)三相電機(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
圧力・流量スイッチ式。常時、加圧できる状態になっており、出湯を開始すると配管内の圧力低下を検知しポンプを運転させ、水の流れが停止(水栓を閉止)した時に流れを検知しポンプを停止させる圧力スイッチ、流量スイッチ、アキュームレーターを内蔵したもの。 太陽熱温器を地上に置ける。落差の圧力を利用のため、今まで屋根の上に置いていた太陽熱温水器を、地上に置いても瞬間湯沸器、給湯器などに充分な圧力が得られ、設置工事が簡単になり、日常の点検整備も容易になります。 発錆による赤水なし。通水部には、すべて耐熱性に優れた砲金、耐熱樹脂等の錆ない材料を使用しています。 凍結防止機能付。ヒーターの採用で長寿命、節電になります。ヒーター2個及び温度リレーを標準装備しています。 簡単工事。配管は吸水、送水口のフランジに接続し、電源を接続して下さい。 屋外設置
用途受水槽や太陽熱温水器から給湯器・末端水栓への給水・給湯(給湯器の1次側設置)貯湯式電気温水器や開放型温水器から末端水栓への給水・給湯(給湯器の2次側設置) 特に回路の圧力損失が大きく、高揚程を求められるシステムに最適。形式(ポンプ)うず巻式周囲温度(℃)40使用水温(℃)85以下
メカニカルシール PB1031・PB1033用 部品 三相電機メカニカルシール PB1031・PB1033用 部品三相電機(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1式
当日出荷
適合本体PB1031A、PB1031B、PB1033A、PB1033B
マグネットポンプ (ケミカル海水用) 三相電機マグネットポンプ (ケミカル海水用)三相電機
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
高性能で省エネ 従来品に比べポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。 長寿命液モレなし マグネットポンプは、軸封部のないポンプです。液モレの心配は一切なく、樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適し、小型機種から工業プロセス用の大型機種まで、その優れた性能と豊富な機種により幅広い分野で活躍しています。 液モレを完全に追放 マグネットカップリング方式によるシールレスポンプです。ポンプ部の液モレ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間がありません。装置組み込みに最適なポンプです。 塩ビ配管用ユニオン標準装備 ネジ接続型専用のユニオン継手を付属しました。(13A、16Aはポンプ口径ネジ3/4Bに、20Aはポンプ口径1Bに接続可。耐熱温度0~60℃)シール効果の高いOリングを使用し、ポンプと配管は簡単に付け外しできますのでメンテナンスが容易に行なえます。
用途冷却水循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環 各種機械セット用・生け簀・海水プラント 水耕栽培・植物工場設置場所屋内設置用許容押込圧(kPa)100以下
自吸式マグネットポンプ 三相電機自吸式マグネットポンプ三相電機
46,980税込51,678
1個
当日出荷
自吸式のため、呼び水を注入するだけですぐご使用いただけます(自吸2mまで)。 マグネット・ドライブ方式によるシャフトシールのないポンプで、液漏れの心配はありません。
材質ヘッド部/ ノリル、パッキン/ NBR(ニトリルゴム)種類自吸式マグネットポンプ使用温度(℃)0~40適合粘度(mm2/s)0.3呼び水初回のみ必要ホース接続径(Φmm)20
自給式ヒューガルポンプ 三相電機自給式ヒューガルポンプ三相電機
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
超低騒音 ポンプ内の構造を改良することにより、全ての新シリーズにおいてメーカー従来品より最大15db(A)低減という超低騒音を実現。 ※10db(A)低減すると、実際聞こえる音(SONE)が半分になります。 高効率 モータとポンプの一体最適化設計により、メーカー従来品よりポンプ効率が最大47%向上という高効率を実現し、消費電力を最大56%低減しました。 長寿命 ・高信頼性 接液部には耐蝕性に優れた材質を用い、軸封部の改善によりメカニカルシールの信頼性を高め、万一の水モレに対する信頼性も大幅に向上しました。 高メンテナンス性 メカニカルシール交換のための羽根車付け外しの際、シャフトを固定し易い構造であるため、メンテナンス性の向上を実現しました。全ての機種に全閉外扇屋外型モータを採用。 また端子箱のケーブル差込口には防水ブッシュを標準装備により多湿な環境や粉塵の多い場所などの設置が可能。
許容押込圧(kPa)100以下モータープロテクター手動復帰
自吸式マグネットポンプ(ケミカル海水用)高揚程タイプ 三相電機自吸式マグネットポンプ(ケミカル海水用)高揚程タイプ三相電機
65,980税込72,578
1台
4日以内出荷
超低騒音・超高効率 斬新な自吸構造の採用によりメーカー非自吸式の PMD型マグネットポンプ(自吸タンク配置前)とほぼ同等のポンプ効率および騒音値を維持し、超低音・超効率を実現。 液モレを完全追放 マグネットカップリング方式によるシールレス構造のため、ポンプの液モレ、腐食が無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間がありません。 取外し自在の自吸タンク 脱着自在な自吸タンク構造を採用。用途に応じて自吸・非自吸を選択できます。自吸式ポンプ(PMDS型)および非自吸式ポンプ(PMD型)への変更は容易に行なうことができますが、変更する場合はご相談下さい。 液体温度による最大自吸高さが低下しない 斬新な自吸構造により液体温度によるポンプの最大自吸高さが低下しません。
用途海水循環・化学液(一部を除く)の循環 冷却循環・生け簀・海水プラント 水耕栽培・植物工場設置場所屋内設置用許容押込圧(kPa)100以下高さ(m)(吹上)1.3最大揚水量(L/min)(50Hz/60Hz)8-32・12-22/10-39・16-27
自吸式マグネットポンプ(ケミカル海水用) 三相電機自吸式マグネットポンプ(ケミカル海水用)三相電機
42,980税込47,278
1台
当日出荷から17日以内出荷
超低騒音・超高効率 斬新な自吸構造の採用によりメーカー非自吸式の PMD型マグネットポンプ(自吸タンク配置前)とほぼ同等のポンプ効率および騒音値を維持し、超低音・超効率を実現。 液モレを完全追放 マグネットカップリング方式によるシールレス構造のため、ポンプの液モレ、腐食が無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間がありません。 取外し自在の自吸タンク 脱着自在な自吸タンク構造を採用。用途に応じて自吸・非自吸を選択できます。自吸式ポンプ(PMDS型)および非自吸式ポンプ(PMD型)への変更は容易に行なうことができますが、変更する場合はご相談下さい。 液体温度による最大自吸高さが低下しない 斬新な自吸構造により液体温度によるポンプの最大自吸高さが低下しません。
用途海水循環・化学液(一部を除く)の循環 冷却循環・生け簀・海水プラント 水耕栽培・植物工場設置場所屋内設置用許容押込圧(kPa)100以下
砲金製カスケードポンプ 三相電機砲金製カスケードポンプ三相電機
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
カスケード方式採用により高揚程を実現。 接液部は砲金製のため、ポンプから錆の発生がありません。
用途循環用、各種機器組込み用、小流用・高揚程を求められる用途に。許容押込圧(kPa)100以下モータープロテクター自動復帰
DCブラシレスポンプ 三相電機DCブラシレスポンプ三相電機(2件のレビュー)
30,980税込34,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
DC24Vで駆動する液体送液用小型ポンプです。
接続口吸込/吐出Φ15mm
ステンレス製循環ポンプ PH2型 三相電機ステンレス製循環ポンプ PH2型三相電機
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
全閉屋外型モータを使用 全閉外扇屋外型モータを採用することで、モータの耐久性がUPしました。 多段インペラ(2・3段) ポンプ部の羽根車(インペラ)を50Hzは3段化、60Hzは2段化することで消費電力を上げず高揚程を実現。
用途冷温水の循環・揚水 各種機械セット・一般給水フランジポンプ:特殊(ステンレス)電動機形式全閉外扇屋外型液温範囲(℃)0~80(清水)構造(軸封)メカニカルシール許容押込圧(kPa)200モータープロテクター手動復帰材質(ポンプ部)ケーシング・羽根車・主軸(接液部):SUS304
砲金製ラインポンプ(マグネットタイプ) 三相電機砲金製ラインポンプ(マグネットタイプ)三相電機
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
超静音化 PMG型はモータ内部に耐熱性樹脂を封入した全閉型。 軸受けは低騒音のボールベアリングを使用し、インペラはポンプケーシングと合わせて最適形状にしたことで30cm離れた場所で、30dbと従来ポンプの約15dbダウンしました。 水モレ追放通水部は、モータ部と直結しないマグネットカップリング方式のため水モレの心配がありません。 また、長期間停止後の再運転の場合も起動が容易です。 錆び対策 錆びの発生をなくすために、接水部のポンプシャフトはステンレス鋼(PBMはセラミック)、インペラは樹脂、ケーシングは青銅鋳物製にしています。 小型高性能 コンパクトタイプでしかも取付後サービス点検も簡単で、給湯回路の機器組み込み用としても最適です。
質量(kg)5.3液温範囲(℃)0~90(清水)許容押込圧(kPa)300以下
給湯加圧ポンプ(流量スイッチ式) 三相電機給湯加圧ポンプ(流量スイッチ式)三相電機(2件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
流量スイッチ式。配管内の水の流れを検知しポンプを自動発停する流量スイッチのみを内蔵したもの。ポンプの運転開始後は、給湯栓を閉止するまで、運転を続けるので、出湯圧力が安定します。 発錆による赤水なし。通水部には、すべて耐熱性に優れた砲金、耐熱樹脂等の錆ない材料を使用しています。 凍結防止機能付。ヒーター2個及び温度リレーを標準装備しています。 簡単工事。配管は吸水、送水口のフランジに接続し、電源を接続して下さい。 屋外装置。
用途受水槽や太陽熱温水器から給湯器・末端水栓への給水・給湯(給湯器の1次側設置)貯湯式電気温水器や開放型温水器から末端水栓への給水・給湯(給湯器の2次側設置) 特に回路の圧力損失が大きく、高揚程を求められるシステムに最適。形式(ポンプ)うず巻式液温範囲(℃)85以下(清水)周囲温度(℃)40モータプロテクター自動復帰
自給式ヒューガルポンプ 三相電機自給式ヒューガルポンプ三相電機
369,800税込406,780
1台
4日以内出荷
超低騒音 ハイブリッド(鋳物と樹脂との一体成形ケーシング)構造により、鋳鉄の吸音性能の効果を奏し超低騒音を実現しました。 高効率・省エネ モータとポンプの一体最適化設計により、高効率・省エネを実現しました。 長寿命・高信頼性 接液部には耐蝕性に優れた材質を用い、ポンプケーシングには、鋳物(外郭)と樹脂(内部接液部)との一体化製品としたハイブリッド構造による高耐圧性と従来製品で構築した軸封部の構造により信頼性を向上しました。 高メンテナンス性 メカニカルシール交換のための羽根車付け外しの際、シャフトを固定し易い構造であるため、メンテナンス性の向上を実現しました。
許容押込圧(kPa)100以下
自給式ヒューガルポンプ 三相電機自給式ヒューガルポンプ三相電機
219,800税込241,780
1台
4日以内出荷
超低騒音 ポンプ内の構造を改良することにより、全ての新シリーズにおいてメーカー従来品より超低騒音を実現。 高効率・省エネ モータとポンプの一体最適化設計により、高効率・省エネを実現しました。 長寿命・高信頼性 接液部には耐蝕性に優れた材質を用い、ポンプケーシングには、鋳物(外郭)と樹脂(内部接液部)との一体化製品としたハイブリッド構造による高耐圧性と従来製品で構築した軸封部の構造により信頼性を向上しました。 高メンテナンス性 メカニカルシール交換のための羽根車付け外しの際、シャフトを固定し易い構造であるため、メンテナンス性の向上を実現しました。
許容押込圧(kPa)100以下モータープロテクター手動復帰
PEC型 電海水用ユニット 三相電機PEC型 電海水用ユニット三相電機
349,800税込384,780
1台
4日以内出荷
コンパクト 電解水圧送専用のコンパクトなユニット 簡単工事 自動運転蛇口の開閉でポンプON.OFF パワフル DCモータ採用 小型・高効率・静音 すぐれた耐蝕性 PH2~PH12の広い範囲で使用可能 安心機能 空転、凍結防止機能搭載
用途食品工場の衛生管理目的設備に 医療現場の洗浄・消毒目的設備に その他、電解水圧送が必要な設備に仕様ポンプ締切圧:16(m)、流量スイッチ作動流動:ON1.5・OFF1.3(L/min)質量(kg)7.0消費電力(W)150制御方式圧力スイッチ+フロースイッチ方式モータータイプDCブラシレス電動機機能凍結防止ヒータ:(ON5℃ OFF10℃)定格消費電力43W圧力スイッチ仕様ON120・OFF130(kPa)使用周囲温度(℃)-20~40保護機能電動機保護/過電流検知式電動機焼損保護ポンプうず巻式モーター回転数(min-1[r.p.m])4570設置場所屋外設置用揚水量(L/min)10許容押込圧(kPa)10/100(最低/最大)高さ(m)(吹上)0
マグネットポンプ (ケミカル海水用) 三相電機マグネットポンプ (ケミカル海水用)三相電機
249,800税込274,780
1台
4日以内出荷
高性能で省エネ 従来品に比べポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。 長寿命液モレなし マグネットポンプは、軸封部のないポンプです。液モレの心配は一切なく樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適し、小型機種から工業プロセス用の大型機種まで、その優れた性能と豊富な機種により幅広い分野で活躍しています。 液モレを完全に追放 マグネットカップリング方式によるシールレスポンプです。ポンプ部の液モレ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間がありません。装置組み込みに最適なポンプです。
用途冷却水循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環 各種機械セット用・生け簀・海水プラント 水耕栽培・印刷機器・チラー設置場所屋内設置用許容押込圧(kPa)100以下
浅井戸用 自動ポンプ(鋳鉄製・全閉モータ) 三相電機浅井戸用 自動ポンプ(鋳鉄製・全閉モータ)三相電機
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
定水量・定圧方式・・・ポンプの運転・停止を圧力スイッチと流量スイッチの併用で、定圧給水がえられます。 吐出口の選択が可能・・・3方向に吐出口を設けてありますので、設置場所により方向が選べます。 可変型圧力スイッチの採用・・・浅井戸用・受水槽用などの用途により、可変の圧力スイッチを組み込んでいます。(出荷時は、浅井戸用の低圧力側にセットしてあります。) アキュームレーターの採用・・・アキュムレーターの改良により、封入ガスの透過を減少。外気を吸入しないので空気に接触せず衛生的です。 防寒装置・・・凍結防止ヒーターにて自動的に低温からポンプを守ります。 モータの軽量化・・・モータをアルミケース化することにより軽量化をはかりました。 樹脂製屋外カバーの採用・・・樹脂製の屋外カバーを用いて本体を水やほこりから守ります。又、錆の発生もありません。
質量(kg)24圧力スイッチ仕様浅井戸用:140~180、受水槽用:210~250(kPa)設置場所屋外設置可揚水量(L/min)46使用温度常温(清水)停止流量(L/min)2.5
ステンレス製ラインポンプ(マグネットタイプ) 三相電機ステンレス製ラインポンプ(マグネットタイプ)三相電機
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
マグネットカップリング構造(シールレス) 液モレを追放。長寿命。 ステンレス製ケーシング高耐圧(0.75MPa) ステンレスケーシングのマグネットポンプなので高耐圧0.75MPaを実現。 堅牢なステンレスケーシング、シールレス構造により 高耐圧で錆ない、清潔。
用途温水循環(即出湯システムなどの給湯回路) 不凍液循環(床暖房などの冷暖房回路)材質(バックケーシング)SCS13、(ポンプシャフト・軸受ワッシャー)アルミナセラミック、(オーリング)EPDM、(マグネット)フェライト相数単相液温範囲(℃)0~90(清水)材質(ケーシング)SCS13材質(フランジ)SCS13許容押込圧(kPa)750以下材質(軸受)カーボン材質(インペラ)変性P.P.O.ガラス30%
冷温水循環ポンプ(鋳鉄製)高耐圧タイプ 三相電機冷温水循環ポンプ(鋳鉄製)高耐圧タイプ三相電機
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
モータフレームにアルミケースを使用のため軽量・堅牢 軸受け部は外気と遮断しているため長寿命 冷却部は新設計のファンにより低騒音 構造解析により、ケーシングの強度を向上させ、高耐圧を実現(常用使用圧力0.70MPa) 全閉屋外用モータにより、高い信頼性を実現
用途ビル給水、工業用水の循環、各種システム循環液温範囲(℃)0~90(清水)揚水量(L/min)250・600許容押込圧力(MPa)0.7以下モータープロテクター手動復帰
浅井戸用 自動ポンプ(鋳鉄製・全閉モータ) 三相電機浅井戸用 自動ポンプ(鋳鉄製・全閉モータ)三相電機(1件のレビュー)
74,900税込82,390
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
全閉外扇屋内型モータ。全閉外扇屋内型モータを採用する事で、湿気や塩分を含んだ環境でのモータの耐久性、信頼性が向上しました。 吐出口の選択ができます。3方向に吐出口を設けてありますので、設置場所により、方向が選べます。 可変型圧力スイッチ付。浅井戸用・受水槽用などの用途により、可変の圧力スイッチを組み込んでいます。 防寒装置。凍結防止ヒーターにて自動的に低温からポンプを守ります。 樹脂製屋外カバー。樹脂製の屋外カバーを用いて本体を水やほこりから守ります。又、錆の発生もありません。 空運転保護リレー付。
液温範囲(℃)常温(清水)設置場所屋外設置可許容押込圧(kPa)40以下停止流量(L/min)(浅井戸用)2.5/(受水槽用)2.5
鋳鉄製ラインポンプ(全閉モータ) 三相電機鋳鉄製ラインポンプ(全閉モータ)三相電機
96,980税込106,678
1台
5日以内出荷
粉塵の多い場所、多湿な環境での使用可能。 モーターフレームにアルミケースを使用のため軽量・堅牢。 軸受け部は外気と遮断しているため長寿命。 冷却部は新設計のファンにより低騒音。 全閉外扇屋外型モーター採用で屋外設置可。
種類冷温水循環ポンプ液温範囲(℃)0~90(清水)モータプロテクター手動復帰許容押込圧(kPa)100以下
マグネットポンプ 三相電機マグネットポンプ三相電機
349,800税込384,780
1台
6日以内出荷
コンパクト電解水圧送専用のコンパクトなユニット簡単工事自動運転蛇口の開閉でポンプON.OFFパワフルDCモータ採用 小型・高効率・清音すぐれた耐蝕性PH2~PH12の広い範囲で使用可能安心機能空転、凍結防止機能搭載
用途食品工場の衛生管理目的設備に医療現場の洗浄・消毒目的設備にその他、電解水圧送が必要な設備に仕様【ポンプ押込圧】最低10kPa、最高100kPa【ポンプ締切圧(m)】16【使用用液】清水 強酸性電解水 pH2.5~ 有効塩素濃度 60ppm以下 強アルカリ電解水 pH~12【凍結防止ヒータ】(ON5℃ OFF10℃)定格消費電力43W、流量スイッチ作動流動(L/min):ON1.5・OFF1.3、電動機保護:過電流検知式電動機焼損保護【圧力スイッチ設定圧(kPa)】ON:120、OFF:130【使用液温】0~60℃型式ポンプ:うず巻式、モータ:DCブラスレス電動機質量(kg)7周波数(Hz)50/60消費電力(W)モータ:150定格電圧(V)モータ:AC100全揚程(m)ポンプ:15定格回転数(min-1[r.p.m])モータ:4570制御方法圧力スイッチ+フロースイッチ方式使用周囲温度(℃)-20~40設置場所屋外設置可揚水量(L/min)ポンプ:10モーター定格出力(W)110口径1B吸上高さ(m)0
陸上ポンプ 三相電機陸上ポンプ三相電機
52,980税込58,278
1台
6日以内出荷
マグネットポンプ 三相電機マグネットポンプ三相電機
37,980税込41,778
1台
5日以内出荷
シールレスタイプのため軸封装置がありません。風呂水循環用にも使用できます。自吸は2mまで可能です。
仕様【取扱液条件】雰囲気温度:0~40℃まで、使用液範囲:0~60℃まで、使用液動粘度範囲:30mm2/sまで、比重:1.1以下、スリラー液はポンプ寿命を低下させます。モーター電圧(V)100設置場所屋内設置用許容押込圧(kPa)100以下吸上高さ(m)2
陸上ポンプ 三相電機陸上ポンプ三相電機
459,800税込505,780
1台
6日以内出荷
質量(kg)75揚程(m)吸上:(清水20℃)5.0定格電圧(V)200全揚程(m)30・35定格電流(A)25.3定格消費電力(W)7000設置場所屋外設置用揚水量(L/min)611・487許容押込圧(kPa)100以下モーター定格出力(W)5500