配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「圧縮空気の水取り」の検索結果
こんなお得な商品も!

エアフィルタ オートドレンN.O
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
付属品ボウルガード
タイプ白色タイプ
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
サイクロン効果で水滴やダストを効率的に除去、圧縮空気を清浄に。
ボウル、エレメントがワンタッチで簡単に脱着でき保守も容易。
全長(mm)92
質量(kg)0.1
最高使用圧力(MPa)1.0
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~65
ろ過度(μm)5
軽量コンパクトで、エア配管の簡易的な水取りとして最適なドレン排出器です。
水分分離効率:99%です。
サイクロン効果で圧縮空気中の水滴をボウル内壁に当て、集めて大きくさせて99%以上の水分を除去します。
エレメントに頼らない分離方法のため、メンテナンスが簡単です。
適合コンプレッサは、0.75~3.7kWです。
FRLの3000、4000シリーズと、モジュール接続が可能です。
用途圧縮空気中の水分を分離する用途に
使用圧力(MPa)0.1~1.0
使用流体圧縮空気
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
流れ方向標準流れ(左→右)
水滴分離効率(%)99
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。