CPシリーズ用吐出ホースエムケー精工当日出荷
CPシリーズのホースです。用途に応じて長さを選択できます。
用途ハイチェックポンプ用のホースに。材質吐出ホース:耐油性配合ゴム使用可能液体灯油・軽油粘度(mm2/s)[使用可能]100
ドラム缶用手動ポンプ”ハイスピーダー”エムケー精工当日出荷
1回転で1Lの高吐出ポンプ
用途ドラム缶からの移し替え用に。トラスコ品番850-9816材質本体:スチール吐出量100L/100rpmホース寸法(径Φ×長さL)(mm)28×1275使用可能液体灯油・軽油
オイルポンプエムケー精工当日出荷
オイルジョッキ皿付きポンプ
用途ドラム缶からの移し替え用に。トラスコ品番850-9818材質本体:スチール全長(mm)1380使用可能液体灯油・軽油
EP-77K用 強力型吐出ホースエムケー精工当日出荷
用途強力型ハイチェックポンプ用のホースに。材質吐出ホース:耐油性配合ゴム使用可能液体灯油・軽油粘度(mm2/s)[使用可能]100
強力ハイチェックポンプエムケー精工当日出荷
ドラム缶1本を約2分で吸い上げる高能率ポンプです。
用途ドラム缶からの移し替え用に。トラスコ品番699-4902材質給油ノズル:アルミ合金全長(mm)1250電源(V)単相100揚程(m)11電源コード(m)4.8吐出量(L/min)110使用可能液体灯油・軽油粘度(mm2/s)[使用可能]100
ハイチェックポンプエムケー精工当日出荷
18L缶にスピード給油ができます。
用途ドラム缶からの移し替え用に。材質給油ノズル:アルミ合金電源コード(m)4.8使用可能液体灯油・軽油粘度(mm2/s)[使用可能]100
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
パッキンセットParkerTAIYO税込¥17,578¥15,980
エアピッカーBRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥21,978¥19,980
パッキン類PILLAR(旧:日本ピラー工業)税込¥1,044¥949