小型エアーノズル フラットタイプエバーロイ(1件のレビュー)当日出荷
狭いスペースでのノズル設置が可能で、装置設計時もスペースを節約できます。
PPS樹脂使用により、優れた耐薬品性と耐熱性。
用途液切り、 乾燥、 冷却、 粉塵除去、 異物除去、 清掃、 エアーカーテン取付サイズR1/8吐出空気量(NL/min)560(最大)材質PPS質量(g)5種類フラット最大使用圧力(MPa)0.7耐熱温度(℃)130最小通路径(Φmm)1.0
エアーノズル フラットタイプ ブロワー(ブロアー)型エバーロイ当日出荷
ブロワに対応した省エネ型フラットエアーノズル。ブロワから得られる大風量を50mm幅で噴射します。
PPS樹脂使用により、優れた耐薬品性。
用途液切り、乾燥、冷却、粉塵除去、異物除去、清掃、エアーカーテン取付サイズR1/2吐出空気量(NL/min)1190材質PPS質量(g)25種類フラット耐熱温度(℃)130最大使用圧力(kPa)100最小通路径(Φmm)3.1
エアーノズル 大容量ブロワー(ブロアー)型大風量集中噴射タイプエバーロイ8日以内出荷
工場エアーの省力化ツールであるブロワ専用のスポットノズル。
円錐状に集中噴射しますので、高いインパクトが得られます。
用途製品やワークの水切り、乾燥、冷却、粉塵除去、異物除去、清掃取付ねじM8吐出空気量(NL/min)2000(10kPa)材質アルミニウム(アルマイト処理)質量(g)710種類スポット空気接続口Φ76.2mm最小通路径(Φmm)19
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
水栓TOTO税込¥32,978¥29,980
赤外線節水器アーテック[学校教材・教育玩具]税込¥3,298¥2,998