配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「水 流量調整弁」の検索結果

特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイキン工業流量調整弁
圧力・温度補償付のため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。流量調整ハンドルが4回転しますので微調整、再設定が容易にできます。微少流量から大流量まで制御できます。流量調整ハンドルロック用キー、ジャンピング防止機構等のオプションを用意しています。
最高使用圧力(MPa)21 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 弁形式チェック弁無 バルブ種類流量制御弁
1個ほか
56,980 税込62,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。0.01L/minの微少流量より制御が可能です。ジャンピング現象が非常に少ない構造です。
最高使用圧力(MPa)21 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 弁形式チェック弁付 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.035[0.35] バルブ種類流量制御弁
1台
58,980 税込64,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイキン工業流量調整弁
圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。流量調整ハンドルが4回転しますので微調整、再設定が容易にできます。微少流量から大流量まで制御できます。流量調整ハンドルロック用キー、ジャンピング防止機構等のオプションを用意しています。
最高使用圧力(MPa)21 トラスコ品番364-8672 質量(kg)3.9 管接続口径1/4 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)0.03~30 弁形式チェック弁無 バルブ種類流量制御弁
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。 微少流量から大流量まで制御できます。 流量調整ハンドルが4回転しますので微調整、再設定が容易にできます。 流量調整ハンドルロック用キー、ジャンピング防止機構等のオプションを用意しています。
仕様チェック弁付き、オプション記号内容1:流量調整ハンドルロック用キー無、オプション記号内容2:ジャンピング防止機構付 付属品六角穴付ボルト(M8×55)×4本 質量(kg)3.9 形式Jシリーズ流量調整弁 呼び径1/4 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])21[210] 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)自由流れ:30 適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.035[0.35] 制御流量(L/min)最大:30 流量調整範囲(L/min)~30
1個
63,980 税込70,378
翌日出荷

圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。流量調整ハンドルが4回転しますので微調整、再設定が容易にできます。微少流量から大流量まで制御できます。流量調整ハンドルロック用キー、ジャンピング防止機構等のオプションを用意しています。
最高使用圧力(MPa)21 トラスコ品番364-8664 管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)0.08~105 弁形式チェック弁付 バルブ種類流量制御弁
1台
83,980 税込92,378
翌日出荷

圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。 流量調整ハンドルが4回転しますので微調整、再設定が容易にできます。
最高使用圧力(MPa)21 トラスコ品番101-5630 質量(kg)3.9 管接続口径1/4 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)0.03~30 弁形式チェック弁付 バルブ種類流量制御弁
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 バルブ種類流量制御弁
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)25 質量(kg)5 管接続口径3/8 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)0.5~60(入口と出口の圧力差7MPa以下時)/1~60(入口と出口の圧力差25MPa以下時) クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.1[1] 制御ポートA・Bポート バルブ種類流量制御弁
1台
94,980 税込104,478
翌日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

03シリーズスタック形のA、Bポート流量調整弁です。
質量(kg)4.6 形式モジュラースタック形流量調整弁 呼び径3/8 制御方式メータイン制御 最大流量(L/min)60 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250] 適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1] 制御ポートBポート
1個
66,980 税込73,678
翌日出荷

最高使用圧力(MPa)25 質量(kg)2 管接続口径1/4 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)0.1~40(入口と出口の圧力差7MPa以下時)/0.5~40(入口と出口の圧力差25MPa以下時) クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.08[0.8] 制御ポートA・Bポート バルブ種類流量制御弁
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

02シリーズスタック形のA、Bポート流量調整弁です。
質量(kg)1.8 形式モジュラースタック形流量調整弁 呼び径1/4 制御方式メータアウト制御 最大流量(L/min)40 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250] 適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.08[0.8] 制御ポートBポート
1個
49,980 税込54,978
翌日出荷

ノーマルオープン形で、外部よりパイロット流量を内蔵の流量調整弁に供給する構造のため、低圧から圧力制御が可能です。
仕様ドレン記号:内部ドレン形 質量(kg)6.4 形式C2形電磁比例低圧リリーフ弁 呼び径3/8 最大流量(L/min)80 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])(外部パイロット圧力)21[210] 記号DINコネクタ取付方向 上側 接続方式ガスケット取付形 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])~7[~70] 流量(L/min)外部パイロット:0.5~0.6 適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油 ソレノイド記号仕様:DC24Vソレノイド
1個
139,800 税込153,780
翌日出荷

仕様Hシリーズ絞り弁 最高使用圧力(MPa)21 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 弁形式チェック弁無 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2] 特性圧力バランスをとった構造のため、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。流量の微調整が容易にできます。 バルブ種類流量制御弁
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)