配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「流量調整弁 構造」の検索結果

特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェック弁を内蔵しており、一方向は制御流れ、逆方向は自由流れとなります。チェック弁の洩れが少ないので全閉までの微少流量調整が可能です。流量調整ハンドルを左に回すと流量は増加します。流量調整後、調整位置が動かぬようハンドル固定用ねじを締め付けてください。
トラスコ品番364-9652 質量(g)200 管接続口径1/8 最高使用圧力(MPa)7 接続方式ガスケット取付形 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.1[1] バルブ種類流量制御弁
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

ダイキン工業流量調整弁
圧力・温度補償付のため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。流量調整ハンドルが4回転しますので微調整、再設定が容易にできます。微少流量から大流量まで制御できます。流量調整ハンドルロック用キー、ジャンピング防止機構等のオプションを用意しています。
最高使用圧力(MPa)21 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 弁形式チェック弁無 バルブ種類流量制御弁
1個ほか
56,980 税込62,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。0.01L/minの微少流量より制御が可能です。ジャンピング現象が非常に少ない構造です。
最高使用圧力(MPa)21 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 弁形式チェック弁付 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.035[0.35] バルブ種類流量制御弁
1台
58,980 税込64,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 バルブ種類流量制御弁
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)25 質量(kg)5 管接続口径3/8 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)0.5~60(入口と出口の圧力差7MPa以下時)/1~60(入口と出口の圧力差25MPa以下時) クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.1[1] 制御ポートA・Bポート バルブ種類流量制御弁
1台
94,980 税込104,478
翌日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)25 質量(kg)2 管接続口径1/4 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)0.1~40(入口と出口の圧力差7MPa以下時)/0.5~40(入口と出口の圧力差25MPa以下時) クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.08[0.8] 制御ポートA・Bポート バルブ種類流量制御弁
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイキン工業流量調整弁
圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。流量調整ハンドルが4回転しますので微調整、再設定が容易にできます。微少流量から大流量まで制御できます。流量調整ハンドルロック用キー、ジャンピング防止機構等のオプションを用意しています。
最高使用圧力(MPa)21 トラスコ品番364-8672 質量(kg)3.9 管接続口径1/4 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)0.03~30 弁形式チェック弁無 バルブ種類流量制御弁
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

仕様Hシリーズ絞り弁 最高使用圧力(MPa)21 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 弁形式チェック弁無 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2] 特性圧力バランスをとった構造のため、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。流量の微調整が容易にできます。 バルブ種類流量制御弁
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーマルオープン形で、外部よりパイロット流量を内蔵の流量調整弁に供給する構造のため、低圧から圧力制御が可能です。
仕様ドレン記号:内部ドレン形 質量(kg)6.4 形式C2形電磁比例低圧リリーフ弁 呼び径3/8 最大流量(L/min)80 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])(外部パイロット圧力)21[210] 記号DINコネクタ取付方向 上側 接続方式ガスケット取付形 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])~7[~70] 流量(L/min)外部パイロット:0.5~0.6 適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油 ソレノイド記号仕様:DC24Vソレノイド
1個
139,800 税込153,780
翌日出荷