絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO
- モノタロウ(414)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,353)
- CKD(3,113)
- Festo(3,505)
- INAX(LIXIL)(2,485)
- KVK(2,269)
- New-Era(ニューエラー)(1,933)
- NORGREN(1,166)
- PISCO(ピスコ)(1,895)
- RS PRO(3,380)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,097)
- SMC(194,434)
- TOTO(2,308)
- エスコ(5,801)
- カクダイ(3,283)
- コガネイ(5,563)
- ミヤコ(1,679)
- ヤガミ(1,038)
- 千代田通商(1,141)
- 工進(2,752)
- ブランドをもっと見る
特価

フートバルブ(4FN)
ParkerTAIYO¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷Rc1/4~Rc3/4と豊富な機種がそろっています。取付方式は自由で、どのように取付けても支障ありません。堅牢な構造です。無給油で使用できます。
フィルタレギュレータ(ブラケット、D型圧力計付)
ParkerTAIYO¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5
レギュレータ(ブラケット、D型圧力計付)
ParkerTAIYO¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌々日出荷空気を安定した圧力に調整します。使用圧力(MPa)1使用流体空気流体温度(℃)5~60
エアコントロールユニット/3点セット(ブラケット付、D型圧力計付)Rc1/4
ParkerTAIYO¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動
SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(リターン)
ParkerTAIYO¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から47日以内出荷切換方式リターン使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
チェックバルブ(CV1)
ParkerTAIYO(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から4日以内出荷圧縮空気を一方向のみ流し、反対方向には流さないバルブです。小型でも大流量が流せます。腐食性のないガス、および低粘度の液体にも使用できます。使用温度範囲(℃)0~+80(但し、凍結なきこと)シリーズCV1使用流体空気、腐食性のないガス、および低粘度の液体耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油でも可)
スピードコントローラ
ParkerTAIYO¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷使用温度範囲(℃)0~60(但し、凍結なきこと)使用圧力(MPa)0.05~1最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ規格インチサイズ使用流体空気
空気圧シリンダ 10Z-3SD25N
ParkerTAIYO¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から24日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
油圧ソレノイドバルブ
ParkerTAIYO(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から17日以内出荷インジケータランプは、全機種標準装備。 海外でのメンテナンスに便利なDINコネクタを標準採用。 サージキラーを標準装備。 ISO規格準拠品。(ISO 4401) 許容電圧範囲の広いソレノイドを採用(AC用)適合作動油/JIS K2213-2種(ターピン油 ISO VG32)相当品使用温度範囲(℃)作動油/-25~+70(周囲温度-25~+50)保護構造IP65最高使用圧力(MPa)P・A・Bポート/35、Tポート/21フィルトレーション作動油/推奨18・16・13 ISO4406
空気圧シリンダ 10Z-3SD40N
ParkerTAIYO¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10Z-3SD20N
ParkerTAIYO¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から59日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
エアコントロールユニット/2点セット(D型圧力計、ブラケット付)
ParkerTAIYO¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動
エアフィルタ(ブラケット付)
ParkerTAIYO¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。付属品ブラケット使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動
ダイヤフラムポンプ用メンテナンスパーツ
ParkerTAIYO(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から9日以内出荷用途空気圧駆動式ダイヤフラムポンプ用、メンテナンスパーツメンテナンス用
全空気圧制御ロジック素子テレニューマティック
ParkerTAIYO¥2,198~税込¥2,418~1パック(10個)ほか当日出荷から52日以内出荷全空気圧制御機器として世界で最初に商品化したテレニューマティック製品。 パワーと制御のエネルギー源は空気圧のみ。種別リミットバルブ素子ロジック素子バルブ種類押しボタンバルブ
ハンドバルブ(4PN)
ParkerTAIYO(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷から6日以内出荷Rc1/4~Rc3/4と豊富な機種がそろっています。取付方式は自由で、どのように取付けても支障ありません。堅牢な構造です。無給油で使用できます。使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~1使用流体空気耐圧力(MPa)1.5給油不要(給油でも可)推奨潤滑油JIS K2213-1種(無添加タービン油 ISO VG32)相当品
エアコントロールユニット/3点セット(オートドレン、ブラケット、角型圧力計付)
ParkerTAIYO¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から9日以内出荷フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。付属品ブラケット、角型圧力計使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出自動圧力計角型
...