絞り込み
ブランド
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
  • モノタロウ(407)
  • SMC(195,219)
  • エスコ(6,230)
  • コガネイ(5,571)
  • Festo(3,538)
  • RS PRO(3,386)
  • カクダイ(3,298)
  • CKD(3,111)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,069)
  • INAX(LIXIL)(2,469)
  • KVK(2,269)
  • TOTO(2,059)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,801)
  • ミヤコ(1,639)
  • コンサス(1,608)
  • 千代田通商(1,111)
  • KITZ(キッツ)(923)
  • ParkerTAIYO(923)
  • GAONA(ガオナ)(911)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
606件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デュアルエアソレノイド方向切換バルブ用DIN端子 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)デュアルエアソレノイド方向切換バルブ用DIN端子ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
インライン形チェック弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)インライン形チェック弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から36日以内出荷
インラインタイプで、一方向のみ所定のクラッキング圧力にて圧油を流し、逆方向の圧油の流れを阻止します。
最高使用圧力(MPa)21バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
電磁切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1件のレビュー)
20,980税込23,078特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
コンパクト設計です。高圧・大容量です。 定格流量を増大しました。許容背圧をアップしました。 ランプおよびアース端子は標準装備です。 サージキラーは、標準装備です。
最高使用圧力(MPa)25使用温度範囲(℃)-10~50配線接続方法端子箱 横取出し保護等級IEC529 IP65推奨使用油ISO VG22、32、46使用粘度範囲(mm2/sec)15~400バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
デュアル エアソレノイド方向切換バルブ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)デュアル エアソレノイド方向切換バルブジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
89,980税込98,978
1個
当日出荷
小型・中型・大型・高速機械プレスまでのエアクラッチ・ブレーキ制御用としてシリーズが整っています。 排気性が大きく、応答性の速い弁構造によりバラつきの小さい停止角が得られます。 動力プレス機械構造規格第29条に適合しています。 プレス機械のセパレータエアクラッチ・ブレーキ・3次元トランスファプレス機械のエアソフトクラッチ・ブレーキまでの制御用とし多くのご採用実績をもつバルブです。 定期点検用手動操作ボタンの標準装備により、メンテナンスを容易に行うことが可能となります。
ねじの種類Rc使用圧力(MPa)0.2~0.7使用温度(℃)5~40使用流体空気パイロット方式内部
圧力計用ストップ弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力計用ストップ弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から6日以内出荷
油圧回路圧力を見る圧力計用に開発したストップバルブです。 スタンドへの固定・圧力計の向き修正・直接圧力計装着が可能なタイプも取り揃えました。 圧力遮断のハンドル付(SA・S・SB)ハンドル無しコンパクト化(マイナスドライバー調整:SC)とシリーズをそろえました。
最高使用圧力(MPa)21管接続口径1/4呼び2接続方式ねじ接続形バルブ種類その他バルブ
電磁切換弁 03型 25MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁 03型 25MPaジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷から45日以内出荷
コンパクト設計で、高圧・大容量です。 定格流量を増大、許容背圧をアップしました。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)60最高使用圧力(MPa)25保護等級IEC529 IP65使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:16使用粘度範囲(mm2/sec)15~400動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
オイルミストエレメント ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)オイルミストエレメントジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
25,980税込28,578
1個
8日以内出荷から24日以内出荷
オイルミスト及び0.01μm以上の固形粒子を除去
第2エレメント (マルチ・ドライ) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)第2エレメント (マルチ・ドライ)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
8,198税込9,018
1個
8日以内出荷から26日以内出荷
水滴ゼロ・油等3~5μm以上のゴミ・微粒子を除去
第1エレメント (マルチ・ドライ) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)第1エレメント (マルチ・ドライ)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
8,198税込9,018
1個
8日以内出荷から26日以内出荷
遠心分離により水滴ができ、ドレンとなります。
可変絞り弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)可変絞り弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から翌々日出荷
パイロットリリーフ弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)パイロットリリーフ弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から31日以内出荷
遠隔操作での圧力調整用で、主リリーフ弁のVE(ベントポート)より接続使用します。
呼び2最高使用圧力(MPa)21質量(kg)1.3管接続口径1/4構造ダイレクト形ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)(定格)1.5バルブ種類圧力制御弁
電磁切換弁 03型 10MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁 03型 10MPaジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
36,980税込40,678
1個
8日以内出荷から45日以内出荷
低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)60最高使用圧力(MPa)10保護等級IEC529 IP65使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:10使用粘度範囲(mm2/sec)15~400動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
電磁切換弁 025型 25MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁 025型 25MPaジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
31,980税込35,178
1個
30日以内出荷から45日以内出荷
コンパクト設計で、高圧・大容量です。 定格流量を増大、許容背圧をアップしました。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)80最高使用圧力(MPa)25保護等級IEC529 IP65締付トルク(N・m)6~8使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:16使用粘度範囲(mm2/sec)15~400動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
トヨパック ECOⅡ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨパック ECOⅡジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
199,800税込219,780
1台
翌日出荷から40日以内出荷
クラスNo.1の省エネ・低騒音・低サージ圧を実現した、IE3トップランナーモーター搭載した油圧ユニットです。 2タイプの可変ベーンポンプ(8・16.7cm3/fev)でシリーズが大別されてます。 今回トヨパックECOⅡ(8cm3/rev)は新たな開発ポンプを搭載し、旧タイプに対し更なる省エネ18%減を実現させています。 タンク塗装は自動車に採用されているカチオン電着塗装を施し、サビ・キズに強い仕様としています。 インバーター無しでもポンプ性能からインバータ付以上の省エネを構築しました
ピストンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ピストンポンプ(可変容量形)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
99,980税込109,978
1台
22日以内出荷から37日以内出荷
省エネ・高応答性・低騒音なピストンポンプです。 サイズも8cc・14cc・31cc・63ccと小型~大型までシリーズ化。 作動油も一般鉱物油・水グリコール系と使用可能です。 ポートもサイド・アキシャルポートの2種類が有ります。
種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形吐出し量定吐出し量形(A特性)定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
減圧弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)減圧弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
油圧回路の一部の圧力を、主圧力よりも低い圧力にて設定する場合に使用します。 特に、低圧力から高圧力設定でのガスケット・スレッドタイプのバランスピストン形の商品です。
最高使用圧力(MPa)21バルブ種類圧力制御弁
定容量形ベーンポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)定容量形ベーンポンプジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
59,980税込65,978
1個
21日以内出荷から36日以内出荷
小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も4タイプから選択頂けます。
最高使用圧力(MPa)7吐出口径Rc1/2質量(kg)4.7種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)7定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)1800
圧力スイッチ(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力スイッチ(ハイテグラシステム:積層型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
35,980税込39,578
1個
11日以内出荷から32日以内出荷
ハイテグラシステム(積層型)でのプレッシャースイッチです。 簡単に取付可能でバルブサイズは025型・03型となります。 ダイヤル機能をプラスしたタイプも有ります。
エア抜き弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)エア抜き弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
7,198税込7,918
1個
当日出荷から21日以内出荷
ポンプ吐出側・シリンダー側に取付ける事で、自動的に混入エアーを排出させる弁です。
最高使用圧力(MPa)21質量(kg)0.2
パイロットチェック弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)パイロットチェック弁(ハイテグラシステム:積層型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
7,898税込8,688特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型~06型までシリーズUP致しました。 標準型式にてデコンプレッションタイプも追加され仕様条件に合わせた選択を可能としました。
バルブ種類方向制御弁
ポペットエアソレノイド3ポート方向制御バルブ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ポペットエアソレノイド3ポート方向制御バルブジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷から94日以内出荷
プレス周辺機器としての採用も多く、給油、無給油どちらでも使用可能です。 コイルブロックの防塵・防水性(IP67)で省エネ化も図りました。
ポート数3位置数2作動方式直動形使用流体空気
新旧電磁切換弁互換用カラー 025型用 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)新旧電磁切換弁互換用カラー 025型用ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
829税込912
1個
13日以内出荷
パワーパッケージ(AC用) 10L 0.75kW 4P ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)パワーパッケージ(AC用) 10L 0.75kW 4Pジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
289,800税込318,780
1個
50日以内出荷
パワーパッケージは、電動機・油圧ポンプ・リリーフ弁・チェック弁・オイルタンクなどを一体化した小型・軽量な油圧源です。 動力損失が少なく、省エネルギー化に最適です。 小型・軽量で取付けが簡単です。 安全弁付の為、負荷防止ができます。
仕様縦形モーター容量AC200V、0.75KW、4Pタンク容量(L)10
パワーパッケージ(AC用) 10L 0.4kW 4P ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)パワーパッケージ(AC用) 10L 0.4kW 4Pジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
259,800税込285,780
1個
50日以内出荷
パワーパッケージは、電動機・油圧ポンプ・リリーフ弁・チェック弁・オイルタンクなどを一体化した小型・軽量な油圧源です。 動力損失が少なく、省エネルギー化に最適です。 小型・軽量で取付けが簡単です。 安全弁付の為、負荷防止ができます。
仕様縦形モーター容量AC200V、0.4 KW、4Pタンク容量(L)10
パワーパッケージ(AC用) 4.6L 0.75kW 4P ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)パワーパッケージ(AC用) 4.6L 0.75kW 4Pジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
269,800税込296,780
1個
50日以内出荷
パワーパッケージは、電動機・油圧ポンプ・リリーフ弁・チェック弁・オイルタンクなどを一体化した小型・軽量な油圧源です。 動力損失が少なく、省エネルギー化に最適です。 小型・軽量で取付けが簡単です。 安全弁付の為、負荷防止ができます。
モーター容量AC200V、0.75KW、4Pタンク容量(L)4.6
パワーパッケージ(AC用) 4.6L 0.4kW 4P ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)パワーパッケージ(AC用) 4.6L 0.4kW 4Pジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
229,800税込252,780
1個
50日以内出荷
パワーパッケージは、電動機・油圧ポンプ・リリーフ弁・チェック弁・オイルタンクなどを一体化した小型・軽量な油圧源です。 動力損失が少なく、省エネルギー化に最適です。 小型・軽量で取付けが簡単です。 安全弁付の為、負荷防止ができます。
モーター容量AC200V、0.4 KW、4Pタンク容量(L)4.6
パワーパッケージ(AC用) 2.4L 0.75kW 4P ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)パワーパッケージ(AC用) 2.4L 0.75kW 4Pジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
269,800税込296,780
1個
50日以内出荷
パワーパッケージは、電動機・油圧ポンプ・リリーフ弁・チェック弁・オイルタンクなどを一体化した小型・軽量な油圧源です。 動力損失が少なく、省エネルギー化に最適です。 小型・軽量で取付けが簡単です。 安全弁付の為、負荷防止ができます。
モーター容量AC200V、0.75KW、4Pタンク容量(L)2.4
パワーパッケージ(AC用) 2.4L 0.4kW 4P ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)パワーパッケージ(AC用) 2.4L 0.4kW 4Pジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
229,800税込252,780
1個
50日以内出荷
パワーパッケージは、電動機・油圧ポンプ・リリーフ弁・チェック弁・オイルタンクなどを一体化した小型・軽量な油圧源です。 動力損失が少なく、省エネルギー化に最適です。 小型・軽量で取付けが簡単です。 安全弁付の為、負荷防止ができます。
モーター容量AC200V、0.4 KW、4Pタンク容量(L)2.4
PDバルブ(デュアル弁) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)PDバルブ(デュアル弁)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
99,980税込109,978
1個
60日以内出荷
エアタンクへの給排気時間が短く、給排気特性に優れています。 ポートP(1次)側圧力が下がってもポートA(2次)側圧力を保持できます。 子対応で国際化に対応し、コイルブロックは高い防水性(IP67)を確保しています。さらに、低電力形で従来形と比べ30%以上の低電力化が図れます。
使用圧力(MPa)0.15~0.95使用温度(℃)-10~50圧力調整範囲(MPa)0.01~0.95
ポペット形エアソレノイド4ポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ポペット形エアソレノイド4ポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
71,980税込79,178
1個
45日以内出荷
無給油、給油どちらでも使用可能です。 メンテナンス用の手動操作ボタンが標準装備です。 新型ソレノイドはDIN端子対応で国際化に対応し、コイルブロックは高い防水性(IP67)を確保しています。さらに、低電力形で従来形と比べ30%以上の低電力化が図れます。
使用圧力(MPa)0.15~0.9使用温度(℃)5~50作動頻度:2回/秒以下
ポペット形エアソレノイド3ポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ポペット形エアソレノイド3ポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷から60日以内出荷
無給油、給油どちらでも使用可能です。 メンテナンス用の手動操作ボタンが標準装備です。 新型ソレノイドはDIN端子対応で国際化に対応し、コイルブロックは高い防水性(IP67)を確保しています。さらに、低電力形で従来形と比べ30%以上の低電力化が図れます。
使用温度(℃)5~50
ポペット形エアソレノイド2ポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ポペット形エアソレノイド2ポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
59,980税込65,978
1個
45日以内出荷から60日以内出荷
無給油、給油どちらでも使用可能です。 メンテナンス用の手動操作ボタンが標準装備です。 新型ソレノイドはDIN端子対応で国際化に対応し、コイルブロックは高い防水性(IP67)を確保しています。さらに、低電力形で従来形と比べ30%以上の低電力化が図れます。
使用温度(℃)5~50
直動形エアソレノイド ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)直動形エアソレノイドジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
34,980税込38,478
1個
50日以内出荷
新型ソレノイドはDIN端子対応で国際化に対応し、コイルブロックは高い防水性(IP67)を確保しています。さらに、低電力形で従来形と比べ30%以上の低電力化が図れます。 エアの他に不活性ガスにも適応可能です。
質量(kg)0.42有効断面積(mm2)3使用圧力(MPa)-0.1~0.9使用温度(℃)5~50応答速度0.01秒以下作動頻度:10回/秒以下
差圧形エアソレノイド弁手動ボタン付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)差圧形エアソレノイド弁手動ボタン付ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
72,980税込80,278
1個
45日以内出荷から50日以内出荷
差圧形エアソレノイド弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)差圧形エアソレノイド弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
46,980税込51,678
1個
45日以内出荷
新型ソレノイドはDIN端子対応で国際化に対応し、コイルブロックは高い防水性(IP67)を確保しています。さらに、低電力形で従来形と比べ30%以上の低電力化が図れます。 着圧作動式バルブ構造の為、大流量の開閉ができます。 エアの他に不活性ガスにも適応可能です。
質量(kg)0.6有効断面積(mm2)40使用圧力(MPa)0.01~0.9使用温度(℃)5~50応答速度0.03秒以下作動頻度:3回/秒以下
デュアル弁マイクロSW付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)デュアル弁マイクロSW付ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
139,800税込153,780
1個
70日以内出荷から92日以内出荷
デュアル弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)デュアル弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
89,980税込98,978
1個
60日以内出荷から81日以内出荷
小型・中型・大型・高速機械プレスまでのエアクラッチ・ブレーキ制御弁としてシリーズが整っています。 廃棄特性が大きく、応答性の速い弁構造によりバラツキの小さい停止角が得られます。 動力プレス機械構造規格第29上に適合しています。
使用圧力(MPa)0.2~0.7使用温度(℃)5~40
トヨパックNⅡ 40L 2.2kW 4P ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨパックNⅡ 40L 2.2kW 4Pジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
299,800税込329,780
1個
40日以内出荷
お客様のニーズに幅広く応える充実したオプション機能で、兆候管理にも対応。 新カートリッジ式フィルタリングシステムにより、ランニングコスト低減と作動油清浄度の維持向上に貢献します。 トップランナー規制(効率レベルIE3)適合モデルです。
容量(kW)電動機:2.2 4P質量(kg)75電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hzタンク容量(L)40最高使用圧力(MPa)14吐出し量(L/min)50Hz:5~21、60Hz:5~26圧力調整範囲(MPa)3~14
トヨパックNⅡ 40L 1.5kW 4P ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨパックNⅡ 40L 1.5kW 4Pジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
299,800税込329,780
1個
40日以内出荷
お客様のニーズに幅広く応える充実したオプション機能で、兆候管理にも対応。 新カートリッジ式フィルタリングシステムにより、ランニングコスト低減と作動油清浄度の維持向上に貢献します。 トップランナー規制(効率レベルIE3)適合モデルです。
容量(kW)電動機:1.5 4P質量(kg)65電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hzタンク容量(L)40最高使用圧力(MPa)14吐出し量(L/min)50Hz:5~21、60Hz:5~26圧力調整範囲(MPa)3~14
トヨパックNⅡ 40L 2.2kW 4P ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨパックNⅡ 40L 2.2kW 4Pジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
299,800税込329,780
1個
40日以内出荷
お客様のニーズに幅広く応える充実したオプション機能で、兆候管理にも対応。 新カートリッジ式フィルタリングシステムにより、ランニングコスト低減と作動油清浄度の維持向上に貢献します。 トップランナー規制(効率レベルIE3)適合モデルです。
容量(kW)電動機:2.2 4P質量(kg)75電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hzタンク容量(L)40最高使用圧力(MPa)7吐出し量(L/min)50Hz:5~21、60Hz:5~26圧力調整範囲(MPa)1~ 7
...