配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「フランジ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ボルトM10×35
Oリング1BG35
関連資料(4.04MB)
取付方式溶接形
関連資料(0.99MB)
取付方式溶接形
関連資料(4.04MB)
主回路の圧油を通じたり、遮断したりするときに使用します。
最高使用圧力(MPa)21
関連資料(1.06MB)
この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、入口側と出口側の圧
力差が変動しますと通過流量は変化します。
入口側と出口側の圧力差の変動の少ない所で多少の流量変化があってもよい場合
に適しています。
質量(kg)5.5
取付方式フランジ結合形
最高使用圧力(MPa)21
関連資料(1.02MB)
バルブ種類流量制御弁
一方向のみ所定のクラッキング圧力を保持して圧油を流し、逆方向
の圧油の流れを阻止する役目をします。
形状によりインライン形とライトアングル形があります。
取付方式フランジ取付形
最高使用圧力(MPa)21
弁構造インライン形
関連資料(1.59MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)
油圧バランスを保っていますので、軸受荷重が小さく寿命が長く経済的です。
キャビテーション特性が優れていますので、高速回転時においても静かです。
配管接続口はフランジ取付形になっていますのでポンプの取付・取外しが配管を分解せずにできます。
定格圧力(MPa)7
吐出し量(L/min)56.3/0.5MPa、55.5/2MPa、54.5/3.5MPa、53.6/5MPa、52.3/7MPa
入力(kW)0.9/0.5MPa、2.5/2MPa、4.1/3.5MPa、5.8/5MPa、8.0/7MPa
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
RoHS指令(10物質対応)対応
最高回転速度(min-1)1800
最低回転速度(min-1)600
ポンプ押しのけ容積(cm3/rev)32.1
1個
¥86,980
税込¥95,678
30日以内出荷
インラインタイプで、一方向のみ所定のクラッキング圧力にて圧油を流し、逆方向の圧油の流れを阻止します。
最高使用圧力(MPa)21
バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
省エネ・高応答性・低騒音なピストンポンプです。
サイズも8cc・14cc・31cc・63ccと小型~大型までシリーズ化。
作動油も一般鉱物油・水グリコール系と使用可能です。
ポートもサイド・アキシャルポートの2種類が有ります。
種類ピストンポンプ
取付方式フランジ取付形
吐出し量定吐出し量形(A特性)
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
カムフランジャを押し下げることにより、圧油の流れ方向を切換えます。
取付方式Rcねじ取付形
最高使用圧力(MPa)7
定格流量(L/min)6
許容背圧(MPa[kgf/cm2])0.2
関連資料(1.99MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)
押下げ力(N)カム:120
省エネ・低騒音なベーンポンプです。 サイズも12cc・26cc・45cc・56cc・90cc・120ccと小型~大型までシリーズ化 作動油も一般鉱物油・水グリコール系と使用可能です 圧力使用範囲も何段階に層別し、圧力設定にたいする補償機構を有しています
種類ベーンポンプ
小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も9タイプから選択頂けます。
質量(kg)8.5
種類ベーンポンプ
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)7
使用流体石油系作動油
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
最高回転速度(min-1)1800
メカ式によりカムフランジャを押し下げることで圧油の流れ量を調整します。 特に精密な微速送りを可能ととする為に、圧力補償付・圧力温度補償付の2タイプが有ります。 都度精密な微速送り条件を可能とする為に「設定目盛付の流量調整ダイヤル装着」となっています。
接続方式ガスケット取付形
バルブ種類流量制御弁
通常、チェック弁と同様に一方向のみに所定のクラッキング圧力を保持して圧油を流し、逆方向の圧油の流れは阻止しますが、外部からパイロット圧力を働かせると、逆方向の圧油も自由に流すことができます。
最高使用圧力(MPa)21
関連資料(1.21MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)
通常、チェック弁と同様に一方向のみに所定のクラッキング圧力を保持して圧油を流し、逆方向の圧油の流れは阻止しますが、外部からパイロット圧力を働かせると、逆方向の圧油も自由に流すことができます。
最高使用圧力(MPa)21
関連資料(1.21MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)
流入液体によってケーシング内でかみ合う2個の歯車が連続回転運動をし、出力軸
にトルクを発生するアクチュエータです。
低騒音です。
部品点数が少なくシンプルな構造なので高効率で長寿命です。
高速回転が可能で、低速から高速まで安定したトルクが得られます。
正逆回転が可能です。
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)17.5
使用流体水グリコール系作動油
関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
最高回転速度(min-1)1800
流入液体によってケーシング内でかみ合う2個の歯車が連続回転運動をし、出力軸
にトルクを発生するアクチュエータです。
低騒音です。
部品点数が少なくシンプルな構造なので高効率で長寿命です。
高速回転が可能で、低速から高速まで安定したトルクが得られます。
正逆回転が可能です。
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)17.5
使用流体水グリコール系作動油
関連資料(0.99MB) ポンプ・モーター注意(0.6MB)
最高回転速度(min-1)4000
流入液体によってケーシング内でかみ合う2個の歯車が連続回転運動をし、出力軸
にトルクを発生するアクチュエータです。
低騒音です。
部品点数が少なくシンプルな構造なので高効率で長寿命です。
高速回転が可能で、低速から高速まで安定したトルクが得られます。
正逆回転が可能です。
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)17.5
使用流体水グリコール系作動油
関連資料(0.99MB) ポンプ・モーター注意(0.6MB)
2台の可変容量形ベーンポンプを一体にして1台の電動機で駆動できるようにしたものです。
種類ベーンポンプ
定格圧力(MPa)7
吐出量(L/min)26
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
最高回転速度(min-1)1800
流入液体によってケーシング内でかみ合う2個の歯車が連続回転運動をし、出力軸
にトルクを発生するアクチュエータです。
低騒音です。
部品点数が少なくシンプルな構造なので高効率で長寿命です。
高速回転が可能で、低速から高速まで安定したトルクが得られます。
正逆回転が可能です。
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)17.5
使用流体水グリコール系作動油
関連資料(0.99MB) ポンプ・モーター注意(0.6MB)
最高回転速度(min-1)3000
2台の可変容量形ベーンポンプを一体にして1台の電動機で駆動できるようにしたものです。
質量(kg)31.5
種類ベーンポンプ
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)7
吐出量(L/min)45
吐出口径Rc3/4
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
最高回転速度(min-1)1800
2台のシングルポンプ(HVPーFC1、HVPーFE1シリーズ)を一体に組付けて1台の電動機で駆動できるようにしたものです。
組合せは通常軸に近い方に大容量ポンプを持ってきます。また、2台のポンプから吐出された油は個々の回路に供給して各々別のアクチュエータを作動させたり、合流して同一のアクチュエータを動作させたりします。
種類ベーンポンプ
定格圧力(MPa)7
吐出口径Rc3/4
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
最高回転速度(min-1)1800
二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。
種類トロコセントリックポンプ
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)17.5
理論押しのけ容積(cm3/rev)【ヘッド側】最小:5、最大:10【シャフト側】最小:63、最大:125
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。
種類トロコセントリックポンプ
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)17.5
理論押しのけ容積(cm3/rev)【ヘッド側】最小:12.5、最大:25【シャフト側】最小:63、最大:125
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。
種類トロコセントリックポンプ
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)17.5
理論押しのけ容積(cm3/rev)【ヘッド側】最小:31.5、最大:50【シャフト側】最小:63、最大:125
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。
種類トロコセントリックポンプ
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)17.5
理論押しのけ容積(cm3/rev)【ヘッド側、シャフト側】最小:12.5、最大:25
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
関連資料(1.6MB) ポンプ・モーター注意(0.6MB)
特殊油圧バランス方式により長期間高い性能が保証されております。
種類ベーンポンプ
定格圧力(MPa)14
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
最高回転速度(min-1)1800
二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。
種類トロコセントリックポンプ
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)17.5
理論押しのけ容積(cm3/rev)【ヘッド側、シャフト側】最小:31.5、最大:50
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も9タイプから選択頂けます。
種類ベーンポンプ
定格圧力(MPa)7
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
関連資料(1.49MB) ポンプ・モーター注意(0.6MB)
最高回転速度(min-1)1800
クーラント用に開発された可変容量形のベーンポンプです。 水溶性・不水溶性切削油と機種により使い分けが可能です。
質量(kg)27
種類ベーンポンプ
定格圧力(MPa)7
最高回転速度(min-1)1200
最低回転速度(min-1)750
二組のシングルポンプを一体に組み込み、共有の軸で駆動させるポンプです。
最高使用圧力(MPa)21
種類ギヤポンプ
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)17.5
使用流体石油系作動油
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。
種類トロコセントリックポンプ
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)17.5
理論押しのけ容積(cm3/rev)【ヘッド側、シャフト側】最小:63、最大:125
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
2台の可変容量形ベーンポンプを一体にして1台の電動機で駆動できるようにしたものです。
質量(kg)43.8
種類ベーンポンプ
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)7
吐出量(L/min)45
吐出口径Rc3/4
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
最高回転速度(min-1)1800
低騒音、高出力、高効率小型軽量化となっていますので、舶用建機一般産業機械の油圧装置には最適です。
脈動が小さく、低周波音のため低騒音です。
部品点数が少なく、コンパクトです。また本体に特殊アルミ合金を使用しているので軽量です。
構造が簡単で軸受がすべり軸受(プレーンメタル)のため長寿命です。
質量(kg)23.9
種類トロコセントリックポンプ
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)17.5
吐出量(L/min)142.9(0.5MPa)、139.7(3.5MPa)、135.9(7MPa)、131.8(10.5MPa)、126.3(14MPa)、117.9(17.5MPa)
使用流体水グリコール系作動油
理論押しのけ容積(cm3/rev)79.3
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
最高回転速度(min-1)2400
1個
¥329,800
税込¥362,780
45日以内出荷
小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も4タイプから選択頂けます。
最高使用圧力(MPa)7
吐出口径Rc1/2
質量(kg)4.7
種類ベーンポンプ
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)7
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
最高回転速度(min-1)1800
二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。
種類トロコセントリックポンプ
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)17.5
理論押しのけ容積(cm3/rev)【ヘッド側】最小:5、最大:10【シャフト側】最小:31.5、最大:50
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
関連資料(1.6MB) ポンプ・モーター注意(0.6MB)
二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。
種類トロコセントリックポンプ
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)17.5
理論押しのけ容積(cm3/rev)【ヘッド側、シャフト側】最小:5、最大:10
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
関連資料(1.6MB) ポンプ・モーター注意(0.6MB)
最高回転速度(min-1)3000
低騒音、高出力、高効率小型軽量化でボディーはアルミ合金採用し軸受がすべり軸受(プレーンメタル)の為に長寿命化です。 低速から高速回転が可能で安定したトルクが得られるアクチェーターです。 水グリコール系作動油の使用も標準化を行っています。(型式末尾に「G」)
最高使用圧力(MPa)21
種類ギヤポンプ
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)17.5
使用流体石油系作動油
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。