絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(5)
  • アズワン(1)
  • デンカエレクトロン(2)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • SMC(5,574)
  • CKD(582)
  • 千代田通商(262)
  • エスコ(196)
  • 潤工社(146)
  • ミヤコ(100)
  • CoolHeat(95)
  • New-Era(ニューエラー)(92)
  • TOYOX(トヨックス)(88)
  • 武蔵オイルシール工業(87)
  • カクダイ(74)
  • リケン(69)
  • 東洋バルヴ(52)
  • ヤガミ(44)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(44)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(6)
  • 1,500-10,000円(11)
  • 10,000-50,000円(8)
  • 50,000-100,000円(4)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
関連キーワード
  • 耐熱テープ
  • 耐熱ホース
  • 耐熱シート
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保温チューブ TRUSCO保温チューブTRUSCO(17件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。種類塩ビ管材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム長さ(m)2厚さ(mm)10
ノンセラクロス TRUSCOノンセラクロスTRUSCO
89,980税込98,978
1巻
当日出荷から翌々日出荷
引張強度はシリカ繊維織物に比べ強く、使用温度範囲はガラス繊維織物よりも高いです。 アスベストやリフラクトリーセラミックファイバーを含みません。
用途セラミッククロスの代替。 保温材・防火布・耐熱材など。セラミッククロスの代替品。炉のセパレータ及び、炉のカーテン。赤外線加熱帯の燃焼面の防御。ケーブルなどの被覆材。 保温材・防火布・耐熱材など。仕様接着剤なし使用温度範囲(℃)900瞬間耐熱温度(℃)1300
ウレタンコイルホース TRUSCOウレタンコイルホースTRUSCO
3,798税込4,178
1本
当日出荷
柔軟性・弾力性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性・操作性などに優れています。
コイル外径(Φmm)28コイル部(mm)300材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.8ホース内径(Φmm)5使用流体圧縮空気ホース外径(Φmm)8角出し方向L型/ストレート型特性耐油、耐薬品、耐熱
生体溶解性セラミッククロス(平織り) TRUSCO生体溶解性セラミッククロス(平織り)TRUSCO
21,980税込24,178
1巻ほか
当日出荷
生体溶解性セラミック繊維に少量の有機繊維を混入し、ガラス繊維で補強された紡績ヤーンを原料として製作されています。 アスベストは一切含みません。 RCF(リフラクトリーセラミックファイバー)規制対象外です。 RCF(リフラクトリーセラミックファイバー)規制対象外の生体溶解性セラミック素材です。 高温焼成熱処理済みのため、発煙が発生いたしません。ステンレス線補強のため強度が抜群です。 アスベストは一切含みません。 セラミック繊維に少量の有機繊維を混入しステンレス線で補強された紡績ヤーンを原料とした紡織品です。 アスベストは一切含みません。
用途溶接後の徐冷作業、焼鈍用に。溶接後の徐冷作業、焼鈍用に。仕様接着剤なし(針金などで留めて下さい。)使用温度範囲(℃)800混率(%)(生体溶解性セラミック繊維)80~85、(有機繊維)15~20瞬間耐熱温度(℃)900
フランジパッキン10K(内パッキン) TRUSCOフランジパッキン10K(内パッキン)TRUSCO
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性の高いタイプです。柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。
用途各種配管のフランジ用ガスケットに。水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。トラスコ品番829-1697材質合成ゴム、耐熱繊維、無機充填剤厚さ(mm)1.5呼び径(B)12呼び径(A)300外径(mm)378内径(mm)321RoHS指令(10物質対応)対応使用圧力(kPa)10
耐熱保温チューブ TRUSCO耐熱保温チューブTRUSCO(2件のレビュー)
919税込1,011
1本
当日出荷
優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給湯配管。暖房配管。エアコン配管等の保温。種類塩ビ管材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム長さ(m)2
フレキシブルパイプカット TRUSCOフレキシブルパイプカットTRUSCO(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
日本水道協会認証登録品。フクロナット付き(取り付けネジは、管用平行ネジ。)
用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。ローハイタンクへの接続配管。ボイラー、電気温水器への接続配管。ソーラー配管でのソーラーバルブの接続管。材質/仕上パイプ:SUS304ナット:黄銅パッキン:EPDM
ノンセラクロス TRUSCOノンセラクロスTRUSCO
8,998税込9,898
1巻
当日出荷
引張強度はシリカ繊維織物に比べ強く、使用温度範囲はガラス繊維織物よりも高いです。 アスベストやリフラクトリーセラミックファイバーを含みません。
用途セラミッククロスの代替。 保温材・防火布・耐熱材など。炉のセパレータ及び、炉のカーテン。赤外線加熱帯の燃焼面の防御。ケーブルなどの被覆材。材質高純度ガラス繊維、シリコン樹脂仕様接着剤なしタイプテープタイプ使用温度範囲(℃)900瞬間耐熱温度(℃)1300
ガスケット フランジ外パッキン 10K TRUSCOガスケット フランジ外パッキン 10KTRUSCO
169税込186特価
1枚
当日出荷
日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性の高いタイプです。柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。
用途各種配管のフランジ用ガスケットに。水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。材質耐熱繊維および無機充填材に合成ゴムで構成されたシート2018年トラスコ掲載ページ7 0505
セラミック焼成クロス テープタイプ TRUSCOセラミック焼成クロス テープタイプTRUSCO
17,980税込19,778
1巻
当日出荷
アスベストは一切含みません。高温焼成熱処理済みのため、発煙が発生いたしません。ステンレス線補強のため強度が抜群です。アスベストは一切含みません。セラミック繊維に少量の有機繊維を混入しステンレス線で補強された紡績ヤーンを原料とした紡織品です。
用途溶接後の徐冷作業、焼鈍用に。溶接ノロ、火花受けに。排気ダクトなどの断熱材に。鋳物工場の断熱材として。材質セラミック繊維:80-85%有機繊維:15-20%長さ(m)30厚さ(mm)2使用温度範囲(℃)800瞬間耐熱温度(℃)900接着剤なしタイプテープタイプ
ふっ素樹脂チューブ TRUSCOふっ素樹脂チューブTRUSCO
9,798税込10,778
1個
当日出荷
熱可塑性プラスチック中で最も耐熱性、耐薬品性に優れたフッ素樹脂(PFA)を使用。チューブ内面が平滑で、非粘着性であることから汚れにくく、衛生面でも優れます。耐食環境用継手チューブです。
仕様出荷時先端保護カバー付材質フッ素樹脂PFA(テトラフルオロエチレン・パーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)透明使用温度範囲(℃)(圧縮空気・ガス体)-5~60/(水・液体)5~40使用流体空気/ガス/水/薬品主な用途多くの化学薬品、ガス、有機溶剤に不活性で、食品・化学・医療・半導体製造等など幅広くご利用いただけます。特性耐熱/耐薬/耐食/食衛適合/透明性/内面平滑性
ガスケット フランジ外パッキン 5K TRUSCOガスケット フランジ外パッキン 5KTRUSCO
729税込802
1枚
当日出荷
日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性が高いタイプです。柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。
用途各種配管のフランジ用ガスケットに。水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。材質耐熱繊維および無機充填材に合成ゴムで構成されたシート2018年トラスコ掲載ページ7 0504
生体溶解性セラミッククロス(平織り) TRUSCO生体溶解性セラミッククロス(平織り)TRUSCO
14,980税込16,478
1巻
当日出荷
生体溶解性セラミック繊維に少量の有機繊維を混入し、ガラス繊維で補強された紡績ヤーンを原料として製作されています。 アスベストは一切含みません。RCF(リフラクトリーセラミックファイバー)規制対象外です。 RCF(リフラクトリーセラミックファイバー)規制対象外の生体溶解性セラミック素材です。 ガラス繊維以上の耐熱性を有します。
用途遮断カーテン、燃焼作業、排気ダクトの断熱材、その他高温箇所。遮断カーテン、燃焼作業、排気ダクトの断熱材、その他高温箇所。混率(%)(生体溶解性セラミック繊維)65~75、(有機繊維)15~20、(ガラス繊維)5~15使用温度範囲(℃)400瞬間耐熱温度(℃)900仕様接着剤なし(針金などで留めて下さい。)
ガスケット フランジ内パッキン 10K TRUSCOガスケット フランジ内パッキン 10KTRUSCO
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性の高いタイプです。柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。
用途各種配管のフランジ用ガスケットに。水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。材質耐熱繊維および無機充填材に合成ゴムで構成されたシート2018年トラスコ掲載ページ7 0503
油圧ホース用保護チューブ TRUSCO油圧ホース用保護チューブTRUSCO
9,798税込10,778特価
1本
当日出荷
油圧ホースの保護に最適なチューブです。 強力面ファスナー開閉式で現場で簡単に取り付けることができます。 ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。 スプリングの上からの装着やホースを数本束ねることも可能です。 網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を防止できます。 耐候、耐熱、耐薬品、難燃と耐久性、耐摩耗性にも優れています。
用途重機・建機の油圧ホース保護に。材質/仕上ナイロンマルチフィラメント長さ(m)10幅(mm)20(面ファスナー)厚さ(mm)1.1使用温度範囲(℃)-60~125融点(℃)220±10難燃性VW-1 相当
チューブカバーヒーター TRUSCOチューブカバーヒーターTRUSCO
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷
マジックテープで固定する細い配管加熱専用のテープ状ヒーターです。 配管の組み替えが多いお客様におすすめです。 耐熱マジックテープ採用で最高200℃まで加熱することが可能です。 サーモスタット付のため過昇温の心配がありません。
用途導入系配管や細い配管の加熱に
セラミック焼成クロスロール TRUSCOセラミック焼成クロスロールTRUSCO
61,980税込68,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
長さ(m)10幅(mm)1000使用温度範囲(℃)800瞬間耐熱温度(℃)900接着剤なし
ウレタンコイルホース TRUSCOウレタンコイルホースTRUSCO
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ポリウレタン樹脂の特性を生かしたウレタンエアホース。柔軟性・弾力性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性・耐候性・操作性等に特に優れています。
コイル外径(Φmm)28材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.8ホース内径(Φmm)5使用流体圧縮空気ホース外径(Φmm)8角出し方向ストレート型/ストレート型特性耐油、耐薬品、耐熱、耐候
ウレタンコイルホース TRUSCOウレタンコイルホースTRUSCO
2,898税込3,188
1本
当日出荷
ポリウレタン樹脂の特性を生かしたウレタンエアホース。柔軟性・弾力性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性・耐候性・操作性等に特に優れています。
コイル外径(Φmm)28材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.8ホース内径(Φmm)5使用流体圧縮空気ホース外径(Φmm)8角出し方向L型/L型特性耐油、耐薬品、耐熱、耐候
ナイロンチューブ 100M 黒 TRUSCOナイロンチューブ 100M 黒TRUSCO
8,398税込9,238
1巻
当日出荷から翌々日出荷
耐摩耗性、耐熱性に優れたナイロン製チューブです。1m間隔で表示がありカット時に便利です。
材質ナイロン(PA6)ブラック使用温度範囲(℃)-40~80全長(m)100使用流体空気、水(常温)、熱媒体油(常温)RoHS指令(10物質対応)対応