αウレタンコイルホースブルー(カップリング付)TRUSCO(5件のレビュー)当日出荷
高弾性のポリウレタン樹脂チューブをスパイラル加工した製品のため、折れぐせがつきにくく優れたバネ特性をもっています。
カップリング付きのためエア工具との脱着がスムーズです。
耐摩耗性、耐久性も優れています。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8色青使用圧力(MPa)0.8仕様両端カップリング付材質ポリウレタン内径(Φmm)5外径(Φmm)8使用流体空気ホース継手1/4カップリング流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)コイル径(mm)42使用カプラーツータッチカプラー
スパイラルエアホース(カップリング付)TRUSCO(7件のレビュー)当日出荷
一般カップリングを標準装着の為、エア工具との脱着がスムーズに行なえます。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8色黄使用圧力(MPa)0.8空気接続口ツータッチカプラー材質ポリウレタン内径(Φmm)5外径(Φmm)8寸法B(mm)500使用流体空気ホース継手1/4カップリング流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)コイル径(mm)42
”ワンハンド脱着型 ユニオンストレート”TRUSCO当日出荷
安全性・作業性を追求した世界初のワンハンド継手。高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能です。長い間経ってもツメ強制開放でスムーズに取外し可能です。
材質本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、接続口:ステンレス(SUS)使用流体空気
”ワンハンド脱着型 ユニオンワイ”TRUSCO当日出荷
安全性・作業性を追求した世界初のワンハンド継手。高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能。長い間経ってもツメ強制開放でスムーズに取外し可能。
トラスコ品番207-7713材質本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、接続口:ステンレス(SUS)、パッキン:ニトリルゴム(NBR)使用流体空気適合チューブ外径D(Φmm)10×10×10
”ワンハンド脱着型 異径ユニオンストレート”TRUSCO当日出荷
安全性・作業性を追求した世界初のワンハンド継手です。高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能です。長い間経ってもツメ強制開放でスムーズに取外し可能です。
材質本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、接続口:ステンレス(SUS)使用流体空気
樹脂エルボプラグTRUSCO当日出荷
狭い個所での脱着に大変優れています。
エアシリンダーや自動機械、浄水器や水配管にも最適です。
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。各種水配管。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。使用流体水/空気最高使用圧力(MPa)1形状エルボ材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~50バルブ構造片路開閉型ねじの種類Rねじ規格インチサイズ耐圧力(MPa)1
エアーブラシ手元ホースTRUSCO当日出荷
ワンタッチジョイント付(G1/8プラグ付)ですのでエアホースの脱着が簡単に行えます。
トラスコ品番301-8903質量(kg)0.041使用温度範囲(℃)-5~60取付ねじ(エアブラシ側)G1/8プラグ付ワンタッチジョイント、(コンプレッサー側)G1/8使用流体圧縮空気
ワンハンド脱着型 ユニオンワイTRUSCO当日出荷
安全性・作業性を追求した世界発のワンハンド継手。
高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能。
長い間経ってもツメ強制開放でスムーズに取外し可能。
ワンハンド脱着型 ユニオンストレートTRUSCO当日出荷
安全性・作業性を追求した世界発のワンハンド継手。
高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能。
長い間経ってもツメ強制開放でスムーズに取外し可能。
ワンハンド脱着型 エルボTRUSCO当日出荷
安全性・作業性を追求した世界発のワンハンド継手。
高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能。
長い間経ってもツメ強制開放でスムーズに取外し可能。
ワンハンド脱着型 六角穴付ストレートTRUSCO当日出荷
安全性・作業性を追求した世界発のワンハンド継手。
高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能。
長い間経ってもツメ強制開放でスムーズに取外し可能。
ワンハンド脱着型 ユニオンエルボTRUSCO当日出荷
安全性・作業性を追求した世界発のワンハンド継手。
高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能。
長い間経ってもツメ強制開放でスムーズに取外し可能。
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
水栓TOTO税込¥32,978¥29,980
赤外線節水器アーテック[学校教材・教育玩具]税込¥3,298¥2,998