絞り込み
材質
  • SUS304(14)
  • スチール(23)
  • ステンレス(5)
  • ポリプロピレン(PP)(1)
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(6)
  • ノーブランド(78)
  • ハイロジック(3)
  • アカギ(392)
  • BEST(ベスト)[金物](5)
  • SMC(32,021)
  • コガネイ(701)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(660)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(659)
  • カクダイ(524)
  • AWJ(412)
  • エスコ(346)
  • ミヤコ(252)
  • 昭和コーポレーション(198)
  • 堀内機械(176)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(169)
  • TOTO(137)
  • INAX(LIXIL)(135)
  • コンバム(旧:妙徳)(131)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(19)
  • 以上(20)
  • 以上(20)
  • 以上(20)
価格
  • 1,500円以下(26)
  • 1,500-10,000円(17)
  • 10,000-50,000円(13)
  • 50,000-100,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
関連キーワード
  • 金具 アングル
  • 金具水栓
  • 吊り金具
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチブラケット TRUSCOマルチブラケットTRUSCO(13件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から3日以内出荷
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類マルチブラケット材質/仕上スチール仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40×3.2t針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
コイルホースブローガンセット TRUSCOコイルホースブローガンセットTRUSCO
4,398税込4,838
1セット
当日出荷
ガンとホースがセットになっており、そのまま使用できます。(カップリングプラグ付) 手元でのレバー操作で簡単流量調整できます。 エアの供給が上下どちらでも可能な万能型です。 折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。 柔軟性、弾力性、伸縮性に優れています。しかも強靭です。
用途ダスト作業にノズル長(mm)90口ノズル径(mm)3.5仕様コイルホース:5×8mm(内径×外径)材質ホース:ポリウレタン樹脂、金具:しんちゅうメッキ加工、プラグ:鋼鉄・しんちゅうメッキ加工、ブローガン本体:ポリアセタール樹脂、ブローガンノズル:しんちゅうメッキ加工、ブラインドプラグ:鋼鉄メッキ加工使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.8ノズル取付口R1/4
配管支持用マルチブラケット(ステンレス製) TRUSCO配管支持用マルチブラケット(ステンレス製)TRUSCO(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類マルチブラケット材質/仕上ステンレス仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。厚さ(mm)3.0寸法(mm)40×40×3.0t針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
SGP管用Uバンド スチール TRUSCOSGP管用Uバンド スチールTRUSCO
119税込131
1個
当日出荷
横配管、立て配管にも利用できます。
用途SGP管用締め付け金具。付属品3/8ナット×2個材質スチール(電気亜鉛メッキ)寸法d(mm)3/8
L50型穴明アングル両穴タイプ(ステンレス製) TRUSCOL50型穴明アングル両穴タイプ(ステンレス製)TRUSCO
79,980税込87,978
1箱(5本)
当日出荷
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類穴あきアングル材質ステンレス仕様両穴タイプ寸法(mm)50×50×3.0t長穴(mm)13×40
エアリール TRUSCOエアリールTRUSCO(3件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。 巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。 一般カップリングに接続できます。
ホース寸法(全長)(m)30材質(ホース)塩ビ系エラストマーホース長さ(m)1(一次側)使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
フェルール継手用クランプ金具 TRUSCOフェルール継手用クランプ金具TRUSCO
6,698税込7,368
1個
当日出荷
フェルール継手ホース同士をフラットに接続するためのクランプ金具です。
用途半導体関連装置、FPD製造装置などに。食品、化粧品、医薬品の製造設備などに。材質ステンレス(SUS316L)2018年トラスコ掲載ページ9 1263
L40型穴明アングル両穴タイプ(スチール製) TRUSCOL40型穴明アングル両穴タイプ(スチール製)TRUSCO(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(5本)
当日出荷
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類穴あきアングル材質/仕上スチール(ユニクロメッキ仕上げ)材質スチール(SPHC)幅(mm)40厚さ(mm)3.2長穴(mm)11×40
配管支持用チャンネルブラケット(75型) TRUSCO配管支持用チャンネルブラケット(75型)TRUSCO(3件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類チャンネルブラケット材質/仕上スチール/ユニクロメッキ仕様75型チャンネルブラケットプレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。幅(mm)40厚さ(mm)4.5高さ(mm)75アンカー穴(mm)Φ12×15
SGP用Uボルト 三価ユニクロ TRUSCOSGP用Uボルト 三価ユニクロTRUSCO
169税込186
1個
当日出荷
U字金具のミリねじ仕様品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として材質スチール(SWCH)付属品ナット2個
配管支持用チャンネルブラケット(100型) TRUSCO配管支持用チャンネルブラケット(100型)TRUSCO(4件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類チャンネルブラケット材質/仕上スチール/ユニクロメッキ仕様100型チャンネルブラケットプレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。幅(mm)50厚さ(mm)4.5高さ(mm)100アンカー穴(mm)Φ12×15
ターボ羽子板 TRUSCOターボ羽子板TRUSCO(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
総ねじ加工の為施工中に切断で柔軟な配管設備が可能
用途立てバンド用の取付足ボルトタイプ種類羽子板
SGP用UボルトW3/8ステンレス TRUSCOSGP用UボルトW3/8ステンレスTRUSCO(4件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具横配管、縦配管にも利用出来ます。材質/仕上ステンレス(SUS304)仕様バレル仕上げ付属品3/8ナット 2個材質ステンレス種類Uボルト
対面兼用三角ブラケット TRUSCO対面兼用三角ブラケットTRUSCO(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
対面兼用三角ブラケット、プレスフォーミングで高精度です。 溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。 変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。 丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類三角ブラケット材質/仕上スチール/ユニクロメッキ幅(mm)40×40板厚(mm)3.2長穴(mm)10×25釘穴(mm)Φ4.5
マルチアングル TRUSCOマルチアングルTRUSCO(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(5本)
当日出荷
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類マルチアングル材質/仕上スチール仕様両穴タイプでΦ4.5の針穴が開いています幅(mm)40厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40×3.2t表面処理ユニクロメッキ仕上げ針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
配管支持用セーフティブラケット(スチール製) TRUSCO配管支持用セーフティブラケット(スチール製)TRUSCO(2件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類セーフティブラケット材質/仕上スチール/ユニクロメッキ仕様セーフティブラケットプレスフォーミングで高精度です。丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。厚さ(mm)3.0サイズ(mm)40×20×20×3.2t長穴(mm)10×25釘穴(mm)Φ4.5
片サドルPRO ステンレス TRUSCO片サドルPRO ステンレスTRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100個)ほか
当日出荷
電線や塩ビ管などを、簡単、キレイにしっかりと固定する支持金具です。本体がケーブルにフィットしやすく、作業スピードが飛躍的に向上します。片手でスピーディーにビス止めが可能です。ケーブル配線曲部などはワンタッチで2点止めも可能です。製品のエッジ部は仕上げ研磨をしておりますので、ケーブルへの負担・損傷、取り扱い時の怪我を予防します。
用途電線や塩ビ管などの固定に。材質ステンレス(SUS304)
配管支持用チャンネルブラケット(75型) (ステンレス) TRUSCO配管支持用チャンネルブラケット(75型) (ステンレス)TRUSCO(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類チャンネルブラケット材質/仕上ステンレス(SUS304)仕様75型チャンネルブラケットプレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。幅(mm)40厚さ(mm)4.0高さ(mm)75アンカー穴(mm)Φ12×15
SGP管用Uバンド ステンレス TRUSCOSGP管用Uバンド ステンレスTRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
横配管、立て配管にも利用できます。
用途SGP管用締め付け金具に。付属品3/8ナット×2個材質ステンレス(SUS304)寸法d(mm)W3/8寸法t(mm)2.0
自在ステンレスホースバンドキット (スクリューユニット付) TRUSCO自在ステンレスホースバンドキット (スクリューユニット付)TRUSCO(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。自分の必要なサイズにカットして使用することが可能です。継ぎ金具はホースバンド同寸の延長に使用できます。
用途一般産業、自動車関連用。標準タイプのクランプで化学、建設、空調配管、下水管などの締結用。最小径(Φmm)76.2材質スクリュー:ステンレス(SUS410)バンド:ステンレス(SUS201)ハウジング:ステンレス(SUS301)バンド幅(mm)12.7締付トルク(N・m)4.5ボルト頭部形状6角(8.0mm)
ツインリール TRUSCOツインリールTRUSCO
32,980税込36,278
1台
当日出荷から3日以内出荷
エアーホースと電源コードが一体化したリールです。二種類のリールをコンパクトかつスタイリッシュなワンボディーにデザインされています。リールを2台取付ける手間が1台分で済みます。
用途自動車・バイク・農機・重機などの修理工場、生産・組立て工場などに。工作機周辺や保全・営繕部署などに。材質本体:ABS樹脂、ホース材質:ポリウレタン定格電圧(V)125使用圧力(MPa)1.4定格電流(A)6材質(ホース)ポリウレタンホース長さ(m)10電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCTコンセント仕様トリプルコンセント アースクリップ付心数(C)3
自在ステンレスホースバンド用 スクリュー TRUSCO自在ステンレスホースバンド用 スクリューTRUSCO(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10個)ほか
当日出荷
標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。自分の必要なサイズにカットして使用することが可能です。継ぎ金具はホースバンド同寸の延長に使用できます。
用途一般産業、自動車関連用。標準タイプのクランプで化学、建設、空調配管、下水管などの締結用。ボルト頭部形状6角(8.0mm)材質スクリュー:ステンレス(SUS410)、バンド:ステンレス(SUS201)、ハウジング:ステンレス(SUS301)セット内容スクリューユニットA・B各1個バンド幅(mm)12.7
SGP用Uボルト SUS304 TRUSCOSGP用Uボルト SUS304TRUSCO
289税込318
1個
当日出荷
U字金具のミリねじ仕様品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として材質ステンレス(SUS304)付属品ナット2個
SGP管用Uバンド スチール TRUSCOSGP管用Uバンド スチールTRUSCO
679税込747
1個
当日出荷
横配管、立て配管にも利用できます。
用途SGP管用振れ止め金具に。付属品3/8ナット×2個材質スチール(溶融亜鉛メッキ)寸法d(mm)W3/8寸法t(mm)2.3
SGP用Uボルト 三価ユニクロ ねじ径M10 TRUSCOSGP用Uボルト 三価ユニクロ ねじ径M10TRUSCO
309税込340
1個
当日出荷
U字金具のミリねじ仕様品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として材質スチール(SWCH)付属品ナット2個
自在ホースバンド フープバンド TRUSCO自在ホースバンド フープバンドTRUSCO
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
必要な長さにカットして使用することができます。 ステンレス製バンドで耐食性に優れています。 プラスドライバーでも調整可能です。
用途一般工場・自動車関連はもちろん、あらゆる配管に使用できます材質スクリュー:スチール(メッキ)、バンド・ハウジング:ステンレス(SUS430)
エアーリール TRUSCOエアーリールTRUSCO
22,980税込25,278
1台
当日出荷
ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。 ソフトな巻き取り仕様です。 軽量で安全な樹脂カプラを使用しています。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等。ホース寸法(全長)(m)10仕様ラチェット式ストッパー、自動巻取式、強化樹脂カプラ仕様幅(mm)300高さ(mm)330奥行(mm)111材質(ホース)ポリウレタン(ブレード入り)使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4MPa[14]
対面兼用三角ブラケット(ステンレス) TRUSCO対面兼用三角ブラケット(ステンレス)TRUSCO
6,998税込7,698
1個
当日出荷
対面兼用三角ブラケット、プレスフォーミングで高精度です。 溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。 変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。 丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類三角ブラケット材質/仕上ステンレス(SUS304)幅(mm)40×40板厚(mm)3.0長穴(mm)10×25釘穴(mm)Φ4.5
溶接用Uカン TRUSCO溶接用UカンTRUSCO
209税込230
1個
当日出荷
ねじを切っていない溶接用のUカンです。
用途カシメや溶接などに。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
吊バンド(組式) TRUSCO吊バンド(組式)TRUSCO(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
組式で両方に広がります。NT脱落防止。
用途配管用。パイプを固定したり自在に動かしたり出来ます。羽子板BTなど組合せて有効にご使用下さい。材質/仕上仕様パイプを吊り、固定するバンドです種類吊バンド
配管支持用チャンネルブラケット(100型) (ステンレス) TRUSCO配管支持用チャンネルブラケット(100型) (ステンレス)TRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。 その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類チャンネルブラケット材質/仕上ステンレス(SUS304)仕様100型チャンネルブラケットプレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。幅(mm)50厚さ(mm)4.0高さ(mm)100アンカー穴(mm)Φ12×15
TRUSCO SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ステンレス TRUSCOTRUSCO SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ステンレスTRUSCO
359税込395
1個
当日出荷から翌日出荷
U字金具のミリねじ仕様品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。ガス管や空調管、配電盤止め用として。付属品ナット×2個材質ステンレス(SUS304)
L50型穴明アングル両穴タイプ(スチール製) TRUSCOL50型穴明アングル両穴タイプ(スチール製)TRUSCO
25,980税込28,578
1箱(5本)
当日出荷
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類穴あきアングル材質/仕上スチール幅(mm)50厚さ(mm)4.5寸法(mm)50×50×4.5t表面処理ユニクロメッキ仕上げ長穴(mm)13×40
配管支持用セーフティブラケット(ステンレス) TRUSCO配管支持用セーフティブラケット(ステンレス)TRUSCO
2,898税込3,188
1個
当日出荷
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。 プレスフォーミングで高精度です。 丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類セーフティブラケット材質/仕上ステンレス(SUS304)サイズ(mm)40×20×20×3.0t長穴(mm)10×25釘穴(mm)Φ4.5
PCU用UボルトW3/8ステンレス TRUSCOPCU用UボルトW3/8ステンレスTRUSCO(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から翌々日出荷
U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。
用途PC管パイプ締め付け金具横配管、縦配管にも利用出来ます。材質/仕上ステンレス(SUS304)仕様バレル仕上げ付属品3/8ナット 2個種類Uボルト
L40型穴明アングル両穴タイプ(ステンレス製) TRUSCOL40型穴明アングル両穴タイプ(ステンレス製)TRUSCO(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1箱(5本)
当日出荷から翌々日出荷
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類穴あきアングル材質ステンレス仕様両穴タイプ幅(mm)40厚さ(mm)3.0長穴(mm)11×40
パイプ用支持金具プレスT字脚 TRUSCOパイプ用支持金具プレスT字脚TRUSCO(4件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
長尺物ができ使用用途が広がる床、壁用の配管を固定するのに使用穴明アングルとうまく組合わせて有効に利用。
用途組合わせに色々な用途に使用できます。材質/仕上仕様立管の取付用に使用厚さ(mm)3.5種類T字脚
パイプ用支持金具片サドル TRUSCOパイプ用支持金具片サドルTRUSCO
299税込329
1個
当日出荷
Tピン、木ねじ類も使用できます。
用途軽量パイプ、配線等の押えバンドとして使用。種類丸サドル(片サドル)材質/仕上取付穴径(Φmm)5.5×10
片サドルPRO スチール TRUSCO片サドルPRO スチールTRUSCO
1,098税込1,208
1袋(100個)ほか
当日出荷
電線や塩ビ管などを、簡単、キレイにしっかりと固定する支持金具です。本体がケーブルにフィットしやすく、作業スピードが飛躍的に向上します。片手でスピーディーにビス止めが可能です。ケーブル配線曲部などはワンタッチで2点止めも可能です。製品のエッジ部は仕上げ研磨をしておりますので、ケーブルへの負担・損傷、取り扱い時の怪我を予防します。
用途電線や塩ビ管などの固定に。材質鉄(SPCC)、表面処理:三価ユニクロメッキ
穴あきU金具(4本セット) TRUSCO穴あきU金具(4本セット)TRUSCO
16,980税込18,678
1セット(4本)
当日出荷
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。プレスフォーミングで高精度です。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。長さ(mm)2400長穴(mm)11×40