絞り込み
ブランド
  • GAONA(ガオナ)
  • アカギ(517)
  • タカギ(68)
  • カクダイ(37)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(14)
  • ミヤコ(13)
  • INAX(LIXIL)(9)
  • TAKAGI(高儀)(9)
  • SMC(7)
  • KVK(5)
  • CKD(3)
  • エスコ(2)
  • SARAYA(サラヤ)(2)
  • RELIANCE(リラインス)(2)
  • TOTO(1)
  • 日本電興(1)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(7)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
関連キーワード
  • タカギ 散水ノズル
  • タカギ コネクタ
  • タカギ
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガオナ 止水栓キー 止水栓開閉用 (U型 水栓補修 バルブ) GAONA(ガオナ)ガオナ 止水栓キー 止水栓開閉用 (U型 水栓補修 バルブ)GAONA(ガオナ)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
T字型のハンドルが付いている止水栓に使用できます。 ハンドル先端のとがった部分で止水栓のフタの開閉ができます。
用途手で回すことができない止水栓の開閉用カギです。材質長さ(mm)800
これエエやん シャワーホース マットブラック GAONA(ガオナ)これエエやん シャワーホース マットブラックGAONA(ガオナ)
2,498税込2,748
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
◆光沢のないマットな質感のホースで高級感のあるデザインです。◆マイクロバブルシャワーヘッドなどを購入した際、既存のホースと色味が合わない場合の交換にもおすすめです。◆シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。◆シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ剤入りです。◆工具不要で取付簡単です。◆アラミック、SANEI、タカギ、サイエンス、MTG、田中金属製作所などのシャワーヘッドを取付けできます。◆混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。◆アダプターの色はグレーのため美観を損ねません。◆長さ違いで豊富なバリエーションを取り揃えているため、用途によって最適な長さを選べます。1.5M以下:一般的なシャワーホースより短く、ユニットバスや洗髪シャワー付き混合栓などに最適です。1.6M:一般的なシャワーホースの長さなので、自宅の浴室、銭湯、ホテルなど様々な場所での交換に最適です。1.7M以上:一般的なシャワーホースより長く、お風呂掃除や介護浴槽、洗濯機に温水を入れたい時などに最適です。スライドバー式シャワーフックでの使用にもおすすめです。
用途◆破れたりカビで汚くなったりしたホースの交換におすすめです。材質塩化ビニル樹脂、黄銅マットブラック使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
ガオナ 共用水道栓カギ GAONA(ガオナ)ガオナ 共用水道栓カギGAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
189税込208
1個ほか
当日出荷
紛失・破損した場合の交換・スペア用です。 共用上部の先端が正方形(7ミリ角)であれば、どのメーカーの蛇口にも使用できます。 呼13、20兼用 紐付き
用途共用水道栓用のカギです。材質亜鉛
ガオナ 共用水栓上部 GAONA(ガオナ)ガオナ 共用水栓上部GAONA(ガオナ)
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
カギがないと通水できないので、盗水・いたずら防止に効果的です。 呼13の屋外に付いている蛇口に取付けできます。 カギは紐付き
用途交換・取替用のカギ式共用水栓上部です。材質亜鉛、黄銅取付ねじW24山20
ガオナ 蛇口ロック いたずら防止 (後付け 工具不要 専用カギ) GAONA(ガオナ)ガオナ 蛇口ロック いたずら防止 (後付け 工具不要 専用カギ)GAONA(ガオナ)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
専用カギがないとカバーを開くことができないので、盗水・いたずらから蛇口を強固に守り、安心です。 呼13の屋外に付いている蛇口に取付けできます。 専用キー付き
用途蛇口のハンドル部分を覆う黄銅製のカバーです。付属品専用キー材質黄銅
ガオナ 首長共用水栓上部 いたずら防止 (専用カギ) GAONA(ガオナ)ガオナ 首長共用水栓上部 いたずら防止 (専用カギ)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
欠品中
カギがないと通水できないので、盗水・いたずら防止に効果的です。 従来品と比べて上部が長く、市販のカギでは通水できない専用カギなのでより安心です。 呼13の屋外に付いている蛇口に取付けできます。
用途交換用の首長カギ式共用水栓上部です。材質黄銅取付ねじW24山20
ガオナ 蛇口ロック 専用カギ (スペア用 安心) GAONA(ガオナ)ガオナ 蛇口ロック 専用カギ (スペア用 安心)GAONA(ガオナ)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
用途GAONAおよびKAKUDAIの閉栓キャップ専用カギです。材質黄銅適合品番649-830、649-821、GA-KW026
これカモ 凍結防止水栓上部 (蛇口の凍結を防止 寒波も安心 取付簡単 カギ式) GAONA(ガオナ)これカモ 凍結防止水栓上部 (蛇口の凍結を防止 寒波も安心 取付簡単 カギ式)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止する水栓上部です。 寒波対策の必需品です。呼び13の水栓に取付できます。 盗水を防止するためのカギ式です。カギ1個付。 サーモエレメントを内蔵しており、周囲の温度が下がると少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。 電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。
仕様固定コマ仕様付属品共用栓カギ材質水栓上部:黄銅・エチレンプロピレンゴム、カギ:亜鉛使用温度範囲(℃)-15~80呼び径(mm)13使用圧力(MPa)0.04~0.75本体形状共用栓アズワン品番64-5153-84
ガオナ 共用水栓上部 寒冷地向け GAONA(ガオナ)ガオナ 共用水栓上部 寒冷地向けGAONA(ガオナ)
1,698税込1,868
1個ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
カギがないと通水できないので、盗水・いたずら防止に効果的です。 呼13の屋外に付いている蛇口に取付けできます。 冬期に水抜きができる固定コマ仕様。 カギは紐付き
用途交換・取替用のカギ式共用水栓上部(寒冷地仕様)です。材質亜鉛、黄銅取付ねじW24山20
ガオナ 共用ペット用双口水栓 いたずら防止 (切替シャワー 共用栓カギ付き) GAONA(ガオナ)ガオナ 共用ペット用双口水栓 いたずら防止 (切替シャワー 共用栓カギ付き)GAONA(ガオナ)
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
シャワー付きのペット用双口水栓です。 使い勝手のよい双口タイプの蛇口です。 シャワーヘッドは流量調節やシャワー範囲を調節できるので、ペットなどを洗うのに最適です。 共用カギ付きなので、盗水・いたずら防止に効果があります。
仕様固定コマ仕様付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2材質水栓:青銅、シャワー:ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、黄銅アズワン品番64-5156-40