材質NBR(ニトリルゴム)
商品タイプ平
用途水道用
材質NBR
耐熱温度(℃)80
材質EPDM、黄銅
使用温度(℃)1~80
最高耐熱温度(℃)80
材質NBR
瞬間耐熱100℃
瞬間耐寒-20℃
くさりの有無なし
ほとんどのメーカーに適合する補修用ゴムフロートです。
ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用に適合します。
取付位置が変更できます。
適合ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用
材質EPDM
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
ゴム栓です。
ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
材質詰金物:C360B
材質(本体)NR
材質(リング)SUS304
くさりの有無なし
材質黄銅、EPDM(耐熱ゴム)
寸法H(mm)15
くさりの有無なし
適合するサイズ(134・145・150)に簡単に切れます。
仕様適合フタ/PH63F-3
材質EPDM(耐熱ゴム)
厚さ(mm)18
適合内径(Φmm)135/145/150
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
栓部分の寸法(Φmm)33
長さ(mm)鎖:275
適合集合住宅(BH.BLH)、ホテル・ワンルーム(BLCH)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質黄銅、EPDM
くさりの有無なし
材質EPDM
硬度85°
使用温度(℃)1~80
最高使用温度(℃)80
商品タイプ平
適合NSS排水トラップ用【ミニキッチン・サンファ-ニ 等】
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
仕様フレキ用パッキン
材質EPDM
厚さ(mm)3.5
最高耐熱温度(℃)80
商品タイプリブ付
洗浄管用ゴムフロート
鎖付き
仕様洗浄管用ゴムフロート(鎖付き)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
仕様くさりなし
材質NBR
くさりの有無なし
防臭効果があります。
用途VP・VU管兼用。床排水専用
材質CR、PVC
材質EPDM
耐熱温度(℃)80
最高使用温度(℃)80
材質EPDM、黄銅
最高耐熱温度(℃)80
適合三栄製H65,H65-50用
材質塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)8
適合内径(Φmm)78
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。
ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
くさりの有無なし
用途高温用ゴムパッキン。T/#1050-FA
材質フッ素ゴム
厚さ(mm)2
寸法C(mm)2
商品タイプ平
流し、洗面、風呂等の給水、給湯用で多用されています。
耐熱温度は常温~100℃。(実施用では60℃前後)
一般給水、給湯、冷温水、不凍液等でご使用頂けます。
材質EPDM
厚さ(mm)2
寸法t(mm)2
SAN-EI製およびTOTO社製ロータンクサイフォン管径32、38mm用に適合。
適合SAN-EI製およびTOTO社製ロータンクサイフォン管径32、38mm用
材質EPDM
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
仕様クサリ長さ650ミリ
付属品くさり取付金具
材質NBR
くさりの有無あり
接着剤を使わずにテープとテープが接着し、はがれません。しかもべとつきません。
凹凸にも柔軟に対応できます。
長さ(m)3
テープ幅(mm)25
耐熱温度(℃)-50~200
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
浴槽用排水金具の上面と内径側面の両方で止水。
材質黄銅、EPDM
くさりの有無なし
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
防臭効果があります。
用途床排水専用
材質CR、PVC
仕様VP・VU管兼用(内面接続)
適合CF-37AK、CF-37AT、CF-37CK、CF-37WK、CF-39AK、CF-39AT、CF-39CK、CF-39WK、CF-47AT、CF-49AT
1セット(4個)
¥399
税込¥439
当日出荷
管径32ミリ、38ミリ、51ミリ兼用タイプのゴムフロートです。
INAX以外の国産ロータンク式トイレに使用できます。
材質EPDM、ステンレス
適合管径(Φmm)32、38、51
仕様ロータンク補修用呼32・38・51兼用
浴槽内排水金具のJIS規格サイズなのでほとんどのバスメーカーに合います。
くさり玉径4.5mm
付属品くさり取付金具
材質NBR、ステンレス
くさり長さ(mm)650
くさりの有無あり
色々な形状に加工できるため、市販されていないパッキン用として切って使います。
材質NBR
浴槽用排水金具の内径側面で止水。
材質黄銅、EPDM
長さ(mm)670
寸法H(mm)15
玉大(mm)4
くさりの有無あり
市販されていない特殊な形状のパッキンでも自由に切り取って作れます。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。