42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。DCモーターのみに対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途洗浄器機、薬液供給装置など 接続径(チューブ)(Φmm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DCインバータ冷凍機とインバータポンプでさらに大幅な省エネを実現。冷凍機、ポンプのモータ回転数をお客様装置側負荷に応じてインバータ制御
設定温度(℃)-20~40 冷却能力(kW)8 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(8.19MB) 取扱説明書取扱説明書(30.44MB)
1台
2,998,000 税込3,297,800
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

DCインバータ冷凍機とインバータポンプでさらに大幅な省エネを実現。冷凍機、ポンプのモータ回転数をお客様装置側負荷に応じてインバータ制御
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(8.19MB) 取扱説明書取扱説明書(30.44MB)
1台
2,198,000 税込2,417,800
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

超小型 小型チュープポンプ 1ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途洗浄器機、薬液供給装置など 材質(チューブ)ファーメドチューブ 接続径(チューブ)(Φmm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 継手タケノコタイプ
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途充填機、ランドリー、インクジェットなど 質量(g)780 材質(チューブ)ファーメドチューブ 接続径(チューブ)(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 継手タケノコタイプ
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途印刷機、薬液供給装置など 接続径(チューブ)(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ツカサ電工チューブポンプ Hタイプ
エコ商品
超小型 小型チュープポンプ 1ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途医療、理化学、バイオ、燃料電池など 材質(チューブ)オレフィンチューブ 接続径(チューブ)(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 継手タケノコタイプ
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・軽荷重の機械、家具、小型ゲーム機などに適しています。・ネジ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°)
寸法I(mm)12.5 寸法A(Φmm)37 耐荷重(kg)300 材質(ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鋼板(2t) 表面処理パシペート RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.06MB)
1個
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツカサ電工ポータブルチューブポンプ
エコ商品
コンパクトなボディーに制御機能を充実。小型、省スペースデザイン。最大200ml/minまでの流量調整が可能。ローラーヘッド回転数をデジタル表示。ブラシレスモーター採用で安定した流量。マイコン搭載で、多彩な制御が可能。
用途バイオ、医療、化学研究、FA生産ライン 機能オプションカレンダー機能 運転方式手動可、自動可 使用チューブ内径4mm(タケノコタイプ)、外形6mm(締付けタイプ) 回転方向右/左可変 回転数可変 回転数測定範囲5~390rpm 電源(DC-V)24 ローラー数2 ポンプヘッドDタイプ 材質(チューブ)ファーメドBPT(その他のチューブにも対応いたします) 材質(継手)PP RoHS指令(10物質対応)対応 継手タケノコタイプ/締付けタイプ
1台
179,800 税込197,780
16日以内出荷

スピンドル貫通ボールによりシール性と円滑な回転を長時間維持!! ボールバルブの気密性と、バタフライバルブの円滑な回転機能を組み合わせたON-OFFバルブです。シール部(グランド、弁座)には、蒸気配管のような過酷な条件でも、長期間ご使用いただけるように独自のシール機構を導入し、従来のバルブにない高いシール性と耐久性を実現しました。 操作は手動式 長寿命 ボールバタフライ構造が長期間、性能を維持します。 グランド部には特殊グランドシールを採用し、長期間の増し締めは不要です。 弁座には皿バネを採用し、長期間優れたシール性能を維持します。 省エネルギー ボールバタフライ構造は、優れたシール性を示します。
用途水・温水・空気・蒸気配管 使用温度範囲(℃)185 フランジ規格:JIS10KFF 最高使用圧力(MPa)1.0 接続方式ねじ込み形 使用流体水・温水・空気・蒸気 ハンドル色カバー:青 最高使用温度(℃)185 ハンドル形状レバー式 操作方法手動 ボア径フルボア(スピンドル貫通) バルブ種類バタフライバルブ
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

自社製IE3モータを搭載しています。 小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。 50/60Hz兼用です。 RoHS指令適合製品です。 IE3コードを満たしたプレミアム高効率モーター仕様です。 吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。 1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途印刷機械、乾燥機、プラスチック押出機、熱風発生機、機器冷却など製品・設備組み込み。 トラスコ品番453-4999 材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ 質量(kg)24 電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×392×401 構造(羽根車)シロッコ型 RoHS指令(10物質対応)対応 標準消費電力料金(円/h)10.13
1台
89,980 税込98,978
20日以内出荷

ベアリング入りより戻し回転機構により、ホースがねじれず使いやすいです。
用途ウレタンホース専用 内径(Φmm)6.5~7 外径(Φmm)9.5~10
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IE3コードを満たしたプレミアム効率モーター仕様です。 低騒音型電動送風機は特に効率の優れたエアホイルファンの開発によって、著しい静音性能を得た製品です。 機器組み込み用など幅広い用途に使用できます。 50Hz/60Hz兼用です。 RoHS指令適合製品です。 吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。 1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却等、設備・機械への組込用に。一般的な送排風に。 トラスコ品番453-5049 材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ 質量(kg)29 電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×477×464 構造(羽根車)低騒音(エアホイル)型 RoHS指令(10物質対応)対応 標準消費電力料金(円/h)10.13
1台
129,800 税込142,780
15日以内出荷

小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。 RoHS指令適合製品です。 主に標準空気の搬送や、一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却など、産業用機器や機械装置などに組込やすく多用途に適しています。 50Hz/60Hz兼用です。 吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。 1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途印刷機械、乾燥機、プラスチック押出機、熱風発生機、機器冷却など製品・設備組み込み。 集塵・焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却・一般送排風。 トラスコ品番467-4324 材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ 質量(kg)24 電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×392×401 構造(羽根車)シロッコ型 RoHS指令(10物質対応)対応 標準消費電力料金(円/h)10.13
1台
89,980 税込98,978
20日以内出荷

自社製IE3モータを搭載しています。 専用開発された遠心多段羽根車の採用により、小風力・超高静圧を実現します。 連続運転や負荷変動・省エネルギーの全閉外扇モーターを標準で搭載しています。 IE3コードを満たしたプレミアム高効率モーター仕様です。 RoHS指令適合製品です。 吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。 1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途乾燥機、焼却炉、溶解炉、加熱炉、ボイラー、紡績機械、印刷機械、発泡撹拌、洗浄機、熱風発生機、圧送、空気輸送等、各機器への組込に。 トラスコ品番453-5014 材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ 質量(kg)33 電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)631×408×331 構造(羽根車)多段ターボ型 RoHS指令(10物質対応)対応 標準消費電力料金(円/h)10.13
1台
119,800 税込131,780
20日以内出荷

淀川電機製作所多段ターボ型電動送風機
エコ商品
専用開発された遠心多段羽根車の採用により、小風力・超高静圧を実現します。 連続運転や負荷変動・省エネルギーの全閉外扇モーターを標準で搭載しています。 高静圧の為、吸引や吸着、圧送などに最適です。 50Hz/60Hz兼用です。 RoHS指令適合製品です。 吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。 1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途集じん・焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却・一般送排風。 トラスコ品番467-4863 材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ 質量(kg)33 電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)631×408×331 構造(羽根車)多段ターボ型 RoHS指令(10物質対応)対応 標準消費電力料金(円/h)10.13
1台
109,800 税込120,780
20日以内出荷

淀川電機製作所高圧ターボ型電動送風機
エコ商品
高静圧、大風量50/60Hz兼用タイプで定格点が幅広くとれ、汎用性に優れています。 高圧ターボ型電動送風機は、羽根車に高効率ターボファンを採用し、大風量・高静圧を目的に開発されたシリーズです。 燃焼用や粉体・固体の空気輸送用など、高静圧を必要とする機器に最適です。 50Hz/60Hz兼用です。 RoHS指令適合製品です。 吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。
用途乾燥機、焼却炉、溶解炉、加熱炉、ボイラー、紡績機械、印刷機械、発泡撹拌、洗浄機、熱風発生機、圧送、空気輸送等、各機器への組込に。 材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ 質量(kg)33 電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)557×315×570 構造(羽根車)高圧ターボ型 RoHS指令(10物質対応)対応 標準消費電力料金(円/h)10.13
1台
109,800 税込120,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

淀川電機製作所ターボ型電動送風機
エコ商品
高静圧、大風量50/60Hz兼用タイプで定格点が幅広くとれ、汎用性に優れています。 IE3コードを満たしたプレミアム高効率モーター仕様です。 主に標準空気の搬送や、一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却など、産業用機器や機械装置などに組込やすく多用途に適しています。 50Hz/60Hz兼用です。 RoHS指令適合製品です。 吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。 1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途集じん・焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却等、設備・機械への組込用に。一般的な送排風に。 トラスコ品番453-4981 材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ 質量(kg)30 電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×532×545 構造(羽根車)ターボ型 RoHS指令(10物質対応)対応 標準消費電力料金(円/h)10.13
1台
96,980 税込106,678
10日以内出荷

低騒音型電動送風機は特に効率の優れたエアホイルファンの開発によって、著しい静音性能を得た製品です。 高効率と優れた省エネ性、そして静かな電動送風機として、機器組み込み用など幅広い用途に使用できます。 特に効率の優れたエアホイルファンの開発によって、著しい静音性能を実現し、機器組込に最適です。 50Hz/60Hz兼用です。 RoHS指令適合製品です。 吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。 1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却等、設備・機械への組込用に。一般的な送排風に。 トラスコ品番467-4901 材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ 質量(kg)29 電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×477×464 構造(羽根車)低騒音(エアホイル)型 RoHS指令(10物質対応)対応 標準消費電力料金(円/h)10.13
1台
129,800 税込142,780
15日以内出荷

淀川電機製作所ターボ型電動送風機
エコ商品
高静圧、大風量50/60Hz兼用タイプで定格点が幅広くとれ、汎用性に優れています。 ターボ型電動送風機は高静圧、大風量タイプで定格点が幅広くとれ、汎用性に優れています。 主に標準空気の搬送や、一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却など、産業用機器や機械装置などに組込やすく多用途に適しています。 50Hz/60Hz兼用です。 RoHS指令適合製品です。 吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。 1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途焼却炉、粉砕機、乾燥機、集じん機、包装機械、搬送装置など製品・設備組込。 材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ 電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ) 構造(羽根車)ターボ型 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジン式コンプレッサー AIR WAVE(和コーポレーション) 動画あり
AIR WAVE(和コーポレーション)エンジン式コンプレッサー
電源が確保できない屋外での作業現場でプロの要求に応えるハイスペックエンジン式エアーコンプレッサー!0MPa~0.98MPa目安充填速度:50秒・自動高低速切り替え方式(エアー圧が0.98MPaに到達するとエンジン回転数が低速に切り替わり、0.7MPaに落ちると高速回転に切り替わります)
用途エアー工具全般にご利用いただけます。電源のない屋外での作業に。エアー剪定鋏、エアー杭打ち、エアーブラスト、エアーグラインダー、エアー封函機等あらゆるエアー工具使用時に! 起動形式手動リコイル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×1220×680 使用燃料無鉛レギュラーガソリン 速度(充填)50秒 燃料タンク容量(L)3.6 エアータンク容量(L)32(16×2) 動力HONDA GX200 使用油SAE 10W-30 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)4.1/3600 オイルタンク容量(mL)700
1台
329,800 税込362,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全閉モータ採用により埃や湿気による絶縁劣化を防ぎ、長寿命で信頼性がUPしました。 水量型カスケードポンプの開発により、給水量が大幅に向上しました。 流量スイッチと、圧力スイッチを併用することにより定圧給水を行います。 小型軽量で静音・長寿命設計です。 RoHs(電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についての欧州連合(EU)による指令)に対応し、世界基準での有害物質の使用をおさえた製品づくりを達成。
用途受水槽、浅井戸からの自動給水 受水槽からのポンプアップ 高架水槽からのブースタ用 浅井戸からの揚水用 その他一般給水用 仕様セラミックヒーター付全閉モータ付 材質インペラ/CAC406(BC6)主軸/SUS304ケーシング/FC 制御方式光センサー圧力スイッチと流量スイッチによる定圧給水 モータータイプ全閉外扇屋内型 運転方式単独 電源コード(m)2 塗装色アキュムレータ/グレー(マンセルNo.10Y5.5/0.5)カバー/ホワイトベース/ブラックその他/グレー(マンセルNo.2.5PB5.1/0.8) ポンプ縦型カスケードポンプ 鉛水質基準適合品 取扱液清水・0~40℃(凍結なきこと) 設置場所屋内・屋外 吸込条件(浅井戸用)全揚程-8mまで(受水槽用)全揚程-1mから流込み5mまで 停止流量(L/min)4
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

インバータオイルコン 10シリーズ(油冷却用循環形) ダイキン工業 動画あり
好評の高精度温度制御:好評の高精度±0.1℃油温制御。圧縮機・インバータと電子膨張弁の最適な制御により、低負荷領域の能力分解能が向上。負荷0%(無負荷)~100%に亘って±0.1℃油温制御を実現。高い省エネ率を実現:ダイキン独自のIPMモータとインバータにより高い省エネ率を実現。コントロールパネルにて消費電力の確認が可能。環境負荷低減:鉛フリーはんだのプリント基板採用など環境規制に対応。
用途工作機械…マシニングセンタ・NC旋盤・研削盤・NC専用機・NC放電加工機など、産業機械…成形機、プレスなど 性能輸送振動:上下14.7m/S2×2.5h(但し、7.5~100Hz掃引/5min) 保護構造IP2X 使用範囲(室温)5~45℃、(入口油温)5~50℃、油粘度(1.4~200[ISO V2~32](mm2/S)、製品機外圧力損失(吐出側/吸入側)0.5MPa以下/-30.7kPa以内 外装色アイボリーホワイト 保護装置過電流継電器(ポンプ用電動機)、逆相保護装置、再起動防止タイマー、低室温保護サーミスタ、高油温保護サーミスタ、低油温保護サーミスタ、ポンプ用リリーフバルブ、吐出管サーミスタ、凝縮器サーミスタ、冷媒漏れ検知、インバータ保護装置一式、圧縮機保護サーモスタット、過熱防止サーモスタット(-Hのみ)、空焚防止スイッチ(-Hのみ) 主回路電圧(V)3相AC200/200-220 50/60Hz 適合流体潤滑油、鉱油系油圧作動油(但しリン酸エステル系油圧・水・水溶性液体・薬品・食品・燃料・切削・研削液などには使用不可) 冷媒制御方式インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度 RoHS指令(10物質対応)対応 供給電源3相AC 200/200・220V 50/60Hz 操作回路電圧(V)DC12/24
1台
569,800 税込626,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ロータリ真空ポンプ PISCO(ピスコ) 動画あり
PISCO(ピスコ)ロータリ真空ポンプ
エコ商品
モータ定格出力1Wあたりの排気速度において業界トップレベルの高効率を実現。 特殊ロータ形状の採用により、省スペース化を実現。 強制空冷式を採用し、低発熱を実現。 回転部への徹底したバランス設計により、低運転音・低振動を実現。 自己潤滑性・耐摩耗性に優れたスーパーエンプラ、及び特殊表面処理の採用により優れた耐久性。 低発塵性・低揮発性に非常に優れた真空用クリーングリースを使用し、給油は不要。 RoHS指令対応・CEマーキング対応。
用途吸着輸送、真空包装、脱泡・脱気、真空形成、その他(周囲への油分拡散や摩耗粉飛散を嫌う各種真空装置) 幅(mm)125 使用温度範囲(℃)(屋内)5~40 周波数(Hz)50/60 電源AC RoHS指令(10物質対応)対応 ポンプの種類ドライ
1台
299,800 税込329,780
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スピンドル貫通ボールによりシール性と円滑な回転を長時間維持!! ボールバルブの気密性と、バタフライバルブの円滑な回転機能を組み合わせたON-OFFバルブです。シール部(グランド、弁座)には、蒸気配管のような過酷な条件でも、長期間ご使用いただけるように独自のシール機構を導入し、従来のバルブにない高いシール性と耐久性を実現しました。 操作は手動式 長寿命 ボールバタフライ構造が長期間、性能を維持します。 グランド部には特殊グランドシールを採用し、長期間の増し締めは不要です。 弁座には皿バネを採用し、長期間優れたシール性能を維持します。 省エネルギー ボールバタフライ構造は、優れたシール性を示します。
用途水・温水・空気・蒸気配管 使用温度範囲(℃)185 フランジ規格:JIS10KFF 最高使用圧力(MPa)1.0 接続方式フランジ形 使用流体水・温水・空気・蒸気 ハンドル色カバー:青 最高使用温度(℃)185 ハンドル形状レバー式 操作方法手動 ボア径フルボア(スピンドル貫通) バルブ種類バタフライバルブ
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボデーが一体造形されたステンレス鋼製。RoHS指令相当品 端子箱付
材質【ボディ/ハウジング】SCS14A 方式レデューストボア 接続ねじ込み JIS B0203
1個
27,900 税込30,690
5日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

RS Pro クレビスピン. 信頼のブランド RS Pro がお届けする、高品質で光沢のある亜鉛めっきクレビスピンは、回転又は旋回するコンポーネントを接続するように設計されています。スチール製クレビスピンは、農業機械、モータエンジン、又はジャッキスタンドの交換用固定ピンとして一般的に使用されている留め具の一種です。非常に用途が広く、取り付けが簡単で、固定クリップで所定の位置にロックされます。取り付け後は、クレビスピンは所定の位置に留まり、振動の下では緩みません。. と呼ばれることもあります. ;ul> ;li>リンクピン ;/li> ;li>ヒンジピン ;/li> ;/ul>. 特長と利点. ;ul> ;li>スチール製クレビスピン ;/li> ;li>光沢亜鉛めっき ;/li> ;li>スルーホール ;/li> ;li>耐振動性 ;/li> ;li>耐腐食性 ;/li> ;li>複数のサイズを別売で用意 ;/li> ;/ul>. 仕様. ;ul> ;li>軟鋼製 ;/li> ;li>インチ径: 3/16 インチ、 1/4 インチ、 5/16 インチ、 3/8 インチ ;/li> ;li>長さ: 1/2 インチ、 5/8 インチ、 3/4 インチ、 1 インチ、 1/4 インチ、 1-1/2 インチ ;/li> ;/ul>. また必要とすることができる !. RS Pro では、クレビスピンと互換性のある光沢亜鉛めっきスチール製の保持クリップを各種取り揃えています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。. ピンの作動長さは公称長さより短い. 作動長さの判断: 3/16ピンの場合は0・145インチ、1/4ピンの場合は0・176、5/16ピンの場合は0・224インチ、3/8ピンの場合は0・25を、それぞれ公称長さから減算. ;ul> ;li>RS 品番 ; 839-268 は、 839-268 は、 サイズ指定ありでワイヤサイズ( d )は 3/16 インチ x 1 mm です ;/li> ;li>RS 品番 ; 839-274 は 839-274 は 、サイズ指定ありで、ワイヤサイズ( d )は インチ x 1.2 mm です ;/li> ;li>RS 品番 ; 839-280 は 839-280 は 、サイズ指定ありでワイヤサイズ( d )が 5/16 インチ x 1.6 mm です ;/li> ;li>RS 品番 ; : 839-296 は : 839-296 は 、サイズ指定ありでワイヤサイズ( d )は 3/8 インチ x 1.8 mm です ;/li> ;/ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様パーツタイプ = クレビスピン直径 = 3/8インチ長さ = 1 1/2インチ材質 = スチール表面処理 = 光沢亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

RS Pro クレビスピン. 信頼のブランド RS Pro がお届けする、高品質で光沢のある亜鉛めっきクレビスピンは、回転又は旋回するコンポーネントを接続するように設計されています。スチール製クレビスピンは、農業機械、モータエンジン、又はジャッキスタンドの交換用固定ピンとして一般的に使用されている留め具の一種です。非常に用途が広く、取り付けが簡単で、固定クリップで所定の位置にロックされます。取り付け後は、クレビスピンは所定の位置に留まり、振動の下では緩みません。. と呼ばれることもあります. ;ul> ;li>リンクピン ;/li> ;li>ヒンジピン ;/li> ;/ul>. 特長と利点. ;ul> ;li>スチール製クレビスピン ;/li> ;li>光沢亜鉛めっき ;/li> ;li>スルーホール ;/li> ;li>耐振動性 ;/li> ;li>耐腐食性 ;/li> ;li>複数のサイズを別売で用意 ;/li> ;/ul>. 仕様. ;ul> ;li>軟鋼製 ;/li> ;li>インチ径: 3/16 インチ、 1/4 インチ、 5/16 インチ、 3/8 インチ ;/li> ;li>長さ: 1/2 インチ、 5/8 インチ、 3/4 インチ、 1 インチ、 1/4 インチ、 1-1/2 インチ ;/li> ;/ul>. また必要とすることができる !. RS Pro では、クレビスピンと互換性のある光沢亜鉛めっきスチール製の保持クリップを各種取り揃えています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。. ピンの作動長さは公称長さより短い. 作動長さの判断: 3/16ピンの場合は0・145インチ、1/4ピンの場合は0・176、5/16ピンの場合は0・224インチ、3/8ピンの場合は0・25を、それぞれ公称長さから減算. ;ul> ;li>RS 品番 ; 839-268 は、 839-268 は、 サイズ指定ありでワイヤサイズ( d )は 3/16 インチ x 1 mm です ;/li> ;li>RS 品番 ; 839-274 は 839-274 は 、サイズ指定ありで、ワイヤサイズ( d )は インチ x 1.2 mm です ;/li> ;li>RS 品番 ; 839-280 は 839-280 は 、サイズ指定ありでワイヤサイズ( d )が 5/16 インチ x 1.6 mm です ;/li> ;li>RS 品番 ; : 839-296 は : 839-296 は 、サイズ指定ありでワイヤサイズ( d )は 3/8 インチ x 1.8 mm です ;/li> ;/ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様パーツタイプ = クレビスピン直径 = 6.35mm長さ = 31.75mm材質 = スチール表面処理 = 光沢亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

RS Pro クレビスピン. 信頼のブランド RS Pro がお届けする、高品質で光沢のある亜鉛めっきクレビスピンは、回転又は旋回するコンポーネントを接続するように設計されています。スチール製クレビスピンは、農業機械、モータエンジン、又はジャッキスタンドの交換用固定ピンとして一般的に使用されている留め具の一種です。非常に用途が広く、取り付けが簡単で、固定クリップで所定の位置にロックされます。取り付け後は、クレビスピンは所定の位置に留まり、振動の下では緩みません。. と呼ばれることもあります. ;ul> ;li>リンクピン ;/li> ;li>ヒンジピン ;/li> ;/ul>. 特長と利点. ;ul> ;li>スチール製クレビスピン ;/li> ;li>光沢亜鉛めっき ;/li> ;li>スルーホール ;/li> ;li>耐振動性 ;/li> ;li>耐腐食性 ;/li> ;li>複数のサイズを別売で用意 ;/li> ;/ul>. 仕様. ;ul> ;li>軟鋼製 ;/li> ;li>インチ径: 3/16 インチ、 1/4 インチ、 5/16 インチ、 3/8 インチ ;/li> ;li>長さ: 1/2 インチ、 5/8 インチ、 3/4 インチ、 1 インチ、 1/4 インチ、 1-1/2 インチ ;/li> ;/ul>. また必要とすることができる !. RS Pro では、クレビスピンと互換性のある光沢亜鉛めっきスチール製の保持クリップを各種取り揃えています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。. ピンの作動長さは公称長さより短い. 作動長さの判断: 3/16ピンの場合は0・145インチ、1/4ピンの場合は0・176、5/16ピンの場合は0・224インチ、3/8ピンの場合は0・25を、それぞれ公称長さから減算. ;ul> ;li>RS 品番 ; 839-268 は、 839-268 は、 サイズ指定ありでワイヤサイズ( d )は 3/16 インチ x 1 mm です ;/li> ;li>RS 品番 ; 839-274 は 839-274 は 、サイズ指定ありで、ワイヤサイズ( d )は インチ x 1.2 mm です ;/li> ;li>RS 品番 ; 839-280 は 839-280 は 、サイズ指定ありでワイヤサイズ( d )が 5/16 インチ x 1.6 mm です ;/li> ;li>RS 品番 ; : 839-296 は : 839-296 は 、サイズ指定ありでワイヤサイズ( d )は 3/8 インチ x 1.8 mm です ;/li> ;/ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様パーツタイプ = クレビスピン直径 = 9.5mm長さ = 31.75mm材質 = スチール表面処理 = 光沢亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

RS Pro クレビスピン. 信頼のブランド RS Pro がお届けする、高品質で光沢のある亜鉛めっきクレビスピンは、回転又は旋回するコンポーネントを接続するように設計されています。スチール製クレビスピンは、農業機械、モータエンジン、又はジャッキスタンドの交換用固定ピンとして一般的に使用されている留め具の一種です。非常に用途が広く、取り付けが簡単で、固定クリップで所定の位置にロックされます。取り付け後は、クレビスピンは所定の位置に留まり、振動の下では緩みません。. と呼ばれることもあります. ;ul> ;li>リンクピン ;/li> ;li>ヒンジピン ;/li> ;/ul>. 特長と利点. ;ul> ;li>スチール製クレビスピン ;/li> ;li>光沢亜鉛めっき ;/li> ;li>スルーホール ;/li> ;li>耐振動性 ;/li> ;li>耐腐食性 ;/li> ;li>複数のサイズを別売で用意 ;/li> ;/ul>. 仕様. ;ul> ;li>軟鋼製 ;/li> ;li>インチ径: 3/16 インチ、 1/4 インチ、 5/16 インチ、 3/8 インチ ;/li> ;li>長さ: 1/2 インチ、 5/8 インチ、 3/4 インチ、 1 インチ、 1/4 インチ、 1-1/2 インチ ;/li> ;/ul>. また必要とすることができる !. RS Pro では、クレビスピンと互換性のある光沢亜鉛めっきスチール製の保持クリップを各種取り揃えています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。. ピンの作動長さは公称長さより短い. 作動長さの判断: 3/16ピンの場合は0・145インチ、1/4ピンの場合は0・176、5/16ピンの場合は0・224インチ、3/8ピンの場合は0・25を、それぞれ公称長さから減算. ;ul> ;li>RS 品番 ; 839-268 は、 839-268 は、 サイズ指定ありでワイヤサイズ( d )は 3/16 インチ x 1 mm です ;/li> ;li>RS 品番 ; 839-274 は 839-274 は 、サイズ指定ありで、ワイヤサイズ( d )は インチ x 1.2 mm です ;/li> ;li>RS 品番 ; 839-280 は 839-280 は 、サイズ指定ありでワイヤサイズ( d )が 5/16 インチ x 1.6 mm です ;/li> ;li>RS 品番 ; : 839-296 は : 839-296 は 、サイズ指定ありでワイヤサイズ( d )は 3/8 インチ x 1.8 mm です ;/li> ;/ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様パーツタイプ = クレビスピン直径 = 4.76mm長さ = 25.4mm材質 = スチール表面処理 = 光沢亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(15個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

RS Pro クレビスピン. 信頼のブランド RS Pro がお届けする、高品質で光沢のある亜鉛めっきクレビスピンは、回転又は旋回するコンポーネントを接続するように設計されています。スチール製クレビスピンは、農業機械、モータエンジン、又はジャッキスタンドの交換用固定ピンとして一般的に使用されている留め具の一種です。非常に用途が広く、取り付けが簡単で、固定クリップで所定の位置にロックされます。取り付け後は、クレビスピンは所定の位置に留まり、振動の下では緩みません。. と呼ばれることもあります. ;ul> ;li>リンクピン ;/li> ;li>ヒンジピン ;/li> ;/ul>. 特長と利点. ;ul> ;li>スチール製クレビスピン ;/li> ;li>光沢亜鉛めっき ;/li> ;li>スルーホール ;/li> ;li>耐振動性 ;/li> ;li>耐腐食性 ;/li> ;li>複数のサイズを別売で用意 ;/li> ;/ul>. 仕様. ;ul> ;li>軟鋼製 ;/li> ;li>インチ径: 3/16 インチ、 1/4 インチ、 5/16 インチ、 3/8 インチ ;/li> ;li>長さ: 1/2 インチ、 5/8 インチ、 3/4 インチ、 1 インチ、 1/4 インチ、 1-1/2 インチ ;/li> ;/ul>. また必要とすることができる !. RS Pro では、クレビスピンと互換性のある光沢亜鉛めっきスチール製の保持クリップを各種取り揃えています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。. ピンの作動長さは公称長さより短い. 作動長さの判断: 3/16ピンの場合は0・145インチ、1/4ピンの場合は0・176、5/16ピンの場合は0・224インチ、3/8ピンの場合は0・25を、それぞれ公称長さから減算. ;ul> ;li>RS 品番 ; 839-268 は、 839-268 は、 サイズ指定ありでワイヤサイズ( d )は 3/16 インチ x 1 mm です ;/li> ;li>RS 品番 ; 839-274 は 839-274 は 、サイズ指定ありで、ワイヤサイズ( d )は インチ x 1.2 mm です ;/li> ;li>RS 品番 ; 839-280 は 839-280 は 、サイズ指定ありでワイヤサイズ( d )が 5/16 インチ x 1.6 mm です ;/li> ;li>RS 品番 ; : 839-296 は : 839-296 は 、サイズ指定ありでワイヤサイズ( d )は 3/8 インチ x 1.8 mm です ;/li> ;/ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様パーツタイプ = クレビスピン直径 = 9.5mm長さ = 25.4mm材質 = スチール表面処理 = 光沢亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,098 税込1,208
5日以内出荷

RS Pro クレビスピン. 信頼のブランド RS Pro がお届けする、高品質で光沢のある亜鉛めっきクレビスピンは、回転又は旋回するコンポーネントを接続するように設計されています。スチール製クレビスピンは、農業機械、モータエンジン、又はジャッキスタンドの交換用固定ピンとして一般的に使用されている留め具の一種です。非常に用途が広く、取り付けが簡単で、固定クリップで所定の位置にロックされます。取り付け後は、クレビスピンは所定の位置に留まり、振動の下では緩みません。. と呼ばれることもあります. ;ul> ;li>リンクピン ;/li> ;li>ヒンジピン ;/li> ;/ul>. 特長と利点. ;ul> ;li>スチール製クレビスピン ;/li> ;li>光沢亜鉛めっき ;/li> ;li>スルーホール ;/li> ;li>耐振動性 ;/li> ;li>耐腐食性 ;/li> ;li>複数のサイズを別売で用意 ;/li> ;/ul>. 仕様. ;ul> ;li>軟鋼製 ;/li> ;li>インチ径: 3/16 インチ、 1/4 インチ、 5/16 インチ、 3/8 インチ ;/li> ;li>長さ: 1/2 インチ、 5/8 インチ、 3/4 インチ、 1 インチ、 1/4 インチ、 1-1/2 インチ ;/li> ;/ul>. また必要とすることができる !. RS Pro では、クレビスピンと互換性のある光沢亜鉛めっきスチール製の保持クリップを各種取り揃えています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。. ピンの作動長さは公称長さより短い. 作動長さの判断: 3/16ピンの場合は0・145インチ、1/4ピンの場合は0・176、5/16ピンの場合は0・224インチ、3/8ピンの場合は0・25を、それぞれ公称長さから減算. ;ul> ;li>RS 品番 ; 839-268 は、 839-268 は、 サイズ指定ありでワイヤサイズ( d )は 3/16 インチ x 1 mm です ;/li> ;li>RS 品番 ; 839-274 は 839-274 は 、サイズ指定ありで、ワイヤサイズ( d )は インチ x 1.2 mm です ;/li> ;li>RS 品番 ; 839-280 は 839-280 は 、サイズ指定ありでワイヤサイズ( d )が 5/16 インチ x 1.6 mm です ;/li> ;li>RS 品番 ; : 839-296 は : 839-296 は 、サイズ指定ありでワイヤサイズ( d )は 3/8 インチ x 1.8 mm です ;/li> ;/ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様パーツタイプ = クレビスピン直径 = 5/16インチ長さ = 1 1/2インチ材質 = スチール表面処理 = 光沢亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

RS Pro クレビスピン. 信頼のブランド RS Pro がお届けする、高品質で光沢のある亜鉛めっきクレビスピンは、回転又は旋回するコンポーネントを接続するように設計されています。スチール製クレビスピンは、農業機械、モータエンジン、又はジャッキスタンドの交換用固定ピンとして一般的に使用されている留め具の一種です。非常に用途が広く、取り付けが簡単で、固定クリップで所定の位置にロックされます。取り付け後は、クレビスピンは所定の位置に留まり、振動の下では緩みません。. と呼ばれることもあります. ;ul> ;li>リンクピン ;/li> ;li>ヒンジピン ;/li> ;/ul>. 特長と利点. ;ul> ;li>スチール製クレビスピン ;/li> ;li>光沢亜鉛めっき ;/li> ;li>スルーホール ;/li> ;li>耐振動性 ;/li> ;li>耐腐食性 ;/li> ;li>複数のサイズを別売で用意 ;/li> ;/ul>. 仕様. ;ul> ;li>軟鋼製 ;/li> ;li>インチ径: 3/16 インチ、 1/4 インチ、 5/16 インチ、 3/8 インチ ;/li> ;li>長さ: 1/2 インチ、 5/8 インチ、 3/4 インチ、 1 インチ、 1/4 インチ、 1-1/2 インチ ;/li> ;/ul>. また必要とすることができる !. RS Pro では、クレビスピンと互換性のある光沢亜鉛めっきスチール製の保持クリップを各種取り揃えています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。. ピンの作動長さは公称長さより短い. 作動長さの判断: 3/16ピンの場合は0・145インチ、1/4ピンの場合は0・176、5/16ピンの場合は0・224インチ、3/8ピンの場合は0・25を、それぞれ公称長さから減算. ;ul> ;li>RS 品番 ; 839-268 は、 839-268 は、 サイズ指定ありでワイヤサイズ( d )は 3/16 インチ x 1 mm です ;/li> ;li>RS 品番 ; 839-274 は 839-274 は 、サイズ指定ありで、ワイヤサイズ( d )は インチ x 1.2 mm です ;/li> ;li>RS 品番 ; 839-280 は 839-280 は 、サイズ指定ありでワイヤサイズ( d )が 5/16 インチ x 1.6 mm です ;/li> ;li>RS 品番 ; : 839-296 は : 839-296 は 、サイズ指定ありでワイヤサイズ( d )は 3/8 インチ x 1.8 mm です ;/li> ;/ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様パーツタイプ = クレビスピン直径 = 8mm長さ = 19.05mm材質 = スチール表面処理 = 光沢亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

RS Pro クレビスピン. 信頼のブランド RS Pro がお届けする、高品質で光沢のある亜鉛めっきクレビスピンは、回転又は旋回するコンポーネントを接続するように設計されています。スチール製クレビスピンは、農業機械、モータエンジン、又はジャッキスタンドの交換用固定ピンとして一般的に使用されている留め具の一種です。非常に用途が広く、取り付けが簡単で、固定クリップで所定の位置にロックされます。取り付け後は、クレビスピンは所定の位置に留まり、振動の下では緩みません。. と呼ばれることもあります. ;ul> ;li>リンクピン ;/li> ;li>ヒンジピン ;/li> ;/ul>. 特長と利点. ;ul> ;li>スチール製クレビスピン ;/li> ;li>光沢亜鉛めっき ;/li> ;li>スルーホール ;/li> ;li>耐振動性 ;/li> ;li>耐腐食性 ;/li> ;li>複数のサイズを別売で用意 ;/li> ;/ul>. 仕様. ;ul> ;li>軟鋼製 ;/li> ;li>インチ径: 3/16 インチ、 1/4 インチ、 5/16 インチ、 3/8 インチ ;/li> ;li>長さ: 1/2 インチ、 5/8 インチ、 3/4 インチ、 1 インチ、 1/4 インチ、 1-1/2 インチ ;/li> ;/ul>. また必要とすることができる !. RS Pro では、クレビスピンと互換性のある光沢亜鉛めっきスチール製の保持クリップを各種取り揃えています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。. ピンの作動長さは公称長さより短い. 作動長さの判断: 3/16ピンの場合は0・145インチ、1/4ピンの場合は0・176、5/16ピンの場合は0・224インチ、3/8ピンの場合は0・25を、それぞれ公称長さから減算. ;ul> ;li>RS 品番 ; 839-268 は、 839-268 は、 サイズ指定ありでワイヤサイズ( d )は 3/16 インチ x 1 mm です ;/li> ;li>RS 品番 ; 839-274 は 839-274 は 、サイズ指定ありで、ワイヤサイズ( d )は インチ x 1.2 mm です ;/li> ;li>RS 品番 ; 839-280 は 839-280 は 、サイズ指定ありでワイヤサイズ( d )が 5/16 インチ x 1.6 mm です ;/li> ;li>RS 品番 ; : 839-296 は : 839-296 は 、サイズ指定ありでワイヤサイズ( d )は 3/8 インチ x 1.8 mm です ;/li> ;/ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様パーツタイプ = クレビスピン直径 = 4.76mm長さ = 15.8mm材質 = スチール表面処理 = 光沢亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(15個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

RS Pro クレビスピン. 信頼のブランド RS Pro がお届けする、高品質で光沢のある亜鉛めっきクレビスピンは、回転又は旋回するコンポーネントを接続するように設計されています。スチール製クレビスピンは、農業機械、モータエンジン、又はジャッキスタンドの交換用固定ピンとして一般的に使用されている留め具の一種です。非常に用途が広く、取り付けが簡単で、固定クリップで所定の位置にロックされます。取り付け後は、クレビスピンは所定の位置に留まり、振動の下では緩みません。. と呼ばれることもあります. ;ul> ;li>リンクピン ;/li> ;li>ヒンジピン ;/li> ;/ul>. 特長と利点. ;ul> ;li>スチール製クレビスピン ;/li> ;li>光沢亜鉛めっき ;/li> ;li>スルーホール ;/li> ;li>耐振動性 ;/li> ;li>耐腐食性 ;/li> ;li>複数のサイズを別売で用意 ;/li> ;/ul>. 仕様. ;ul> ;li>軟鋼製 ;/li> ;li>インチ径: 3/16 インチ、 1/4 インチ、 5/16 インチ、 3/8 インチ ;/li> ;li>長さ: 1/2 インチ、 5/8 インチ、 3/4 インチ、 1 インチ、 1/4 インチ、 1-1/2 インチ ;/li> ;/ul>. また必要とすることができる !. RS Pro では、クレビスピンと互換性のある光沢亜鉛めっきスチール製の保持クリップを各種取り揃えています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。. ピンの作動長さは公称長さより短い. 作動長さの判断: 3/16ピンの場合は0・145インチ、1/4ピンの場合は0・176、5/16ピンの場合は0・224インチ、3/8ピンの場合は0・25を、それぞれ公称長さから減算. ;ul> ;li>RS 品番 ; 839-268 は、 839-268 は、 サイズ指定ありでワイヤサイズ( d )は 3/16 インチ x 1 mm です ;/li> ;li>RS 品番 ; 839-274 は 839-274 は 、サイズ指定ありで、ワイヤサイズ( d )は インチ x 1.2 mm です ;/li> ;li>RS 品番 ; 839-280 は 839-280 は 、サイズ指定ありでワイヤサイズ( d )が 5/16 インチ x 1.6 mm です ;/li> ;li>RS 品番 ; : 839-296 は : 839-296 は 、サイズ指定ありでワイヤサイズ( d )は 3/8 インチ x 1.8 mm です ;/li> ;/ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様パーツタイプ = クレビスピン直径 = 8mm長さ = 25.4mm材質 = スチール表面処理 = 光沢亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

RS Pro クレビスピン. 信頼のブランド RS Pro がお届けする、高品質で光沢のある亜鉛めっきクレビスピンは、回転又は旋回するコンポーネントを接続するように設計されています。スチール製クレビスピンは、農業機械、モータエンジン、又はジャッキスタンドの交換用固定ピンとして一般的に使用されている留め具の一種です。非常に用途が広く、取り付けが簡単で、固定クリップで所定の位置にロックされます。取り付け後は、クレビスピンは所定の位置に留まり、振動の下では緩みません。. と呼ばれることもあります. ;ul> ;li>リンクピン ;/li> ;li>ヒンジピン ;/li> ;/ul>. 特長と利点. ;ul> ;li>スチール製クレビスピン ;/li> ;li>光沢亜鉛めっき ;/li> ;li>スルーホール ;/li> ;li>耐振動性 ;/li> ;li>耐腐食性 ;/li> ;li>複数のサイズを別売で用意 ;/li> ;/ul>. 仕様. ;ul> ;li>軟鋼製 ;/li> ;li>インチ径: 3/16 インチ、 1/4 インチ、 5/16 インチ、 3/8 インチ ;/li> ;li>長さ: 1/2 インチ、 5/8 インチ、 3/4 インチ、 1 インチ、 1/4 インチ、 1-1/2 インチ ;/li> ;/ul>. また必要とすることができる !. RS Pro では、クレビスピンと互換性のある光沢亜鉛めっきスチール製の保持クリップを各種取り揃えています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。. ピンの作動長さは公称長さより短い. 作動長さの判断: 3/16ピンの場合は0・145インチ、1/4ピンの場合は0・176、5/16ピンの場合は0・224インチ、3/8ピンの場合は0・25を、それぞれ公称長さから減算. ;ul> ;li>RS 品番 ; 839-268 は、 839-268 は、 サイズ指定ありでワイヤサイズ( d )は 3/16 インチ x 1 mm です ;/li> ;li>RS 品番 ; 839-274 は 839-274 は 、サイズ指定ありで、ワイヤサイズ( d )は インチ x 1.2 mm です ;/li> ;li>RS 品番 ; 839-280 は 839-280 は 、サイズ指定ありでワイヤサイズ( d )が 5/16 インチ x 1.6 mm です ;/li> ;li>RS 品番 ; : 839-296 は : 839-296 は 、サイズ指定ありでワイヤサイズ( d )は 3/8 インチ x 1.8 mm です ;/li> ;/ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様パーツタイプ = クレビスピン直径 = 1/4インチ長さ = 1 1/2インチ材質 = スチール表面処理 = 光沢亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

RS Pro クレビスピン. 信頼のブランド RS Pro がお届けする、高品質で光沢のある亜鉛めっきクレビスピンは、回転又は旋回するコンポーネントを接続するように設計されています。スチール製クレビスピンは、農業機械、モータエンジン、又はジャッキスタンドの交換用固定ピンとして一般的に使用されている留め具の一種です。非常に用途が広く、取り付けが簡単で、固定クリップで所定の位置にロックされます。取り付け後は、クレビスピンは所定の位置に留まり、振動の下では緩みません。. と呼ばれることもあります. ;ul> ;li>リンクピン ;/li> ;li>ヒンジピン ;/li> ;/ul>. 特長と利点. ;ul> ;li>スチール製クレビスピン ;/li> ;li>光沢亜鉛めっき ;/li> ;li>スルーホール ;/li> ;li>耐振動性 ;/li> ;li>耐腐食性 ;/li> ;li>複数のサイズを別売で用意 ;/li> ;/ul>. 仕様. ;ul> ;li>軟鋼製 ;/li> ;li>インチ径: 3/16 インチ、 1/4 インチ、 5/16 インチ、 3/8 インチ ;/li> ;li>長さ: 1/2 インチ、 5/8 インチ、 3/4 インチ、 1 インチ、 1/4 インチ、 1-1/2 インチ ;/li> ;/ul>. また必要とすることができる !. RS Pro では、クレビスピンと互換性のある光沢亜鉛めっきスチール製の保持クリップを各種取り揃えています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。. ピンの作動長さは公称長さより短い. 作動長さの判断: 3/16ピンの場合は0・145インチ、1/4ピンの場合は0・176、5/16ピンの場合は0・224インチ、3/8ピンの場合は0・25を、それぞれ公称長さから減算. ;ul> ;li>RS 品番 ; 839-268 は、 839-268 は、 サイズ指定ありでワイヤサイズ( d )は 3/16 インチ x 1 mm です ;/li> ;li>RS 品番 ; 839-274 は 839-274 は 、サイズ指定ありで、ワイヤサイズ( d )は インチ x 1.2 mm です ;/li> ;li>RS 品番 ; 839-280 は 839-280 は 、サイズ指定ありでワイヤサイズ( d )が 5/16 インチ x 1.6 mm です ;/li> ;li>RS 品番 ; : 839-296 は : 839-296 は 、サイズ指定ありでワイヤサイズ( d )は 3/8 インチ x 1.8 mm です ;/li> ;/ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様パーツタイプ = クレビスピン直径 = 4.76mm長さ = 19.05mm材質 = スチール表面処理 = 光沢亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(15個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

オリオン機械コンプレッサー周辺機器
エコ商品
省エネの追求と高精度温度制御 ハイスペックモデルのチラー [省エネ・高精度という相反する技術を両立] インバータ圧縮機が負荷変動に応じリニアに追従することにより、最小エネルギーで高精度制御を実現しました。また、オリオン独自の容量制御により、高精度を維持しづらい低負荷時でも高精度制御を可能としました。(モード切替により低負荷時の省エネ/高精度の選択が可能です) [最大65%の省エネが可能] 省エネ重視タイプの冷凍機 ON/OFF 制御チラーと比較しても100%負荷時で30%の省エネを達成しました。また、温度安定重視タイプのホットガスバイパス制御や、比例弁PID制御チラーと比較すれば、最大で65%もの省エネが可能です。 [高精度制御±0.1℃を実現] シビアな温度管理で高精度な運転を要求されるさまざまな用途に対応可能。例えば、精密加工用レーザー・半導体製造装置・各種分析装置等と格段に用途が広がりました。※負荷及び周囲温度安定時。 [ワイドレンジを実現] 液温制御範囲5~35℃と幅広い用途に対応。配管の結露防止等高温運転が可能です。使用可能な周囲温度範囲※を-5℃~+43℃(水冷式は+2℃~)に拡大。より過酷な環境での使用が可能となりました。
出力(kW)圧送ポンプ:カスケード式、圧送ポンプ:0.25 使用温度範囲(℃)(液温)5~35 電源(V)三相200±10%(50Hz/60Hz)、220±10%(60Hz) 構造冷凍用圧縮機:全密閉型ロータリー式(インバータ駆動) 測定制御精度(℃)±0.1(負荷・周囲温度・電源安定時)/±0.5(現在の負荷±10% 以内の状態が継続する場合) 所要圧縮機(kw)0.7 運転制御方式圧縮機回転数制御 冷媒R410A 冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
479,800 税込527,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルコン AKZ ダイキン工業 動画あり
ダイキン工業オイルコン AKZ
保護構造IP2X 外装色アイボリーホワイト 主回路電圧(V)3相AC200/200-220 50/60Hz 適合流体潤滑油、鉱油系油圧作動油(但しリン酸エステル系油圧・水・水溶性液体・薬品・食品・燃料・切削・研削液などには使用不可) 冷媒制御方式インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度 操作回路電圧(V)DC12/24
1台
849,800 税込934,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)